モバイルバッテリー
10000mAhモバイルバッテリー、3台同時充電可能
- 用途
- スマートフォンの充電におすすめ
- 付属品
- 充電用Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書兼保証書
- 容量
- 10000mAh
- 質量(g)
- 約177
- 規格
- PSE適合製品
- 出力
- USB 1:DC5V=1.5A、USB 2:DC5V=2.4A、Type-C:DC5V=2.4A(最大合計2.4A)
- 定格容量
- 6000mAh
- 入力
- Type-C:DC5V=2.1A
- バッテリー
- リチウムイオンポリマー
- 保護回路
- ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止
- 充電時間(時間)
- 約6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 63×90×22
- 内容量
- 1個
注意
※お買い上げ後に充電をしてからの使用と未使用期間中でも6ヵ月に1回程度の充電を推奨モバイルバッテリー の新着商品
GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm グレー APBADGVC5GYADAM elements税込¥8,028¥7,298
GRAVITY C5 Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm パープル APBADGVC5PPADAM elements税込¥7,258¥6,598カテゴリ



















