BV40108Kのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
3件の「BV40108K」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「感知器 ベース」、「BV42208K」、「火災検知器」などの商品も取り扱っております。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)定温式熱感知器(ベース付)
火災の熱を感熱板で受熱し円板バイタメルに伝導します。 この温度が感知器の公称作動温度より高くなったとき、円板バイメタルが反転し、インシュレートピンを押して接点を閉じます。
用途火災検知用に 検知方式 定温式 仕様 特種60℃ヘッド トラスコ品番 135-8871 材質 ABS樹脂 直径(Φmm) 102(ベース含む) 高さ(mm) 56 質量(g) 150 使用周囲温度(℃) -10~40 設置場所 屋内(天井) 警報出力 無電圧a接点(DC24V・1A)
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

従来の特定施設水道連結型スプリンクラーの問題点を解消!。スプリネックス ミニは火災を早期に感知し、瞬時に自動で消火を行うことで、初期火災に大きな威力を発揮します。スプリネックス ミニは従来の特定施設水道連結型スプリンクラーと比べ、設置施設に負担の少ない自動消火設備です。多くの実績を持つスプリネックスが小規模福祉施設に最適化!!
用途リビング、寝室など 仕様 リサイクルシール付、感知器:検出方式の異なる2つの感知器(国家検定合格品) セット内容 【施工部材】銅パイプ12×1.0×20m 1個、HP0.9mm×2C 20m 1個、両口 エルボユニオン Φ 12(継手エルボMF-2120)4個、感知器定温(BV40108K)1個、感知器差動(BV42208K)1個、感知器ベース(BV4810)2個、終端抵抗10KΩ 2個 施工セット含む 種類 消火薬剤:第三種浸潤剤等入り水(品評剤第27~1号) 使用温度範囲(℃) 0~+40 使用温度範囲 0℃~+40℃ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 格納箱:830×734×195 接続 銅管:Φ12mm(最長10m) 認定番号 型式:PGA-009号 液量(L) 薬剤質量:36(9L×4本) 放射時間 約28秒(於20℃) 面積(m2) 防護:13(8畳間相当) 総質量(kg) 約87
1台
769,800 税込846,780
61日以内出荷