BV42208Kのおすすめ人気ランキング

2026/01/11更新
2件の「BV42208K」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火器泡」、「定温式スポット型感知器 防水型」、「火災センサー」などの商品も取り扱っております。
TAKEX(タケナカエンジニアリング)差動式熱感知器(ベース付)
急激な温度上昇を受けると感熱室内の空気が膨張し、ダイヤフラムを圧して接点を閉じます。 緩慢な温度変化にたいしてはリーク穴の作用によって外圧との平衡を保ち誤報を防止します。
用途火災検知用に 検知方式 差動式 仕様 2種ヘッド トラスコ品番 110-8439 材質 ABS樹脂 直径(Φmm) 102 高さ(mm) 44.5 質量(g) 240 使用周囲温度(℃) -10~50 設置場所 屋内(天井) 警報出力 無電圧a接点(DC30V・70mA)
1個
3,998 税込4,398
29日以内出荷

従来の特定施設水道連結型スプリンクラーの問題点を解消!。スプリネックス ミニは火災を早期に感知し、瞬時に自動で消火を行うことで、初期火災に大きな威力を発揮します。スプリネックス ミニは従来の特定施設水道連結型スプリンクラーと比べ、設置施設に負担の少ない自動消火設備です。多くの実績を持つスプリネックスが小規模福祉施設に最適化!!
用途リビング、寝室など 仕様 リサイクルシール付、感知器:検出方式の異なる2つの感知器(国家検定合格品) セット内容 【施工部材】銅パイプ12×1.0×20m 1個、HP0.9mm×2C 20m 1個、両口 エルボユニオン Φ 12(継手エルボMF-2120)4個、感知器定温(BV40108K)1個、感知器差動(BV42208K)1個、感知器ベース(BV4810)2個、終端抵抗10KΩ 2個 施工セット含む 種類 消火薬剤:第三種浸潤剤等入り水(品評剤第27~1号) 使用温度範囲(℃) 0~+40 使用温度範囲 0℃~+40℃ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 格納箱:830×734×195 接続 銅管:Φ12mm(最長10m) 認定番号 型式:PGA-009号 液量(L) 薬剤質量:36(9L×4本) 放射時間 約28秒(於20℃) 面積(m2) 防護:13(8畳間相当) 総質量(kg) 約87
1台
769,800 税込846,780
61日以内出荷