BW32のおすすめ人気ランキング

2026/04/11更新
4,778件の「BW32」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BW32EAG」、「ブレーカー」、「Vすべり」などの商品も取り扱っております。

オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ランキング2位
1個
539税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)



フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ランキング5位
1個
429税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)


種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン
1台
2,998税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)


・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980税込16,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(3654種類の商品があります)

仕様クロムフリー材質種類ジャックポイントリーマフレキ表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマーフレキ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(120個)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
399税込439
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(484種類の商品があります)

付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本質量(kg)0.5種類電動機保護用規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格絶縁電圧(V)AC500接続方式表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60形名BW32形トリップボタン外形寸法d(mm)84フレーム(AF)32
1台
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)



適合アイソレーション種類電動機保護用配線用仕様選択度種別:Cat.A接続方式表面形(ねじ端子)定格インパルス耐電圧(kV)6トリップボタン使用環境条件汚損度3機種区分電動機保護用アイソレーション適合適合DC適用AC専用
1個
3,998税込4,398
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(78種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
1個
25税込28
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

1台
2,998税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ(188種類の商品があります)



1個
1,498税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(114種類の商品があります)