- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
- Bcup-2のおすすめ人気ランキング
Bcup-2のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新13件の「Bcup-2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅 接着剤」、「ろう材」、「銅 溶接棒」などの商品も取り扱っております。
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
用途銅と銅のみのロウ付けに。
成分
P(リン)7.0%、Cu(銅)残
全長(mm)
500
規格
JIS-Z-3264:BCuP-2
温度(℃)
ロウ付/735~845
ROHS対応
用途銅と銅のみのロウ付けに。
成分
P(リン)7.0%、Cu(銅)残
長さ(mm)
340
温度(℃)
ロウ付:710~802
JIS規格
BCuP-2
流動性に優れ、クリアランスが0.02~0.08mmの狭い継手のろう付けに適する。
用途空調機器・給湯機・冷凍機等に使用される。銅配管のろう付けに最適。
成分
【Ag】0%、【Cu】93%、【P】7%
長さ(mm)
500
規格
Bcup-2
線径(Φmm)
2.4
温度(℃)
【ろう付け】735~845
内容量(kg)
1
1箱
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
用途銅・銅合金接合用
長さ(mm)
500
材質
銅:91%、リン:7%、銀:2%
JIS規格
BCup-6
融点(℃)
640~788
流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(BCup-3タイプには劣ります)バランスの良いロウ材です。
融点640℃~788℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です
線径(Φmm)
1.6
トラスコ品番
145-7072
材質
銅:91%、リン:7%、銀:2%
JIS規格
BCup-6相当
融点(℃)
640~788
1袋(500g)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用
長さ(mm)
500
材質
銅:93%、リン:7%
JIS規格
BCup-2
融点(℃)
705~805
エアコン配管・湯沸器・ショーケース等のガスロウ付けに最適
棒長(mm)
500
JIS規格
BCuP-2
材質
(リン)6.8~7.5%、(銅)残り%
融点(℃)
710~約795
RoHS指令(10物質対応)
対応
銅、銅合金(真鍮)のロウ付専用
流動性、耐熱性に優れています。
フラックス(4g)付
RoHS対応品
仕様
●線径(mm):1.6●ロウ付温度:735℃●全長(mm):300●引張強度:294N/mm2(30kgf/mm2)●入数:3本●JIS規格:BCUP-2
アズワン品番
65-2114-22
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(3本)
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
速い流動性。
用途銅と銅合金のみのロウ付に。
全長(mm)
500
容量(g)
150
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。
融点705℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です
線径(Φmm)
1.8
トラスコ品番
145-7076
材質
銅:93%、リン:7%
JIS規格
BCup-2相当
融点(℃)
705~805
1袋(500g)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。
融点705℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です
線径(Φmm)
1.4
トラスコ品番
145-7078
材質
銅:93%、リン:7%
JIS規格
BCup-2相当
融点(℃)
705~805
1袋(500g)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。
リング状の為ロウ付けの失敗がありません。銅のロウ付にはフラックスは不要です。
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。
ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
用途銅と銅のみのロウ付
線径(Φmm)
1.6
成分
Cu(銅)残、P(リン)7.0%
エスコ品番
EA307B-6
内径(Φmm)
15.85
規格
JIS-Z-3264:BCup-2
温度(℃)
【ロウ付】735~840
適合銅管外径(mm)
19.05(3/4インチ)
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
流動性が非常に高いためすき間によく流れます。
融点705℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です
線径(Φmm)
1.6
トラスコ品番
145-7077
材質
銅:93%、リン:7%
JIS規格
BCup-2相当
融点(℃)
705~805
1袋(500g)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷