Bcup-2のおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
13件の「Bcup-2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅 接着剤」、「ろう材」、「銅 溶接棒」などの商品も取り扱っております。
[BCUP-2]燐銅ロウ エスコランキング1位
流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残全長(mm)500規格JIS-Z-3264:BCuP-2温度(℃)ロウ付/735~845
1個
8,660税込9,526
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

りん銅ろう BCuP-2 東安ランキング2位
ROHS対応
用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残長さ(mm)340温度(℃)ロウ付:710~802JIS規格BCuP-2
1袋(1kg)
5,198税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

りん銅ろう BCUP-2 2.4X500 東洋溶材ランキング3位
流動性に優れ、クリアランスが0.02~0.08mmの狭い継手のろう付けに適する。
用途空調機器・給湯機・冷凍機等に使用される。銅配管のろう付けに最適。成分【Ag】0%、【Cu】93%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-2線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】735~845内容量(kg)1
1箱
5,698税込6,268
4日以内出荷

リン銅ろう 日本スペリアランキング4位
流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
用途銅・銅合金接合用長さ(mm)500材質銅:91%、リン:7%、銀:2%JIS規格BCup-6融点(℃)640~788
1パック(150g)ほか
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


流動性もあり(BCup-2タイプには劣ります)、かつ盛りに適した(BCup-3タイプには劣ります)バランスの良いロウ材です。 融点640℃~788℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.6トラスコ品番145-7072材質銅:91%、リン:7%、銀:2%JIS規格BCup-6相当融点(℃)640~788
1袋(500g)
9,298税込10,228
当日出荷

流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用長さ(mm)500材質銅:93%、リン:7%JIS規格BCup-2融点(℃)705~805
1パック(150g)ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

エアコン配管・湯沸器・ショーケース等のガスロウ付けに最適
棒長(mm)500JIS規格BCuP-2材質(リン)6.8~7.5%、(銅)残り%融点(℃)710~約795RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
26,980税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

銅、銅合金(真鍮)のロウ付専用 流動性、耐熱性に優れています。 フラックス(4g)付 RoHS対応品
仕様●線径(mm):1.6●ロウ付温度:735℃●全長(mm):300●引張強度:294N/mm2(30kgf/mm2)●入数:3本●JIS規格:BCUP-2アズワン品番65-2114-22RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
1,100税込1,210
翌日出荷

1パック
2,090税込2,299
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.8トラスコ品番145-7076材質銅:93%、リン:7%JIS規格BCup-2相当融点(℃)705~805
1袋(500g)
5,498税込6,048
当日出荷

流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.4トラスコ品番145-7078材質銅:93%、リン:7%JIS規格BCup-2相当融点(℃)705~805
1袋(500g)
5,498税込6,048
当日出荷

冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。 リング状の為ロウ付けの失敗がありません。銅のロウ付にはフラックスは不要です。 流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。 ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。
用途銅と銅のみのロウ付線径(Φmm)1.6成分Cu(銅)残、P(リン)7.0%エスコ品番EA307B-6内径(Φmm)15.85規格JIS-Z-3264:BCup-2温度(℃)【ロウ付】735~840適合銅管外径(mm)19.05(3/4インチ)
1個
3,300税込3,630
翌日出荷

流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点705℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です線径(Φmm)1.6トラスコ品番145-7077材質銅:93%、リン:7%JIS規格BCup-2相当融点(℃)705~805
1袋(500g)
5,698税込6,268
当日出荷