Blu-ray Discドライブのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
88件の「Blu-ray Discドライブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DVDドライブ」、「USBケーブル」、「blu-rayディスクケース」などの商品も取り扱っております。
キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる強力ハードコート 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度 1~6倍速 適合プリンタ インクジェットプリンタ ケース 5mmプラケース・透明 仕様 印刷範囲(22~118mm)、インデックスカードあり タイプ 1回録画用 種類 BD-R レーベル面色 ホワイト 録画時間 地上デジタル180分、BSデジタル130分 記憶容量(GB) 25 入数 10枚
1パック(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.0 ポータブルブルーレイドライブ 最大100GBの大容量データのバックアップ、セキュリティ保護機能を搭載した書き込みソフト付き。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮した薄型デザイン。付属のケーブルに50cmUSBケーブルを採用することで、USBポート数の少ないパソコンでも、左右の両方で使え、パソコンへ接続する際に、取り回しの良い長さ。付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続。
対象パソコン USB TypeAポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。 対応OS Windows 8.1,10 MacOS 10.5以降 (USB3.0接続時) インターフェース USB 3.2 Gen1, USB 3.1 Gen1, USB3.0, USB2.0 コネクタ形状 USB MicroBx1、電源ポートx1、セキュリティロック機構(ケンジントンロック)x1、ストラップ機構x1 対応メディア BD-R 1層/BD-RE 1層/BD-R DL 2層 / BD-RE DL 2層 / BD-R XL 3層 / BD-RE XL 3層 / DVD-RAM / DVD+R / DVD+R DL 2層 / DVD+RW / DVD-R / DVD-R DL 2層 / DVD-RW / CD-R/RW / DVD-ROM / BD-ROM 書込速度 6倍速 (BD-R 1層)、2倍速 (BD-RE 1層)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お得なブルーレイディスク50枚スピンドルセット。フルハイビジョン録画対応、鮮やかな感動を美しく録って安心保存。1回録画用。6倍速対応。3時間のフルハイビジョン映像をしっかり録画。優れた互換性で全てのブルーレイ機器メーカーに対応。キズや汚れに強い、安心・長持ち保護コート。手描きもしやすく、プリントも鮮やかに仕上がり。
用途ブルーレイの録画用ディスクとして。 速度 6倍速 記憶容量(GB) 25 質量(kg) 0.78 タイプ 1回録画用 種類 BD-R 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×140×5(1枚あたり) 録画時間 地上デジタル3時間、BSデジタル:約2時間(DRモードでの目安時間) 入数 50枚 ケース スピンドルケース
1パック
3,298 税込3,628
当日出荷

付属しているUSBケーブル1本で動作可能。 セキュリティディスク作成可能。 大切なデータを簡単操作でバックアップ。Macでも使用可能。 DVDドライブ非搭載のパソコンと持ち運ぶ際にピッタリ。 M-DISC DVD対応。
インターフェース USB2.0 High-Speed 仕様 CPRM対応、リージョン設定「2」に設定済み 付属品 USB2.0ポータブルDVDユニット、インストール用DVD/CD-ROM、セットアップガイド、USB2.0ケーブル1本 対象パソコン USBポートを搭載するDOS/Vパソコン、Intel Mac、SurfacePro, SurfacePro2, SurfacePro3, SurfacePro4, Surface3, SurfaceBook ユニット種別 (前面)アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、(背面)USB2.0 Micro Bコネクタ ×1、電源コネクタ ×1(別売りACアダプタ接続用) 本体質量(g) 280 対応OS Windows10.0、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、MacOS X 10.5以降 コネクタ形状 (入力)USB Mini-B×1、(出力)USB TypeA×1 入力電圧(V) DC5(USBポートより供給) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 138×134×19(本体のみ、突起部除く) バッファメモリ 1MB 動作環境 温度:10~35℃、湿度20~80%(ただし結露なきこと) 設置姿勢 水平 ディスクローディング方式 トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。) パソコン動作環境 Power2Go 8 for DVD (LDR-PMJ8U2Lシリーズ) 保管環境 温度:-10~50℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと) 最大データ転送速度(I/F、理論値) USB High-Speed:480Mbps
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BD-R(Video) 1回録画用 130分、1-6倍速、50枚スピンドルケースタイプ。ホワイトレーベル、インクジェットプリンタ対応(ワイド印刷エリア対応)。
記憶容量(GB) 25 入数 50枚 材質 ポリカーボネート 質量(g) 14.5 タイプ 1回録画用 種類 BD-R 速度 1~6倍速 レーベル面色 ホワイト サイズ(mm) Φ120×厚1.2 適合プリンタ インクジェットプリンタ ケース スピンドルケース
1パック(50枚)
4,098 税込4,508
3日以内出荷

保存に強く、ドライブとの優れた互換性を実現 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート 国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能 オリジナル縦BOXタイプのスピンドルケース
速度 1~4倍速 適合プリンタ インクジェットプリンタ ケース スピンドルケース・黒 仕様 印刷範囲(22~118mm)、インデックスカードなし タイプ 1回録画用 種類 BD-R 構造 片面2層 レーベル面色 ホワイト 録画時間 地上デジタル360分、BSデジタル260分 記憶容量(GB) 50 入数 10枚
1パック(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度 1~2倍速 適合プリンタ インクジェットプリンタ ケース スピンドルケース・黒 タイプ くり返し録画用 種類 BD-RE レーベル面色 ホワイト 録画時間 地上デジタル180分、BSデジタル130分 記憶容量(GB) 25
1パック(20枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い記録層 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる 強力ハードコート 国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度 1~2倍速 適合プリンタ インクジェットプリンタ タイプ くり返し録画用 種類 BD-RE 構造 片面2層 レーベル面色 ホワイト 録画時間 地上デジタル360分、BSデジタル260分 記憶容量(GB) 50
1パック(3枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルハイビジョン録画対応、記録層をダメージから強力に守る安心のハードコート。
仕様 記録速度1~4倍、1回のみ記録可、インクジェットプリンタ対応白レーベル(印刷可能範囲Φ22~118mm) 記憶容量 130分録画時間(25GB) 入数 10枚
1パック(10枚)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

本製品は、ビデオレコーダーやパソコン、ゲーム機器など1台の映像機器と接続し、2台のテレビ・ ディスプレイに出力することのできるHDMI分配器です。3種類の動作モードを切り替えることで、異なるスペックのディスプレイも臨機応変に活用できます。A(自動判別モード)ディスプレイ2台に共通する音声フォーマットと解像度で出力します。B(優先出力モード)OUTPUT1に接続したディスプレイの音声フォーマットと解像度で出力します。C(固定出力モード)本製品の電源ON/リセット時にディスプレイ2台に共通する音声フォーマットと解像度で出力します。本製品は最大3段まで、カスケード接続することができます。もちろん、2分配モデル、4分配モデルの混在した環境でもお使いいただけます。たとえば、すべて2分配モデルでカスケード接続した場合の最大数は、本製品が7台、ディスプレイが8台となります。標準ハイダイナミックレンジのHDR10をはじめ、滑らかな輝度を再現できるDolby Vision®など、各種HDR規格に対応。映像を鮮やかでリアルに再現します。また、デジタル著作権保護技術HDCP1.4・2.2にも準拠しています。「Dolby Atmos®」「DTS:X®」など、立体的な没入感が楽しめる最新オーディオフォーマットに対応しています。本製品は「PS5®」「PS4®」「PS4® Pro」「Nintendo Switch®」「Xbox Series X®」などの最新ゲーム機にも対応。4K対応ゲーム機では、高精細で迫力のある映像が楽しめます。HDMIで接続された機器同士を制御する規格CEC(Consumer Electronics Control)に対応。CEC対応機器同士であれば、テレビのリモコンでレコーダーを操作するなどの連携機能が、本製品経由でも使用できます。本製品の電源コネクタ部にはスクリューロック式のDCジャックを搭載。添付のACアダプター(ロック固定ネジ付き)と接続することで意図しない落下など、電源の抜けを防止することが可能です。
セット内容 製品本体、スクリューロック式ACアダプター 5V2A、ユーザーズマニュアル/保証書 質量(g) 約185(本体のみ) 規格 HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC※対応)、HDCP1.4/2.2準拠 ※OUTPUT1のみ ケーブル長(m) 入力/出力:各5mまで(計10m)※4K60Hzの場合は、Premium ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。解像度/リフレッシュレートに合った適切なHDMIケーブルをご使用ください。 対応機種 HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 材質(ケース) メタル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約125×60×21 電源電圧(V) DC+5(添付のACアダプターから給電) 消費電流(mA) Max. 350 ディスプレイ HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター 保証期間 1年 動作温湿度範囲 温度:10~40℃、湿度:20~75%(ただし結露なきこと) LED POWER:青点灯 HDMI信号出力時/赤点灯 HDMI信号未出力時(ディスプレイ/ HDMI出力機器が未接続、もしくはHDMI信号が未入力の状態)/消灯 電源オフ、OUT:青点灯 HDMI信号出力状態/赤点灯 HDMI信号出力未出力時(ディスプレイ/ HDMI出力機器が未接続、もしくはHDMI信号出力が未入力の状態)/消灯 電源オフ 動作モード A:自動判別モード、B:優先出力モード、C:固定出力モード コネクタ 入力:HDMI 標準A×1、出力:HDMI 標準A×2 対応フォーマット Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM 対応解像度 4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)、1920×1080p(60Hz)接続するテレビ・ディスプレイ・映像出力機器・映像コンテンツに依存します。 帯域幅(Gbps) 18(6/1レーン) クロック周波数 最大ピクセルクロック:600MHz カスケード接続数 直列3段まで(本製品最大7台、ディスプレイ最大8台)
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。
タイプ 1回記録用。データ用 種類 BD-R 構造 片面1層 速度 1~4倍速 レーベル面色 ひろびろ美白レーベル 記憶容量(GB) 25 適合プリンタ インクジェットプリンタ
1パック(5枚)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CD/DVD/Blu-rayDiscのデータ書き込みとレーベル印刷をまとめて作成可能。配布や販売に必要な枚数を、簡単な操作でスピーディーに作成できます。高画質・高速印刷を実現するインクテクノロジー、マイクロピエゾ技術を搭載。ドライブとメンテナンスボックスはお客様による交換が可能。大量に印刷するビジネスにうれしい長寿命設計です。また購入してすぐにディスク作成ができる統合型ソフトウェア「Total Disc Maker」を標準同梱。お客様の業務システムとの連携ソフト「EPSON TD Brdige」によりディ
仕様 ●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190612●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4217-18
1台
629,800 税込692,780
12日以内出荷

お得なブルーレイディスクセット。2倍速記録対応。フルハイビジョン録画対応。 録画機能:(BSデジタル)2時間10分、(地上デジタル)3時間※DRモードでの目安時間です。 優れた互換性で全てのブルーレイ機器メーカーに対応。キズや汚れに強い、安心長持ち保護コート。 手描きもしやすく、プリントも鮮やかに仕上がり。
用途繰り返し録画用ブルーレイディスクとして。 タイプ 繰り返し録画用 種類 BD-RE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×5×124 速度 2倍速 録画時間 地上デジタル=3時間、BSデジタル=2時間10分(DRモードでの目安時間) 記憶容量(GB) 25
1パック(10枚)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BD-R(AACS対応)25GB(50枚)メディアです。 ジャパンクオリティで生産される信頼の品質とドライブ(ロジテック製ODD製品を含む)やレコーダとの優れた互換性により大切な動画データや録画番組の保存に最適です。 またディスク表面の強力ハードコートにより、キズ・ホコリ・指紋に強く記録層をダメージから守ります。 さらに指紋等の汚れが付きにくく、簡単に綺麗に拭き取ることもでき、安心して使用することができます。 記録回数:1回、容量/録画時間:25GB/地上デジタル180分、BSデジタル130分、記録速度:1-2倍速で、レーベル面はホワイト色のインクジェットプリンタ対応になっています。
仕様 インデックスカード有 質量(g) 920 タイプ データ用/録画用 構造 片面1層 寸法(Φ×高さH)(mm) 120×1.2 本体質量(g) 14.5 ケース色 速度 1~6倍速 レーベル面色 ホワイト 対応メディア BD-R 1層 外寸(幅W×高さH)(mm) ケース:142×95 録画時間 地上デジタル180分/BSデジタル130分/BS/CS 4K 90分 対応フォーマット Blu-ray Disc Rewritable Format Ver1.3 記憶容量(GB) 25(片面1層) 保護 著作権:AACS 入数 50枚 表面仕上げ ハードコート(記録面) 適合プリンタ インクジェットプリンタ対応(ホワイト色/印刷範囲22~118mm) ケース スピンドルケース 録画方式 1回
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Type-C対応の、国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.0 ポータブルブルーレイドライブ 付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することができます。最大100GBの大容量データのバックアップ、セキュリティ保護機能を搭載した書き込みソフト付き。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮した薄型デザイン
対象パソコン USB TypeC/Aポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。 対応OS Windows 8.1,10 MacOS 10.5以降 (USB3.0接続時) コネクタ形状 USB MicroBx1、電源ポートx1、セキュリティロック機構(ケンジントンロック)x1、ストラップ機構x1 インターフェース USB 3.2 Gen1, USB 3.1 Gen1, USB3.0, USB2.0 対応メディア BD-R 1層/BD-RE 1層/BD-R DL 2層 / BD-RE DL 2層 / BD-R XL 3層 / BD-RE XL 3層 / DVD-RAM / DVD+R / DVD+R DL 2層 / DVD+RW / DVD-R / DVD-R DL 2層 / DVD-RW / CD-R/RW / DVD-ROM / BD-ROM 書込速度 6倍速 (BD-R 1層)、2倍速 (BD-RE 1層)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄さ約5mmと従来のCDケースの約半分なので省スペースにCDを収納できます。100%バージンPS樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケースです。DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。
仕様 ■ディスク収納枚数:1枚※1枚あたり■対応メディア:Blu-ray,DVD,CD■プラケース・トールケース厚:スリムタイプ■プラケースタイプ:ハードケース 材質 PS 厚さ(mm) 5 サイズ(mm) W142×D5.2×H124.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

■Blu-ray Discプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!再生できない機器に最適な、湿式タイプの”Blu-rayレンズクリーナー”です。 ■レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容 湿式ディスク×1枚、クリーニング液×1本、取扱説明書 タイプ 湿式レンズクリーナー 径(Φmm) 120 対応OS Windows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降(BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要です) 適合機器 Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4のBlu-ray用ピックアップレンズ アズワン品番 64-7705-71
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

■Blu-ray Discプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!繰り返される再生エラーに最適な、湿式タイプの”Blu-rayレンズクリーナー”です。 ■レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容 湿式ディスク×1枚、クリーニング液×1本、取扱説明書 タイプ 湿式レンズクリーナー 径(Φmm) 120 対応OS Windows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降(BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要です) 適合機器 Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4のBlu-ray用ピックアップレンズ アズワン品番 64-7705-70
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

日々のお手入れに最適。Blu-ray用レンズと、DVD/CD用レンズのそれぞれをクリーニングできる2枚組のレンズクリーナー。
仕様 (クリーナー)乾式タイプ 付属品 取扱説明書 セット内容 2枚入り(CD/DVD用レンズクリーナー×1、ブルーレイ用レンズクリーナー×1) 対応 【対応OS】Windows OS:Windows10、Windows8.1、Windows8、Wndows7(SP1)、Windows Vista(SP2)、WindowsXP(SP3)Mac OS:OS X 10.6~10.6.8、10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9以降、【対応機器】CDドライブ(CD-ROM・-R/RW)、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ(DVD-ROM・±R/RW・-RAM、DVD Multi)、DVDプレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ(BD-ROM・-R・-RE)、Blu-ray Discプレーヤー/レコーダー、車載用CD/DVDプレーヤー、CD/DVDカーナビ、ゲーム機 径(mm) 120
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ファイリングできる2穴付きですっきり収納。大量のBlu-ray/CD/DVD Discをコンパクトに収納・整理できる2穴付き両面収納タイプの不織布ケース。
材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 約128×143×0.54(1枚) 質量(g) 3 対応メディア Blu-ray/CD/DVD Disc
1パック(30枚)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)