Bluetooth ピンマイクのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
121件の「Bluetooth ピンマイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bluetooth マイクのみ」、「ワイヤレスピンマイク」、「Bluetooth ハンズフリー」などの商品も取り扱っております。
コンパクトになったマイク/レシーバーユニットにより、離れた被写体の声を手軽に録音。 ワイヤレスで、撮影者から最大約50m※離れた場所のマイクロホン音声をしっかり録音します。 ※ハンディカム側からマイクが見えているときの目安となる通信距離。 金属・人物などの障害物や電波状況により変化します。 ビデオカメラやICレコーダーなどのマイクイン端子搭載の録音機器と接続可能。 付属の録音ケーブルを使用すれば、ビデオカメラやICレコーダーなどのマイクイン端子搭載の録音機器と接続可能です。 外部マイクを使用できるマイク入力端子を装備。 クリップ、アームバンド、据え置きの3wayスタイルで録音可能。 レシーバーと録音機器を接続すれば、録音機器に接続したイヤホンと、マイクロホンに接続したイヤホンで会話が可能です。 クリップで胸ポケットに挟んだり、アームバンドに固定したり、テーブルに置いて、会話しながらマイクロホン側の音声を録音※することができます。 また、本体側面にイヤホンの音量を調整できるボリュームボタンが付いているので、状況や場所に合わせた対応が可能です。 ※レシーバー側の音声は録音できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 最大約19×30×66 質量(g) 約19 付属品 録音ケーブル、ウィンドスクリーン、ポーチ、アームバンド、イヤホン(×2個)、イヤホンハンガー(×1個) 周波数特性 300-9000Hz 電源 (マイク/レシーバー)単4形アルカリ乾電池×各1本(別売)または単4形ニッケル水素充電池×各1本(別売) 出力 Φ3.5mmミニジャック 通信距離(m) 最大約50 連続通話時間(時間) 約3※ソニー製アルカリ乾電池使用、気温25度時 通信方式 Bluetooth 対応機種 大型センサーモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、ハイエンドカムコーダー、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

手軽に高音質録音。持ち運びにも便利な小型・軽量設計のラベリアマイクロホン。 マイクカプセルの全指向性により、どの方向の音もクリアに高音質ステレオ収音が可能。 ウインドスクリーン付属。 小型でマイクを装着していることを意識させない本体デザイン。 自由な角度で装着できる360度回転式クリップ機構。 バッテリーレスで使用可能。
色(本体)
1個
2,998 税込3,298
欠品中

単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品 クリップ×1 型式 エレクトレットコンデンサー型 質量(g) 20 感度 -46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ) 仕上 ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色) 音圧 115dB/SPL 端子 Φ3.5モノラルミニプラグ 指向性 単一指向性
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。 「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。
トラスコ品番 453-7742 質量(g) 110 電源 単3電池1本(付属) ハンドル 抗菌仕様 定格出力 AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

デジタルオーディオインターフェースに対応したワイヤレスマイクロホン。 収音から録音まで全てデジタル対応し、ノイズの少ない高音質収録が可能。 マイクとレシーバー間の安定的な通信をサポートする無線通信。最長200m。 低遅延・高音質なBluetoothコーデック Qualcomm aptX Low Latencyを採用。 3パターンの収音機能搭載。 小型軽量で防塵防滴に配慮した本体デザイン。 長時間の撮影を可能にするバッテリーライフ。
連続使用時間(時間) マイク:9 通信距離(m) (最大)200
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

Bluetooth4.0に対応。連続通話時間が125%(Bluetooth3.0比)にアップしたBluetoothヘッドセット。 Bluetooth4.0に対応した片耳ヘッドセット。さらに向上した通話品質。 音楽、通話、ワンセグ視聴に対応。iPhoneならバッテリー残量が見える。 同一プロファイル2台同時待受けが可能。接続する機器情報を最大8台まで記録。 充電は付属ケーブルを使ってパソコンと接続するだけ。 種類のイヤーピースを付属。RoHS基準値準拠。
Bluetooth Version:4.0 通話時間 連続最大約7.5時間 仕様 (PINコード)0000、(著作権保護技術)SCMS-T、(ノイズキャンセル機能)搭載(CVC) セット内容 交換用イヤーピース(S/M/L)、充電用USBケーブル、イヤーフック 寸法(mm) 15.3×33×31.5(突起部、ケーブル含まず) 本体質量(g) 6 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth対応の機器(パソコン・携帯電話・スマートフォン) 対応 Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能) インターフェース (無線)Bluetooth Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式 動作環境 温度-10~50℃、湿度10~90%(結露なきこと) 通信出力 最大2.5mW(Class2) 送信周波数(GHz) 2.4 プロファイル (対応)HFP(ハンズフリー)、 HSP(ヘッドセット)、A2DP、Battery Servise Profile 待ち受け時間(時間) 連続最大160(充電約2時間) 装着方式 片耳 通信距離(m) 約10(使用環境によって異なります) イヤホン形状 カナル型
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライスピーカーフォン
クリップで固定して使えるBluetoothのマイクです。服の襟などに留めることでマイクを口元近くに持ってくることができます。■小型の手持ちマイクとしても使用可能です。■耳を塞がないので耳へ負担をかけずにWEB会議が可能です。3.5mmジャックを使えば自分の普段使用しているヘッドホンやイヤホンで音声を聴くこともできます。■3.5mmジャック搭載でイヤホンやヘッドホンを接続すればWEB会議で使用した際に相手の音声を聴くことができます。■音量操作、マイクミュート操作が可能です。
仕様 IC:ATS2831 セット内容 製品本体、取説、充電ケーブル 適合規格 Bluetooth 5.0 接続方式 Bluetooth 感度 【マイク】-38±3dB 対応機種 Bluetoot搭載の機器スマートフォン・タブレット・PCなど 充電時間(時間) 約2 指向性 全指向性 伝送方法 GFSK 使用時間(時間) 約4.5 ポート 充電ポート:Type-C 通信距離(m) 約10 対応コーデック SBC マイクミュート 対応※ZOOMやTEAMSでもマイクミュート可能ですが、PC画面のマイクのアイコン表示には連動しません 通信周波数帯域(GHz) 2.4帯 対応プロファイル HSP/HFP/A2DP/AVRCP
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Bluetoothを搭載した端末とワイヤレスで接続し、車でも家でもハンズフリー通話ができます。 端末の音楽/ワンセグ音声も本製品のスピーカーで聴けます。 Bluetoothバージョン4.0仕様。 (従来および上位のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) ノイズリダクション/エコーキャンセラー/HD-Voice/CVC機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話ができます。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 音楽リモコン機能付。再生/一時停止ができます。 充電しながら待ち受け可能。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
ブラック 通信方式 CSR社製 Bluetooth Ver.4.0 CSR8615 Bluetooth Version:4.0 通話時間 連続:約14時間 仕様 連続待受時間:(最大)約20日間 付属品 DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/サンバイザー取付金具/取扱説明書 質量(g) 34 ケーブル長(m) 約3 接続方式 Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×34×105 使用電池 リチウムイオン電池 充電時間(時間) 約3 プロファイル ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP) 装着方式 ハンズフリー 通信距離(m) 約10以内
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

サンワダイレクトモノラルヘッドセット
単一指向性の外付けマイク付き ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。 外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。 口元にマイクが来るので安心して通話ができます。
仕様 伝送方法:GFSK、SCMS-T非対応 セット内容 製品本体、充電用USBケーブル 電源 リチウムポリマーバッテリー 適合規格 Bluetooth 5.0 接続方式 Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 充電時間 2時間 周波数範囲 2.402~2.480GHz 連続再生時間 (最大)6時間 マイク/スピーカー マイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性 ポート (充電)Type-C 通信距離(m) 10 連続待受時間 (最大)80時間 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) (最大)7 マルチポイント 対応 対応プロファイル HSP、 HFP、 A2DP、 AVRCP
1個
4,598 税込5,058
欠品中

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品 拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1 材質 ABS樹脂 サイズ (スピーカー)3インチ<直径77.8mm> 質量(g) (スピーカー)215、(ヘッドマイク)35 電源 内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA) 最大出力(W) 10 ケーブル長(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80.5×38×100 入力 (マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下> 連続使用時間 約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量) 周波数特性 80~12000Hz 消費電流(mA) 0.5以下 入力信号 ヘッドマイク(-44~-47dB) インピーダンス (スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ S/N比 55dB以上 充電時間(時間) 5 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 充電方式 ACアダプタ(DC5V・600mA) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

サンワサプライピンマイク
サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」で使用できるツーピース型ワイヤレスピンマイクです。 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており30波の中から1波を選択して利用できます。 襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。 ※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。 単三乾電池×2本で動作します。
仕様 【送信機】トーン信号:35kHz、空中線電力:10mW 質量(g) 86 形式 単一指向性エレクレット型 感度 -47±4dB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 送信機:65×85×25 対応機種 MM-SPAMP8 電源電圧(V) 別売:DC3V(単三乾電池×2) 周波数特性 マイク:100Hz~15kHz、送信機:806.125MHz~809.750MHz 電池寿命(時間) 約6.5(アルカリ電池使用時) 電波形式 F3E(FM) コネクタ マイク:ミニXLR コネクタ4pin(メス)、送信機:ミニXLR コネクタ4pin(オス) ケーブル長(mm) 約900 アンテナ 形式:ダイポール型 インピーダンス(Ω) 680 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

単一指向エレクトレットコンデンサー型。ツーピースタイプ、タイピン付。乾電池仕様。300MHz帯。
仕様 タイピン付。RoHS指令対応機器 電源 単三形乾電池(R6PU)1個 方式 PLLシンセサイザー方式 周波数(MHz) 300
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

仕様 タイピン型マイク エスコ品番 EA790AF-21B コード長さ(cm) 85 端子 Φ3.5mmモノラルミニプラグ
1個
6,390 税込7,029
翌日出荷

サンワサプライワイヤレスマイク
適合 MM-SPAMP4 質量(g) 190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×36×240 周波数特性 806.250~809.500MHz 電波形式 F3E アズワン品番 64-0890-20 指向性 単一指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) インピーダンス(Ω) 220 音圧感度(dB) -76±3
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

タイピンマイク MH-62A4B 高感度タイプ イヤホンが交換できるオーソドックスなタイピンマイク FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
イヤホン形状 密閉型 トラスコ品番 294-7463 適合本体 FTH-307、 FTH- 307L、 FTH- 308、 FTH- 308L、FTH-314、FTH-314L、FTH-508、SR100Aシリーズ、SR70シリーズ、SR40シリーズ
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

ネックホルダーでマイクを最適の位置にセット。両手を使いたいプレゼンテーターなどに。 ハンズフリータイプの講師・デモ用マイク。 送信部は、てのひらサイズ。重さ120 g。 ネックホルダー標準装備。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能に。 クッション効果の高い抗菌剤入りエンジニアプラスチック採用。カビ・菌類を低減。 (別売WX-M210との組み合わせによりヘッドセット形としても使用可能)
仕様 (トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1) 付属品 単3乾電池1本 寸法(mm) (本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ14×25.5、(マイク・本体間ケーブル長さ)700 質量(g) 100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)15g 使用温度範囲(℃) 0~+40 制御方式 トーン信号によるASK 仕上 ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色) マイクロホン 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性 100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス) 消費電流(mA) 60(1.5Vにて) 音圧 (最大入力) 116 dB SPL(SENS1) 使用電池 単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品) 電波形式 F3E、F9W 到達距離(m) 60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命 約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時] 送信周波数(MHz) 806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式 リアクタンス変調方式 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

柔らかな素材の”エアクッション”を採用し、ソフトな装着感と安定したフィット感を両立 柔らかなシリコンボディに空気(エア)を閉じ込めた、”エアクッション”を採用。耳から外れにくいボディ形状により、ソフトな装着感ながら安定したフィット感を実現し、快適にワイヤレスリスニングが楽しめます。 雨や水しぶきにも強い防滴仕様 パワフル&クリアなサウンドを実現する、高磁力ネオジウム採用の高音質ドライバーを搭載 再生/一時停止、曲送り/局戻し、電源のオン/オフ、ボリューム調整などのリモート操作やBluetoothのペアリングに加え、スマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応した3ボタン式の簡単リモコンを搭載し、ハンズフリー通話も可能です。 訳6.5時間の連続再生に対応 リモコンに内蔵したバッテリーにより、連続6.5時間のワイヤレスリスニングが可能です。また、15分の充電で約1時間の連続再生
付属品 イヤーピースS、M、L各2個、充電用USBケーブル 型式 ダイナミック型 ピンク 質量(g) 約13 出力 Bluetooth(R)標準規格 Power Class2 電源 DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池 連続使用時間(時間) 約6.5 通信方式 Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 充電時間(時間) 約3 保護方式 対応コンテンツ:SCMS-T方式 通信距離(m) 最大:約10 イヤホン形状 カナル型 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

Bluetooth ver 3.0仕様。 (下位/上位バージョン(4.0)の携帯電話でも使用できます。) Bluetoothを搭載した携帯電話の音楽・ワンセグ音声をカーステレオで聴けます。 お手持ちの充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して手軽に使用可能。 AUX付カーステレオを手軽にワイヤレス化できるので、車に乗る度にケーブルを抜き差しする必要がありません。 お手持ちの様々なオーディオスピーカーもワイヤレス化。 接続用のΦ3.5ステレオ端子ケーブル約1m付属。 L字型/I字型Φ3.5ステレオミニプラグでスッキリ配線。 降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の曲が自動的に一時停止し電力消費を抑えます。 また、エンジンを始動すると端末と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動接続できない場合があります。)
Bluetooth Bluetooth V3.0 質量(g) 8 ケーブル長(m) 約1 方式 無線:Bluetooth Ver.3.0 接続方式 Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 21×56×11 対応 プロファイル:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP) 通信可能距離(m) 距離:約10m以内
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー 不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現 音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計 シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現 ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構 なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎ <ここがポイント> 連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。 約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富 1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。 文:ファイルウェブ編集部 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B) 型式 ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 ピンク 質量(g) 約190 使用温度範囲(℃) 5~40(使用条件により異なります。) 電源(V) DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式) 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間 連続通信(音楽再生時):最大約70時間 再生周波数帯域(Hz) 5~35000 充電時間(時間) 約4 指向性 全指向性 インピーダンス(Ω) 32 周波数帯域(Hz) 100~10000 ドライバーユニット(Φmm) 40 音圧感度(dB/mW) ヘッドホン部:99 音圧感度(dB) マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz) 変調方式 FHSS 通信距離(m) 見通しの良い状態で10以内 イヤホン形状 オーバーヘッド型 使用帯域 2.4GHz帯(2.402~2.480GHz) 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック AAC、SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷