Cセパのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
109件の「Cセパ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セパ折」、「セパ折り棒」、「カップセパ」などの商品も取り扱っております。
パックセパCタイプ 新日本工業ランキング1位
型枠の組立てに際し、所定の幅を確保するために施す鋼棒部材です。 ねじ径5/16のCタイプです。
用途両面仕上げ用材質(本体)ねじ径W5/16
1パック(10本)
549税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

(A)セパレーター  5/16 C コンドーテックランキング2位
1箱(100個)ほか
5,398税込5,938
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

(A)セパレーター  3/8 B コンドーテックランキング3位
1箱(50個)
2,498税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

(A)セパレーター  5/16 B コンドーテックランキング4位
1箱(100個)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

(A)セパレーター  3/8 BC コンドーテックランキング5位
1箱(50個)
3,398税込3,738
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。 ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として材質スチール
1セット(10本)
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1箱(50個)ほか
6,898税込7,588
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:180
1箱(100本)
25,980税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1箱(100個)
2,698税込2,968
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)


住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:200
1箱(100本)
25,980税込28,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
7,798税込8,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1袋(50個)
359税込395
当日出荷

1箱(500個)ほか
14,980税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷


応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)。
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に特性防水付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書電源CR2032リチウム電池 1個最小表示0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃測定範囲(℃)-50~+350測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
1台
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1ケース(200枚×10袋)
17,980税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セパレーター協同組合イッパツくん
Pコン取付後でもパッチとはめ込むだけで、後はゴムが膨張してプラスチックの外枠で形くずれもしません。
サイズ8(5/16)
1箱(1000個)
67,980税込74,778
7日以内出荷