- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- C型 クランプ 万力のおすすめ人気ランキング
C型 クランプ 万力のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「C型 クランプ 万力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャコ万クランプ」、「C型クランプ」、「シャコバン」などの商品も取り扱っております。
早締め用のハンドル付。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後の一締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。
種類
シャコ万力
材質(本体)
特殊合金鋼
肉厚ボディーで対象物をしっかり固定するC型シャコ万力
用途溶接、穴あけ、接着等の固定作業に
材質
スチール
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類
シャコ万力
材質(本体)
S45C(鍛造製/熱処理あり)
アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
種類
シャコ万力
材質(本体)
炭素鋼(S45C)
角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
用途奥深い場所のクランプ作業に。
最大開き(mm)
70
全長(mm)
280
材質
頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼
質量(g)
780
表面処理
ニッケルメッキ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種類
シャコ万力
材質(本体)
鋼板製
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。
工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。
溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類
シャコ万力
材質(本体)
中炭素鋼(S45C)
仕様
パーカー仕上げ、鍛造品
アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。
用途奥行を深く締め付ける際に
種類
シャコ万力
材質(本体)
炭素鋼
あごの深さが大きい為、奥行を深く締めつけ可。
頭部は六角になっている為、レンチ類で最後のひと締めが可能。
アダプター(ねじ先端部の受皿)は交換可。
おねじ六角対辺:17mm
種類
シャコ万力
材質(本体)
特殊合金鋼
種別
強力ワイドタイプ
簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途簡単な保持作業に。
材質
鋼板
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
75
アゴの深さ(mm)
50
材質(本体)
鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)
11
荷重(kg)
643
寸法H(mm)
83
寸法L(mm)
135
寸法L1(mm)
130
エスコ品番
EA526WB-75
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
25
アゴの深さ(mm)
76
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄
荷重(kg)
150
質量(g)
140
寸法A(mm)
53
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
65
寸法D(mm)
76
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
40
寸法G(mm)
38
エスコ品番
EA526WD-25
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
用途接着作業・材料固定などに。
種類
シャコ万力
セット内容
保護キャップ付
強力型で重量物の締付に最適です。
アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。
種類
シャコ万力
材質(本体)
特殊鋼
挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。
色
シルバー
タイプ
C型クランプ
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類
シャコ万力
材質(本体)
特殊鋼
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
50
アゴの深さ(mm)
28
材質(本体)
鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)
7.9
荷重(kg)
360
寸法H(mm)
50
寸法L(mm)
85
寸法L1(mm)
82
エスコ品番
EA526WB-50
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
ラチェット式なので簡単に素早い作業ができます!
ハンドルを折り曲げて切り替える事によりパワーハンドルになります!
材質
本体:ナイロン
早締め用ハンドル付きです。
スイベルヘッドです。
用途木材・金属・プラスチック等の固定作業用に、溶接・穴あけ・接着等の固定作業に
材質
スチール