CA-123のおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
26件の「CA-123」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「拡散レンズ」、「リミットスイッチローラレバー」、「貼るレンズ」などの商品も取り扱っております。
硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプです。 速乾タイプで短時間に作業ができます。 透明ではみ出しても目立ちません。 キャップにハケがついているので、塗布が簡単です。 塗布がしやすい低粘度型です。 日本水道協会規格品(JWWAS101)です。
用途塩ビパイプの接着、塩ビ水道管の接着に 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(30mL)ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)同軸ケーブル
SMAプラグからクリップ変換分岐用。
用途SMAの信号取り出し、クリップ変換分岐用。 ケーブル RG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗った紙にシワが出にくく、キレイに貼れます。 接着後1~2分以内なら貼り直しや位置あわせが容易に出来ます。
タイプ シワなし エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 17 112 017
1本(10g)ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷


本体+ふた。ふたロック付で本体とふたをしっかり固定。
材質 再生ポリプロピレン 質量(kg) 2.9 容量(L) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×510×686 (蓋セット時の寸法) グリーンマーク 認定
1セット
6,570 税込7,227
翌日出荷

機能 カレンダー、 温湿度表示、 生活環境お知らせ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×27×149 仕様 電波受信機能 電源 単3電池×2本(付属) 表示方式 デジタル 周波数 40kHz/60kHz自動選局 湿度計 日付表示 電波時計 温度計
1個
6,230 税込6,853
翌日出荷

3ピン端子⇔3ピン端子。映像/ステレオ音声AVケーブル。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
仕様 片側: RCAピンプラグ(オス)×3、片側: RCAピンプラグ(オス)×3 長さ(m) 2
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷

azbil(旧:山武)調節計
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立 サンプリング周期 25ms 入力制度±0.1 PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
関連資料 (1.12MB)
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)


3ピン端子⇔3ピン端子。映像/ステレオ音声AVケーブル。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
仕様 片側: RCAピンプラグ(オス)×3、片側: RCAピンプラグ(オス)×3 長さ(m) 3
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷



3ピン端子⇔3ピン端子。映像/ステレオ音声AVケーブル。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
仕様 片側: RCAピンプラグ(オス)×3、片側: RCAピンプラグ(オス)×3 長さ(m) 1
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷

1袋(2個)ほか
629 税込692
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズ
環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)
仕様 ●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570 アズワン品番 67-6431-38
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。 公差 寸法:0~+0.005
1箱(3本)
55,980 税込61,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2845種類の商品があります)

複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm) 100 作動方式 複動片ロッド
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)


ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ
ライトグレー×シルバー
1足
11,980 税込13,178
5日以内出荷