CAT6 パッチケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
406件の「CAT6 パッチケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パッチケーブル lan」、「LANケーブル 1m」、「日本製線 cat6a」などの商品も取り扱っております。
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
1本ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

日本製線の撚線パッチコードとなります。
シールド U/UTPケーブル
1本ほか
739 税込813
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)

規格 CAT6 ケーブル スリム ケーブル外径(Φmm) 5.4 シールド UTPケーブル 導体サイズ(AWG[mm2]) AWG24 爪折れ防止 あり
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
仕様 両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル 材質(本体) ポリカーボネート、リン青銅、PVC ケーブル スリム 曲げ半径(mm) (ケーブル)15 結線 T568B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。 仕様 両端RJ45プラグ付LANケーブル 材質(本体) ポリカーボネート、リン青銅 使用温度範囲(℃) -10~60 ケーブル スリム 結線 T568B
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様 ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材あり、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタなし 材質 PVC(シース) 芯数 8芯 シールド 無し(UTP仕様) インターフェイス RJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250まで パッケージ アルミ箔袋+ステッカー ケーブルタイプ やわらか PoE対応 ×
1式
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6UTPパッチコード
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質 ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -10~60
1本ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

射出成型により安定してしっかり差し込めるCat.6 UTP パッチケーブル
仕様 ラインオーダー:568B 材質 コンダクター:銅被覆アルミニウム ブラック 規格 CAT6 インターフェース RJ45 プラグ 金メッキピン 伝送速度(Mbps) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体サイズ(AWG[mm2]) 26 材質(ジャケット) PVC
1本
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カテ6A U/UTPパッチコード ノンハロゲンタイプ 高品質、国内在庫品 省スペースで軽量、便利な「細径」タイプ
用途10GBase-T(10ギガビットイーサーネット),1000Base-T(ギガビットイーサーネット),100Base-T,10Base-T,ISDN,ATM及びPoEを要するアプリケーション等
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
タイプ スリムコネクタ コネクタ形状 RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種 ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブル スタンダード シールド UTPケーブル 伝送速度(Mbps) 1000 適合伝送帯域 カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250 PoE対応 ×
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撚線導体を使用しているため可とう性に優れている RJ-45プラグ両端加工品にて販売 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
概算質量(kg/km) 35 仕上外径(Φmm) 6
1本
1,198 税込1,318
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
ブルー 規格 CAT5e 適合規格 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 構造 より線(撚線) ケーブル スタンダード コネクタ 結線方式 ストレート結線
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Cat.6A チャネル特性を十分に満足した無遮へい(UTP)パッチコード エイリアンクロストークに対応 撚線導体を用いており可とう性に優れている RJ-45プラグ両端加工品にて販売 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
ケーブル スタンダード 概算質量(kg/km) 37 仕上外径(Φmm) 6.6
1本
2,398 税込2,638
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CAT6Aパッチケーブルです
規格 CAT6A ケーブル長(m) 4.5 構造 撚り 材質(絶縁体) HDPE 電気抵抗(Ω) 100±15 抵抗 22.3Ω/100m 静電容量 最大330pF/100m(ペア~グラウンド間) ケーブル外径(Φmm) 4.1 使用場所 屋内 導体 28AWG、撚り線銅線、UTP 材質(ジャケット) PVC、CM
1本
2,898 税込3,188
20日以内出荷

CAT6Aパッチケーブルです
規格 CAT6A ケーブル長(m) 4.5 構造 撚り 材質(絶縁体) HDPE 電気抵抗(Ω) 100±15 抵抗 22.3Ω/100m 静電容量 最大330pF/100m(ペア~グラウンド間) ケーブル外径(Φmm) 4.1 使用場所 屋内 導体 28AWG、撚り線銅線、UTP 材質(ジャケット) PVC、CM
1本
2,898 税込3,188
20日以内出荷

CAT6Aパッチケーブルです
規格 CAT6A ケーブル長(m) 4.5 構造 撚り 材質(絶縁体) HDPE 電気抵抗(Ω) 100±15 抵抗 22.3Ω/100m 静電容量 最大330pF/100m(ペア~グラウンド間) ケーブル外径(Φmm) 4.1 使用場所 屋内 導体 28AWG、撚り線銅線、UTP 材質(ジャケット) PVC、CM
1本
2,898 税込3,188
20日以内出荷

CAT6Aパッチケーブルです
グレー 規格 CAT6A ケーブル長(m) 4.5 構造 撚り 材質(絶縁体) HDPE 電気抵抗(Ω) 100±15 抵抗 22.3Ω/100m 静電容量 最大330pF/100m(ペア~グラウンド間) ケーブル外径(Φmm) 4.1 使用場所 屋内 導体 28AWG、撚り線銅線、UTP 材質(ジャケット) PVC、CM
1本
2,898 税込3,188
20日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)外装付ネットワークパッチケーブル
ステンレス製外装付で丈夫!衝撃や圧縮に強い! ネズミやペットのかじりから保護。 外径Φ3.8mmの細径LANケーブル。
ケーブル スリム
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)