- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- CBN砥石のおすすめ人気ランキング
CBN砥石のおすすめ人気ランキング
2026/10/07更新138件の「CBN砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボラゾンホイール」、「CBNホイール」、「軸付CBN砥石」などの商品も取り扱っております。
- ノーブランド
【オーダー】CBNホイール
粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし) - 日本レヂボン
レヂボンゼットRZ
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能といしです。用途一般鋼・鋳鉄の研削厚さ(mm)6砥材Z最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒Z適合材一般鋼・鋳鉄 - 1本¥2,200税込¥2,420翌日出荷
- ノーブランド
【オーダー】CBNホイール
14A1タイプ粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工 - CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。用途金型などの内面研削、成形研削砥材CBN被削材焼き入れ金型材、工具鋼
- NANIWA(ナニワ研磨工業)
一般刃物用砥石
用途荒研ぎ用:両面使える便利な砥石粒度#120/#220砥石サイズ(mm)205×50×25砥材炭化ケイ素質質量(g)4801個¥1,698税込¥1,868当日出荷 - 一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用砥材WAシロ適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
- ノーブランド
【オーダー】CBNホイール
穴径(Φmm)25.4~32粒度140~325砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)サービス分類オーダー・加工 - NANIWA(ナニワ研磨工業)
エビ印 剛研デラックス砥石
中研ぎ用。高性能、本格派仕様の砥石です。用途各種刃物の中研ぎに寸法(mm)210×65×30材質アルミナ質研磨材質量(g)970研磨対象各種刃物 - TRUSCO
CBNバー (シャンク3mm)
鉄系金属の加工に最適です。微小破砕(自生作用)を有するため、安定した加工面が得られます。耐熱性は約1400℃でダイヤモンドより優れます。用途凹部研磨・内径研磨・面取り・バリ取り。適合被削材種炭素鋼・ハイス鋼・ダイス鋼・軸受鋼・工具鋼など - 仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000粒度230刃長(mm)3軸径(Φmm)3全長(mm)50形状円筒首下長(mm)6先端角(°)0軸長(mm)41
- 用途ダイヤモンド・CBNホイールの目立て用砥石です。ホイールのボンドを後退させ、砥粒を突き出す事により、切れ味を確保します。粒度180長さ(mm)104幅(mm)30厚さ(mm)25形状S硬度H対応材質ダイヤモンド・CBNホイール結合剤V1本¥1,798税込¥1,978当日出荷
- NANIWA(ナニワ研磨工業)
刃物用角砥石 大和 5000
普段使いの小型ナイフやアウトドアシーンでの研ぎや刃物を扱う方への贈答用にご利用頂けます。小型ナイフを研ぐ際に通常の砥石の大きさだと当たらない面が発生し減り方にムラが出ます。大和のサイズだとムラなく刃物があたるので研ぎやすいです。用途小型ナイフのより精密な仕上に使用。材質研磨剤:溶融アルミナ質・ケース:紙砥石サイズ(mm)約135×45×151個¥4,798税込¥5,2784日以内出荷 - ノーブランド
【オーダー】CBNホイール
粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工 - 日本ダイヤモンド
CBNホイール
主に高速度工具鋼の研削に適しています。乾式重研削用ボンドであり、サーメット等の難削材にも使用出来ます。心地良い研削音で綺麗に削れます。寸法100D×38T×5U×2X×31.75H砥粒CBN形状11V9色赤1個¥36,980税込¥40,678当日出荷 - SK11
切断砥石PRO 石材用
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)3穴径(Φmm)22硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)125砥粒GC適合材石材1枚¥929税込¥1,022当日出荷