CCGT03のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
45件の「CCGT03」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ccgt0301」、「LEDライト」、「CCMT0602」などの商品も取り扱っております。
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。 仕様 P級VPコート旋削チップCOAT
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 材質 IC908 材種 IC908 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

逃げ角(度) 7 厚さ(mm) 1.59 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面 形状 ひし形80° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

切刃長さ(mm) 4 逃げ角(度) 7 厚さ(mm) 1.59 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm) 0.2 チップブレーカ 片面 形状 ひし形80° 内接円直径(Φmm) 3.97 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 切削領域 仕上げ(F・FSF) 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。 材質 超硬 適合被削材種 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 ひし形80° 厚さ(mm) 1.39 切刃長さ(mm) 3.57 逃げ角(度) 7 コーナー半径(mm) 0.03 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
11,880 税込13,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

切刃長さ(mm) 4 逃げ角(度) 7 厚さ(mm) 1.59 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面 形状 ひし形80° 寸法A(mm) 3.5 内接円直径(Φmm) 3.97 寸法T(mm) 1.4 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 寸法d(Φmm) 1.9 角度α(°) 7 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

形状 ひし形80° 逃げ角(度) 7 チップブレーカ 片面 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60°
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

形状 ひし形80° 逃げ角(度) 7 厚さ(mm) 1.59 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。 適合被削材種 鋼、ステンレス鋼、難削材 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工 材質 PVDコーテッド超硬材 形状 ひし形80° タイプ ポジティブ 厚さ許容差(mm) ±0.13 逃げ角(度) 7 内接円許容差(mm) ±0.025 切削領域 仕上げ切削 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025 穴の形状 一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種 MS6015 ブレーカの有無 片面 RoHS指令(10物質対応) 対応 頂角(°) 80 等級記号 G
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1792種類の商品があります)

シャープエッジのワイドブレーカ。
タイプ ポジティブ 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 コーティング AC1030U みぞ穴 T ブレーカ FY 切削領域 仕上切削 穴の有無 あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm) ±0.025 ブレーカすくい角(°) 15 ブレーカの有無 片面 使用インサート 菱形[C] ブレーカ種類 勝手付き 頂角(°) 80 逃げ角(°) 7[C] 等級記号 G
1セット(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (1851種類の商品があります)

シャープエッジの微少切削用ブレーカ。
タイプ ポジティブ 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 コーティング AC1030U みぞ穴 T ブレーカ FYS 切削領域 仕上切削 穴の有無 あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm) ±0.025 ブレーカすくい角(°) 15 ブレーカの有無 片面 使用インサート 菱形[C] ブレーカ種類 勝手付き 頂角(°) 80 逃げ角(°) 7[C] 等級記号 G
1セット(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)