- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- CCGT0602のおすすめ人気ランキング
CCGT0602のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新121件の「CCGT0602」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CCMT0602」、「CCGT060204」、「CCGT060202」などの商品も取り扱っております。
穴径(Φmm)2.8切刃長さ(mm)6.248有効長(mm)切刃:6.248勝手NコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.2母材超硬コーナー半径Re(mm)0.2厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番140-0037材質TN60形状ひし形80°質量(g)0.43被削材P(鋼)/M(ステンレス)内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域中切削(全周)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
¥9,398税込¥10,338
翌日出荷
三菱マテリアルチップ CCGT-FJ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
住友電工ハードメタルチップ CCGT-AG
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)6.4逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面その他アルミ用。材質H1形状ひし形80°等級G級内接円直径(Φmm)6.35勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)6.35穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
京セラチップ CCGT
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴径(Φmm)2.8切刃長さ(mm)6.048有効長(mm)切刃:6.048勝手NコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
用途中加工穴径(Φmm)2.8被削材MS切刃長さ(mm)6.348有効長(mm)切刃:6.348勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
京セラチップ CCGT
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
京セラチップ CCGT
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
三菱マテリアルチップ CCGT-AZ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質HTI10形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025