CCGT060204のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
82件の「CCGT060204」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CCGT060202」、「CCMT060204」、「CCGT 06」などの商品も取り扱っております。
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラランキング1位
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(1851種類の商品があります)


旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-06(ひし形80°)R0.4 被削材M/S SANDVIKランキング3位
穴径(Φmm)2.8切刃長さ(mm)6.048有効長(mm)切刃:6.048勝手NコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
1箱(10個)
12,980税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

チップ CCGT 京セラランキング4位
(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番140-0037材質TN60形状ひし形80°質量(g)0.43被削材P(鋼)/M(ステンレス)内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域中切削(全周)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,398税込10,338
翌日出荷

旋削 ISOポジインサート CCGT0602 セコ・ツールズ・ジャパンランキング5位
セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCGT0602
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


住友電工ハードメタルチップ CCGT-AG
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)6.4逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面その他アルミ用。材質H1形状ひし形80°等級G級内接円直径(Φmm)6.35勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)6.35穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,898税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(10個)
36,980税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1箱(10個)
3,798税込4,178
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ(1400種類の商品があります)


切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
1箱(10個)
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,698税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
1箱(10個)
9,998税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

タンガロイチップ CCGT-AL
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
11,980税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質BR35F形状ひし形穴つき80°ポジ7°寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8寸法LE(mm)2.3コーナー数2寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22送りf(mm/rev)0.03~0.2寸法IC(mm)6.35
1ケース(2個)ほか
39,990税込43,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CCGT-AZ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質HTI10形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
10,980税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,498税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


タンガロイチップ CCGT-R/L
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質TH10形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
10,980税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)