CCGT09T304のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
98件の「CCGT09T304」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ccgt09T302」、「ccmt09t304」、「CCGT 06」などの商品も取り扱っております。

チップ PVDコーティング 旋削用 京セラランキング2位
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(1851種類の商品があります)

旋削 ISOポジインサート CCGT09T3 セコ・ツールズ・ジャパンランキング3位
セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCGT09T3
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 被削材M/S SANDVIKランキング4位
穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)9.2719有効長(mm)切刃:9.2719勝手Nチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.3969母材超硬コーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)3.96875逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
12,980税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

チップ CCGT-MNFC 住友電工ハードメタルランキング5位
住友電工ハードメタルチップ CCGT-MNFC
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,998税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

トラスコ品番409-3696刃長(mm)9.67コーナー半径(mm)0.4適合被削材種Nチップ形状80°菱形材種WN10RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980税込16,478
当日出荷

形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,398税込10,338
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)


形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,698税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形80°等級G級内接円直径(Φmm)9.525勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
13,980税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(10個)
3,798税込4,178
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ(1400種類の商品があります)

1箱(10個)
36,980税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
5,698税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(1596種類の商品があります)

タンガロイチップ CCGT-AL
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
11,980税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質BXA20コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.2送りf(mm/rev)0.05~0.2
1ケース(2個)ほか
39,990税込43,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐摩耗性に優れるコーティング膜を採用することで、耐欠損性と耐摩耗性を両立し、また優れた耐クレータ摩耗性を発揮します。
用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種材質BC8210RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質PDL025形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
11,980税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,498税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

材質BR35F形状ひし形穴つき80°ポジ7°寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法LE(mm)2.2コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35寸法IC(mm)9.525
1ケース(2個)ほか
39,990税込43,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱
10,980税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)