CD/DVDドライブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
137件の「CD/DVDドライブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DVDドライブ」、「dvdプレーヤー 車載」、「ブルーレイドライブ」などの商品も取り扱っております。
付属しているUSBケーブル1本で動作可能。 セキュリティディスク作成可能。 機能充実のサイバーリンク社ソフトを採用。Macでも使用可能。 DVDドライブ非搭載のパソコンと持ち運ぶ際にピッタリ。 M-DISC DVD対応。
インターフェース USB2.0 High-Speed 仕様 CPRM対応、リージョン設定「2」に設定済み 付属品 USB2.0ポータブルDVDユニット、インストール用DVD/CD-ROM、セットアップガイド、USB2.0ケーブル1本 対象パソコン USBポートを搭載するDOS/Vパソコン、Intel Mac、SurfacePro, SurfacePro2, SurfacePro3, SurfacePro4, Surface3, SurfaceBook ユニット種別 (前面)アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、(背面)USB2.0 Micro Bコネクタ ×1、電源コネクタ ×1(別売りACアダプタ接続用) 本体質量(g) 280 対応OS Windows10.0、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、MacOS X 10.5以降 コネクタ形状 (入力)USB Mini-B×1、(出力)USB TypeA×1 入力電圧(V) DC5(USBポートより供給) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 138×134×19(本体のみ、突起部除く) バッファメモリ 1MB 動作環境 温度:10~35℃、湿度20~80%(ただし結露なきこと) 設置姿勢 水平 ディスクローディング方式 トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。) パソコン動作環境 MediaSuite10 for DVD (PowerDVD12 + PowerDirector10 + Power2Go 8) 保管環境 温度:-10~50℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと) 最大データ転送速度(I/F、理論値) USB High-Speed:480Mbps
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属しているUSBケーブル1本で動作可能。 セキュリティディスク作成可能。 大切なデータを簡単操作でバックアップ。Macでも使用可能。 DVDドライブ非搭載のパソコンと持ち運ぶ際にピッタリ。 M-DISC DVD対応。
インターフェース USB2.0 High-Speed 仕様 CPRM対応、リージョン設定「2」に設定済み 付属品 USB2.0ポータブルDVDユニット、インストール用DVD/CD-ROM、セットアップガイド、USB2.0ケーブル1本 対象パソコン USBポートを搭載するDOS/Vパソコン、Intel Mac、SurfacePro, SurfacePro2, SurfacePro3, SurfacePro4, Surface3, SurfaceBook ユニット種別 (前面)アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、(背面)USB2.0 Micro Bコネクタ ×1、電源コネクタ ×1(別売りACアダプタ接続用) 本体質量(g) 280 対応OS Windows10.0、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、MacOS X 10.5以降 コネクタ形状 (入力)USB Mini-B×1、(出力)USB TypeA×1 入力電圧(V) DC5(USBポートより供給) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 138×134×19(本体のみ、突起部除く) バッファメモリ 1MB 動作環境 温度:10~35℃、湿度20~80%(ただし結露なきこと) 設置姿勢 水平 ディスクローディング方式 トレー方式(カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。) パソコン動作環境 Power2Go 8 for DVD (LDR-PMJ8U2Lシリーズ) 保管環境 温度:-10~50℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと) 最大データ転送速度(I/F、理論値) USB High-Speed:480Mbps
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。メディアにデータを書き込めない読込専用仕様、データ持ち出しの心配がないため情報漏洩防止になります!。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、安定した電力供給を実現します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます
1台
4,998 税込5,498
8日以内出荷

インターフェイス USB2.0 質量(g) 約200(USBケーブル除く) 対応OS Windows10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約144×137.5×14(突起部を含まず) 速度 読出し:CD-ROM:最大24倍速、CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大24倍速、DVD-ROM:最大8倍速、DVD-R:最大8倍速、DVD+R:最大8倍速、DVD-RW:最大8倍速、DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R(2層):最大8倍速、DVD+R(2層):最大8倍速 ケーブル長(mm) 約600 書込速度 書換え:CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大10倍速、DVD-R:最大8倍速、DVD+R:最大8倍速、DVD-RW:最大6倍速、DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R(2層):最大6倍速、DVD+R(2層):最大6倍速
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

HLDS DVDスーパーマルチドライブ。メーカー:HLDS 日立LGデータストレージ。5インチですが、中身はスリムタイプのドライブとなります。SATAコネクターはSlim用に変更する必要があります。SATAとSLIMSATAの変換ケーブルが必要となります。付属しているのはSlim用SATA Power変換ケーブルとなります。
インターフェース Slimline SATA RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

スリムタイプ(薄型CD-ROMサイズ)黒ベゼル
仕様 ●使用可能メディア(Read):DVD-ROM●使用可能メディア(W/R):DVD-ROM●内蔵・外付:内蔵●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190207●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4200-70
1式
25,980 税込28,578
13日以内出荷

スリムタイプ(薄型CD-ROMサイズ)白ベゼル
仕様 ●使用可能メディア(Read):DVD-ROM●使用可能メディア(W/R):DVD-ROM●内蔵・外付:内蔵●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190207●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4200-67
1式
25,980 税込28,578
13日以内出荷

Dell USB薄型DVDスーパーマルチドライブ - DW316 再生・書き込みソフトも付属し、各種バックアップにも最適。USBケーブル1本で駆動可能な軽量薄型ドライブ。 <製品特徴> ・わずか14mmの薄さと約240gの軽量設計。 ・USBケーブル1本でPCに接続するだけ。 ・再生・書き込みソフトを同梱。 ・Windows OS搭載PCで利用可能。
ブラック 質量(g) 200 タイプ DVD±RWドライブ - 外付け インターフェース USB 2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 13.7×14.4×1.4
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

わずか13.9mm厚の薄型デザイン CD-R/RW/DVD±R/DVD±RW/DVD±R DL/DVD-RAMに互換 USB 2.0インターフェース 二層ディスクの読出し/書込みに対応 USBポート経由の電源供給 滑り止めのゴム足
ブラック 仕様 動作環境温度:5℃~40℃。ドライブタイプ:9.5mm、トレーローディング。バッファーメモリ:1MB。システム:2つのUSBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステム。Windows 7以降、Mac OS X 10.4以降 質量(g) 246 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 142.8×148.0×13.9(突起物を除く) シークタイム (平均)DVD-ROM:190ms、CD-ROM:190ms 動作電圧 5V
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

外付けDVD-ROM USB2.0
仕様 ●使用可能メディア(Read):DVD-ROM●使用可能メディア(W/R):DVD-ROM●内蔵・外付:外付●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190207●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4201-25
1式
29,980 税込32,978
13日以内出荷

国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ。USBケーブルを2本を標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。動画再生・動画編集・データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。市販DVDビデオや録画ディスクの視聴、本格的な動画編集ができ、オリジナルムービーの作成が出来たり、パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載しております。
用途国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)、USB Type-A/C対応のポータブルDVDドライブ。 。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に変換基板をDVDドライブに内蔵し、コンパクト設計を追及することで、見た目だけでなく、持ち運びにも便利なデザイン。 。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮したデザイン。 。付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することが可能。 。付属のケーブルは、55cmUSBケーブルを採用、USBポート数の少ないパソコンでも、左右のUSBポート両方で使え、パソコンに設置する際に、取り回しの良い長さを採用。 。付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続できるバスパワー駆動対応。別途ACアダプタを使用する必要はありません。 。筐体底面に、ケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、紛失の防止になります。 。お使いのパソコン環境により、万が一電力供給が不足した場合に備えて、筐体背面には外部電源ポートを用意。※別売ACアダプタが必要となります 。ケンジントンロック機構を製品背面に設置。盗難防止のためのセキュリティロック機構。公共の場や、共有してドライブを使用する時などに、持ち去られる事を防止。 。オールインワンソフトを標準で製品に添付。※期間限定の体験版ではございません。PowerDVD14 for DVD(動画再生)、PowerDirector15 for DVD (動画編集)、Power2Go8 for DVD(データ書込)のオールインワンソフトで構成されています。 。付属の動画再生ソフトでは、Windows8以降OS標準で対応していない、地デジ録画、DVD Videoなどの著作権保護のかかった動画、ビデオカメラやスマホで撮ったオリジナル動画など、幅広い動画コンテンツを再生する事が出来ます。 。付属の動画編集ソフトでは、本格的な動画の編集、オリジナルムービー作成ができ、DVDメディアに書き出すことが可能な動画編集ソフトウェアです。思い出の写真でスライドショー作成、ファイル形式を選んでSNSや動画サイトへ公開が可能。 。付属のデータバックアップソフトでは、PC内に保存してある、写真、音楽、動画など大切で大容量なデータを簡単操作でDVDへバックアップできたり、ディスクのコピーが可能。また、オーディオCDをPCへ音楽ファイルとして取り込む事が出来ます。 。長期保存メディア M-DISCの書込/読込に対応。写真、音楽、動画やシステムファイルなど、大切なデータを通常の長期間読込可能な状態で保持する事が可能。 ※M-Discは別途ご用意して頂く必要があります。 。Macにも対応、接続するだけでDVDドライブとして利用可能です。DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生が利用可能。※付属のソフトウェアはWindowsOS用で、macOSには対応しておりません。 仕様 ●対応OS(USB3.0接続時):Windows 11/10(64bit)、macOS 10.12~14、ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。●対応ディスク(書込時:Mディスク(DVD)):対応●対応パソコン:USB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。●対応メディア(CD-R/RW):対応●対応メディア(DVD+R DL 2層):対応●対応メディア(DVD+R):対応●対応メディア(DVD+RW):対応●対応メディア(DVD-R DL 2層):対応●対応メディア(DVD-R):対応●対応メディア(DVD-RAM):対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。●対応メディア(DVD-ROM):対応●対応メディア(DVD-RW):対応●書込速度(CD-R/RW):24倍速●書込速度(DVD+R DL 2層):6倍速●書込速度(DVD+R):8倍速●書込速度(DVD+RW):8倍速●書込速度(DVD-R DL 2層):6倍速●書込速度(DVD-R):8倍速●書込速度(DVD-RAM):5倍速●書込速度(DVD-RW):6倍速●読込速度(DVD+R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD+R):8倍速●読込速度(DVD+RW):8倍速●読込速度(DVD-R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD-R):8倍速●読込速度(DVD-RAM):5倍速●読込速度(DVD-RW):8倍速 付属品 DVDドライブ 1台, USBケーブル(パソコン側:Type-C, ドライブ側:microB) 約55cm 1本, USBケーブル(パソコン側:Type-A, ドライブ側:microB) 約55cm 1本, ソフトウェアライセンスシート 1枚, サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード、ソフト:CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供 質量(g) 230(本体のみ) コネクタ形状 USB MicroB 入力電圧(V) DC+5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 138×133×14(本体のみ,突起部を除く) インターフェース USB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間 1年間 設置方式 水平 ディスクローディング方式 トレー方式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はBD-R14倍速高速記録対応超高性能ドライブです。 安心の次世代光ディスクの読み込み両対応 BD-R 14倍速記録に対応 DVD、CDなどの書込&読込に対応 SuperMultiの記録型CD/DVD 9種類の記録を継承 Serial ATA接続 RoHS指令準拠 BD-XL対応
付属品 CyberLink Media Suite 10 For Blu-ray(PowerDVD / Power2Go / PowerProducer) 対応メディア BD-R、BD-RE、BD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWに対応します。(BD:Blu-ray Disk) インターフェイス SATA RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ。USBケーブルを2本標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載しております。
用途国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)、USB Type-A/C対応のポータブルDVDドライブ。 。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に変換基板をDVDドライブに内蔵し、コンパクト設計を追及することで、見た目だけでなく、持ち運びにも便利なデザイン。 。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮したデザイン。 。付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することが可能。 。付属のケーブルは、55cmUSBケーブルを採用、USBポート数の少ないパソコンでも、左右のUSBポート両方で使え、パソコンに設置する際に、取り回しの良い長さを採用。 。付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続できるバスパワー駆動対応。別途ACアダプタを使用する必要はありません。 。筐体底面に、ケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、紛失の防止になります。 。お使いのパソコン環境により、万が一電力供給が不足した場合に備えて、筐体背面には外部電源ポートを用意。※別売ACアダプタが必要となります 。ケンジントンロック機構を製品背面に設置。盗難防止のためのセキュリティロック機構。公共の場や、共有してドライブを使用する時などに、持ち去られる事を防止。 。パソコン内の大切なデータをバックアップできるライティングソフト、CyberLink社、Power2Go8 DEを添付。※期間限定の体験版ではございません。 。パソコン内に保存してある、写真、音楽、動画など大切で大容量なデータを簡単操作でDVDへバックアップできたり、ディスクのコピーが可能。 。写真などのオリジナルファイルをディスクに書き込み、お友達に配布する時に便利です。また、オーディオCDをPCへ音楽ファイルとして取り込む事が出来ます。 。長期保存メディア M-DISCの書込/読込に対応。写真、音楽、動画やシステムファイルなど、大切なデータを通常の長期間読込可能な状態で保持する事が可能。 ※M-Discは別途ご用意して頂く必要があります。 。Macにも対応、接続するだけでDVDドライブとして利用可能です。DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生が利用可能。※付属のソフトウェアはWindowsOS用で、macOSには対応しておりません。 仕様 ●対応OS(USB3.0接続時):Windows 11/10(64bit)、macOS 10.12~14、ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。●対応ディスク(書込時:Mディスク(DVD)):対応●対応パソコン:USB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。●対応メディア(CD-R/RW):対応●対応メディア(DVD+R DL 2層):対応●対応メディア(DVD+R):対応●対応メディア(DVD+RW):対応●対応メディア(DVD-R DL 2層):対応●対応メディア(DVD-R):対応●対応メディア(DVD-RAM):対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。●対応メディア(DVD-ROM):対応●対応メディア(DVD-RW):対応●書込速度(CD-R/RW):24倍速●書込速度(DVD+R DL 2層):6倍速●書込速度(DVD+R):8倍速●書込速度(DVD+RW):8倍速●書込速度(DVD-R DL 2層):6倍速●書込速度(DVD-R):8倍速●書込速度(DVD-RAM):5倍速●書込速度(DVD-RW):6倍速●読込速度(DVD+R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD+R):8倍速●読込速度(DVD+RW):8倍速●読込速度(DVD-R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD-R):8倍速●読込速度(DVD-RAM):5倍速●読込速度(DVD-RW):8倍速 付属品 DVDドライブ 1台, USBケーブル(パソコン側:Type-C, ドライブ側:microB) 約55cm 1本, USBケーブル(パソコン側:Type-A, ドライブ側:microB) 約55cm 1本, ソフトウェアライセンスシート 1枚, サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード、ソフト:CyberLink Power2Go(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供 質量(g) 230(本体のみ) コネクタ形状 USB MicroB 入力電圧(V) DC+5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 138×133×14(本体のみ,突起部を除く) インターフェース USB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間 1年間 設置方式 水平 ディスクローディング方式 トレー方式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C/USB-A コネクター搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト(DL版)を添付しているので、ディスクへのデータ保存、音楽CD作成、DVDビデオディスク作成を行えます。コピー防止ディスク・パスワード付きディスクの作成機能、ファイル・フォルダへのパスワード設定などセキュリティ機能も充実。データの安全消去も可能です。バックアップ機能ではファイルバックアップはもちろん、システムリカバリーディスクの作成にも対応します。バーベイタム製DVD-Rメディア1枚付き。
付属品 USBケーブル(A-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約50cm)、C(オス)-A(メス)変換アダプター、メディア(DVD-R)※試供品 ブラック 質量(g) 270 タイプ 外付ポータブル 電源 USBバスパワー(別売の「UPAC-UT07M」または「USB-ACADP5R」を接続することでもお使いいただけます。) 使用温度範囲 5~35℃ 対応OS 日本語版のみ:Windows11、Windows10、MacOS10.15~14、ChromeOS※最新のセキュリティ更新を適用してください。※ダウンロードソフトウェアはWindowsのみに対応※MacOS12~14では次の機能に対応しています:macOS標準の書き込み機能を使用してのCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータ書き込み/macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用してのDVD-Videoの再生(ブルーレイコンテンツ・テレビ録画したDVD-VR・AVCRECのディスク再生はできません)※ChromeOSは読み取り専用です。対応するファイルシステム、ファイル形式についてはChromeBookヘルプや仕様をご確認ください。 コネクタ形状 USB-C 対応機種 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook※USBホスト機能がないWindowsタブレットには対応していません。 機能 書込みエラー防止:DVD書込み、CD書込みともに搭載 使用湿度範囲 20~80%※結露なきこと 動作環境 ソフトウェアの使用時は次の条件を満たす必要があります。CPU:対応OSのシステム要件を満たす、メモリ:2GB以上、ハードディスク:10GB以上の空き容量、ディスプレイ:1024×768、24bit以上 保証期間 1年保証 取得規格 各種取得規格・法規制:VCCI Class B ディスクローディング方式 トレイタイプ 保護 著作権:CPRM(書込み/読込み)※CPRMの読込/書込を行うには別途ソフトウェアが必要になります※書込みを行うにはCPRM対応のソフトウェアとメディアが必要です インターフェイス USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 136×146×14※突起部を含まず 設置条件 水平のみ(垂直不可) ソフトウェアバージョン データ保存ソフト ソースネクスト社製「B's Recorder 20」※ダウンロードおよび初回起動時には、インターネットへの接続環境とユーザー登録が必要です。※B’s Recorder 20はWindows 11、Windows 10(64/32ビット)にのみ対応しています。
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

Type-C/USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト「B’s Recorder 20」(ダウンロード版)を添付。USB Type-CおよびUSB Standard A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様 ●ローディング方式:トレイタイプ●使用可能メディア(Read):M-DISC(DVD)、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●本体サイズ(D):146mm●DVD読出速度(Read):8倍速●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●CD読出速度(Read):24倍速●本体サイズ(H):14mm●ドライブタイプ:DVDドライブ●本体サイズ(W):136mm●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●CD書込速度(Write):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●DVD書込速度(Write):8倍速●内蔵・外付:外付 本体質量(g) 270 コネクタ形状 Type-C 対応機種 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook インターフェース USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
1台
6,598 税込7,258
翌日出荷

どこでもスマホにCDを取り込める 。手に入れたCDをすぐに楽しめる 。こんなところからも給電できる
ブラック 対応機種 ラクレコ ケーブルモデル、ラクレコ Wi-Fモデル 端子形状 USB Type-A オス - DCプラグ ケーブル長(m) 1.0 付属品 ケーブル本体(取扱説明書、保証書はパッケージに記載) 質量(g) 約30 動作温湿度範囲 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
1台
989 税込1,088
8日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

USB Type-A&Cケーブル内蔵&バスパワー駆動で持ち運びにも便利で、自宅でも外出先でも使いやすいUSB3.0ポータブルDVD/CDドライブType-Aポート。Type-CポートのどちらのPCでも変換アダプタなしで接続可能。
用途CD/DVD再生、データ保存 仕様 対応ディスク:DVD-ROM、DVD-R/+R、DVD-RW/+RW、DVD-R/+RW DL、DVD-RAM、CD-ROM、CD-R、CD -RW、VCD、SVCD 材質 ABS 寸法(mm) 139×142×18 ブラック 質量(g) 300 電源 USBバスパワー 端子形状 USB Type-A、USB Type-C 対応OS Windows11/10/8/7、MacOS 10.5以降、Linux インターフェース USB3.0/USB2.0 書込速度 DVD-R/+R 8倍、DVD-RW 4倍、CD-R 24倍 読込速度 DVD-ROM 8倍、CD-ROM 24倍
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

いろいろな機種に対応。 CDドライブ(CD-R・RW・ROM)・CDプレイヤー・音楽CD DVDドライブ(DVD-R・RW・ROM・RAM)・DVDプレイヤー・DVDレコーダー Blue-rayディスクドライブ(BD-ROM・R・RE)・Blue-rayプレイヤー・Blue-rayレコーダー プレイステーション・プレイステーション2・プレイステーション3 XBOX・XBOX360
内容 1.クリーニングインフォメーション 約39秒2.クリーニングエリア(音楽は収録されていません)3.クリーニング終了アナウンス 約14秒4.スピーカー接続チェック(左) 約38秒5.スピーカー接続チェック(右) 約35秒6.スピーカー接続チェック(ステレオ)ビバルディ「四季」春より 約3分40秒7.BGM 「ベールギュント組曲」朝より 約4分24秒 方式 湿式 対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, Me, 98SE, 98, 95, NT4.0, NT3.1/対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 8.6~9.2 使用の目安 50回 ブラシ 除電ブラシ1本、湿式用専用ブラシ1本(青色)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷