CDカセットプレーヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
94件の「CDカセットプレーヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CDラジカセ」、「ラジカセ ブルートゥース」、「スピード調整機能」などの商品も取り扱っております。
ラジオ、CD、カセットテープが楽しめる。CDやラジオ番組をカセットテープに録音できます。 ミュージックプレーヤーやヘッドホンなどの外部機器をつないで楽しむこともできます。ワイドFM対応。 バックライト付き液晶モニターを採用。暗い部屋でも見やすく、快適に操作できます。 操作パネルを本体上部に傾斜をつけて配置。見やすくて押しやすい親切設計です。 持ちやすい取っ手付き。取っ手は、本体にすっきり収まるのでじゃまになりません。
用途FM・AMラジオ、CD、カセットテープの試聴に。 付属品 電源コード×1、ヘッドクリーニングキット×1、取り扱い説明書、保証書 質量(kg) 2.3(電池収納時) 出力(W) 1.7+1.7 消費電力(W) 11 電源 電源コード、または単2形乾電池×6(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 310×140×212 対応フォーマット (再生)音楽用CD、MP3 電池使用時間(時間) (FM)23、(テープ再生)15、(CD再生)10 RoHS指令(10物質対応) 対応 待機電力(W) 1 スピーカーサイズ(mm) フルレンジ:80(×2コ) 入出力端子 ステレオミニ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CD、カセット、ラジオの再生ができるレコーダー。スピーカーを本体側面部に採用することで、部屋全体に音が広がりやすい仕組みを実現。カセットテープも再生、録音可能。大型ダイヤル採用でオシャレかつラジオチューニングの設定もしやすい。AC電源(100V)以外に、単2形乾電池×6本での使用が可能で防災グッズとしても使える。
用途CD、カセット、ラジオの再生・プレーヤーとして。AM/FM/ラジオ/ラジカセ/カセットテープ/カセットレコーダー/コンパクト/音楽/乾電池/防災/備蓄/災害の備え 付属品 電源コード、取扱説明書 質量(kg) 1.7 電源 AC100V(50/60Hz)、乾電池(単2形乾電池×6本)(別売り) 最大出力(W) 実用:1+1(総合2) ディスク CD再生可能:音楽CD、CD-R、CD-RW 受信周波数 FM76.0~108MHz/AM522~1620KHz 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 25.4×17.5×11.8
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

懐かしいカセットテープを再生できます。CDやラジオも、カセットテープに簡単に録音できます。外部機器の録音や、外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ラジオはAM/FM(ステレオ受信)、ワイドFM対応。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはシルバー
仕様 【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【カセットテープ】トラック方式:4トラック2チャンネルステレオセミオートストップ機能、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ) 付属品 専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g) 約1300(乾電池含まず) 電源 AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売) 最大出力(W) 実用:1+1(r.m.s) 定格消費電力(W) 15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×117×210 電池寿命(時間) スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13/カセット約14、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17時間/カセット約18 接続端子 ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカー部インピーダンス(Ω) 8 取扱説明書 (5.25MB) スピーカーサイズ(mm) 口径66×2
1台
8,799 税込9,679
3日以内出荷

懐かしいカセットテープを再生できます。CDやラジオも、カセットテープに簡単に録音できます。外部機器の録音や、外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ラジオはAM/FM(ステレオ受信)、ワイドFM対応。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
仕様 【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【カセットテープ】トラック方式:4トラック2チャンネルステレオセミオートストップ機能、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ) 付属品 専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g) 約1300(乾電池含まず) 電源 AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売) 最大出力(W) 実用:1+1(r.m.s) 定格消費電力(W) 15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×117×210 電池寿命(時間) スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13/カセット約14、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17/カセット約18 接続端子 ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカー部インピーダンス(Ω) 8 取扱説明書 (5.25MB) スピーカーサイズ(mm) 口径66×2
1台
8,799 税込9,679
3日以内出荷

木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。 付属品 リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書 質量(kg) 6.8 備考 カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能 電源(V) AC100 (50/60Hz) 0.2A 消費電力(W) 21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 445×335×235 電源コード(m) 1.5 保証期間 お買い上げ日より1年 スピーカー 最大2.5W×2 対応フォーマット 再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応) 受信周波数 FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHz アンテナ 2m リモコン 単4形乾電池×2本使用(別売り) 入出力端子 AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

大音量でも音が割れにくい実用最大出力2W+2W 1ボタンで最大30局を自動登録!オートプリセット付
電源 AC100V 50/60Hz CD9V 15W、単2形乾電池×6本(乾電池は同梱されていません) 最大出力(W) 実用:2+2 本体質量(g) 約1680(乾電池を含まない) 電源コード(m) 約1.5 電池寿命(時間) (日本製乾電池/音量15使用時)CD再生時:約9.5、ラジオ受信時:約20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×211×141 入力端子 Φ3.5mmステレオミニ(外部入力) 受信周波数 AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz 出力端子 Φ3.5mmステレオミニ(イヤホン)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

操作簡単!初めてでも使いやすいCDラジオ。 本体上部に日本語表記の大きなボタンを配置し初めてCDラジオをご使用になられる方にも使いやすい設計です。 小さなボディながら8cmスピーカーを2つ搭載しているので聴きやすく、CDリピート・プログラム・ランダムといった便利な再生機能で語学学習にも役立ちます。 AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM番組を聴く事ができる「ワイドFM」に対応のラジオ。 もちろんボタンひと押しでラジオ選局も簡単登録。 便利にご利用いただけます。
シルバー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×209×108(突起部含まず) 質量(kg) 約1.3(乾電池含まず) 電源(V) AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売) 電池使用時間(時間) CD再生時:約20、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時) 消費電力(W) 11 機能 【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム 寸法(cm) 8×2(スピーカー) 入出力端子 ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック 最大出力(W) 1+1 付属品 電源コード、取扱説明書(保証書付) 仕様 【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V) 10.8 周波数帯域(Hz) FM:76~108M、AM:522~1629k スピーカー 36mm(16Ω) 2W×2個 連続使用時間(時間) JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり) バッテリー リチウムイオン アンテナ FM:ロッド、AM:フェライトバー 入力端子 AUX IN 適合バッテリー A-48692 質量(kg) 0.32(バッテリ含まず)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

レコードやカセットテープ、ラジオ、外部入力の音をCDに簡単録音 わかりやすい日本語表示 音楽鑑賞に最適な3.5W+3.5Wアンプ、バスレフ方式ステレオスピーカー オートリターン機能付き3スピード対応アナログターンテーブル ハイポジションにも対応したカセットテープ・プレーヤー部 便利なアナログ入出力端子 PLLシンセサイザー方式AM/FMチューナーを搭載 ワイドFM(FM補完放送)対応FMチューナー搭載 レコードにあわせた交換針をご用意 (別売)
仕様 【アンプ部】出力:3.5W + 3.5W、周波数特性:50Hz~20kHz、入力感度(AUX):500mV/20kΩ、【CDレコーダー部】再生可能ディスク:CD-DA、CD-R、CD-RW、録音可能ディスク:音楽用CD-R、音楽用CD-RW、録音サンプリング周波数:44.1kHz、周波数特性:20Hz~20kHz(+/-3dB)、S/N比:再生/85dB以上、録音/75dB以上、【カセットプレーヤー部】トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ、ヘッド構成:再生ヘッド×1、使用テープ:C-90以下のカセットテープ、テープ速度:4.8cm/s、ワウ・フラッター:0.3%、周波数特性:125Hz~10kHz、S/N比:45dB、【レコードプレーヤー部】モータ:DCサーボモーター、ドライブ方式:ベルトドライブ、ターンテーブル速度:33 1/3、45、78rpm、ワウフラッター:0.3%以下、S/N比:50dB以上、カートリッジ:セラミックステレオタイプ、※専用カートリッジの為、他のカートリッジを使うことはできません。レコード針:STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、交換針(別売):STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、SPL-102(ダイヤモンド)、SP盤用 付属品 LP・EP盤用レコード針(本体トーンアームに装着済み)、EP盤用アダプター、RCAオーディオケーブル、ダストカバー、ヒンジ×2、AMアンテナ、FMアンテナ、 リモコン(RC-1259)、単3形電池×2、簡単録音ガイド、取扱説明書(保証書付) 質量(kg) 約11 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 25 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 470×230×390(突起物を含む) 入力端子 アナログ(RCA)×1 スピーカー エンクロージャー形式:バスレフ(リア) スピーカーユニット 76mm×2 受信周波数 FM:76MHz~108MHz(ワイドFM対応)、AM:522kHz~1,629kHz 動作温度(℃) 5~35 出力端子 アナログ(RCA)×1 ヘッドフォン端子 3.5mmステレオミニジャック×1 スピーカー部インピーダンス(Ω) 4
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷

コイズミCDラジカセ
シンプルなCDラジカセ。
用途ラジオAM/FM受信。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。 受信周波数 AM/FM ワイドFM対応 電源(AC V) 100(50/60Hz)(付属電源コード使用時) スピーカー部インピーダンス(Ω) 8 付属品 電源コード、取扱説明書(保証書付)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BGMとナレーションが効率アップの秘訣。作業前の準備のラジオ体操がスムーズに行えます。
仕様 第1体操(号令・伴奏入り)、第2体操(号令・伴奏入り)、第1体操(伴奏のみ)、第2体操(伴奏のみ) トラスコ品番 737-9421 時間 第1・第2体操各4分
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷

家庭用電源、乾電池どちらでも使用できるCDラジカセ。ワイドFM対応。 CDも、カセットも、ラジオもこれ一台で。 持ち運びに便利なハンドル付き。CDまたはラジオからカセットテープへ録音可能。 CDのリピート再生、プログラム再生可能。
用途ラジカセとして。 質量(kg) 1.7 シルバー 消費電力(W) 10、待機時1.4 電源 AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池×6本)※別売 最大出力(W) 1+1 (総合2) 対応 FM補完放送対応 受信周波数 (FM)76.0-108MHz、(AM)522-1620kHz 端子 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 29×22.4×14.7 再生形式 音楽CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

奥行わずか65mmのスリムボディでキッチンでもリビングでも置く場所を選ばないシンプルデザインのCDラジオ。 リピート、プログラム、ランダムといったCD再生機能で便利に楽しくお聴きいただけます。 AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM放送が聴ける「ワイドFM」対応のラジオで、災害時の備えとしても安心です。 外部入力端子付きだから外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を聴く事も可能。 最大120分まで設定可能な「スリープ機能」。 設定した時間になると自動的に電源が切れます。
ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 318×65×152 質量(kg) 約1.2(乾電池含まず) 電源(V) AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売) 電池使用時間(時間) CD再生時:約15、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時) 消費電力(W) 11 機能 【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム 寸法(cm) 8×2(スピーカー) 入出力端子 ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック 最大出力(W) 1+1 付属品 電源コード、取扱説明書(保証書付) 仕様 【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

遅聴き・早聴きスピードコントロール機能付きCDプレイヤー。スピーカー調節機能10段階。聴きたい部分を繰り返し再生できるリピート機能、音飛び防止優先機能、再生音質を変更できるイコライザー機能、イントロ・プログラム・シャッフル・MicroSD等複数の再生機能、レジューム機能搭載。充電式大容量バッテリー内蔵、高音質デュアルス2ピーカー。
用途CDプレーヤーとして。早聴き遅聴き、英語のリスニングなどに。 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 14.1×14.1×2.9 質量(kg) 0.256 材質 ABS樹脂 対応メディア CD/CD-R/CD-RW/MP3/HDCD/MicroSD 出力端子 ヘッドホン出力/3.5ミニステレオジャック バッテリー電圧(V) 3.7(電池容量:1400mAh) 約4-14時間充電時連続使用可能 付属品 USB電源プラグ/USB電源コードイヤホン、取扱説明書(保証書付き)
1台
7,298 税込8,028
6日以内出荷

カラオケにも使えるエコー機能付きマイク入力端子を装備。USBメモリーにも録音が可能なカセットデッキ&プレーヤー。
仕様 ●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:ビットレート:8k~320k bps●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:SN比:85dB以上●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:ビットレート:128kbps●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:最大録音可能時間:240分 ※240分を超えると自動で停止します。●CDプレーヤー:SN比:87dB以上(IHF-A)●CDプレーヤー:アナログ出力(RCA)(V):2●CDプレーヤー:デジタルフィルター:8 倍オーバーサンプリングデジタルフィルター●CDプレーヤー:ピックアップ:3 ビーム、半導体レーザー●CDプレーヤー:周波数特性:20Hz~20kHz +/-2dB●CDプレーヤー:全高調波歪率:0.02%以下(1kHz)●カセットテープ:テープ速度:4.76cm/秒●トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ●ピッチコントロール:約+/-10%(再生のみ)●ライン出力(RCA):462mV (負荷インピーダンス50kΩ以上)●ライン入力(RCA):462mV (入力インピーダンス50kΩ以上)●ワウ・フラッター:0.25% (W.RMS)●早巻時間:約120秒 (C-60テープ)●マイク入力:コネクター(mm):6.3(1/4")モノラル標準ジャック●マイク入力:基準入力レベル:0.78mV(-60dBm)●マイク入力:電源供給機能:なし●マイク入力:入力インピーダンス:47kΩ以上●保管温度:-20~55℃ 付属品 リモコン(RC-1329)、 リモコン用乾電池(単4)×2、RCAオーディオケーブル×2、 取扱説明書(保証書付き) 、簡単録音ガイド 質量(kg) 4.8 消費電力(W) 13 電源 100V AC、50/60Hz 外形寸法 435(W)×145(H)×288(D)mm(突起部含む) モーター DCサーボモーター×1 周波数特性 【USBレコーダー/プレーヤー】再生:20Hz~20,000Hz(+/-2dB)、録音(CD → USB):20Hz~15,000Hz(+/-3dB) ※音楽CDフォーマット(CD-DA)のみ対応、録音(LINE IN → USB):100Hz~15,000Hz(+/-3dB)。【カセットテープ】 (総合)クローム:50~12,000Hz +/-3dB、(総合)ノーマル:50~12,000Hz +/-3dB インターフェース USBレコーダー/プレーヤー:USB 2.0 FULL SPEED (12Mbps) 動作温度 5~35℃ S/N比 59dB (3%THDレベルWTD)、【USBレコーダー/プレーヤー】再生:85dB以上 動作湿度(%) 5~85(結露のないこと) ヘッド構成 録音/再生ヘッド×1、消去ヘッド×1 テープタイプ カセットテープC-46/C-60/C-90
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷

便利なイントロ選曲を搭載した高音質で多機能。便利なリモコン付きのCDラジカセです。スピーカー出力は従来機種よりもパワーアップした2.2W+2.2Wの最大4.4W。スピーカー周りはメタルグリルに変更されよりパワフルな音をお楽しみいただけるようになりました。気分や楽曲にあわせて選べる4つの音質モードを搭載。FLAT / ROCK / JAZZ / CLASSICそれぞれの音質特性を生かした音でお楽しみいただけます。CDの語学学習に便利な「レジューム機能」「+10スキップ」「A-Bリピート」機能を搭載。語学学習でも使い勝手よい仕様です。
付属品 電源コード、リモコン、保証書付き取扱説明書 質量(kg) 約1.9(電池含まず) 寸法 スピーカー(W):2.2+2.2(Φ8cmコーン型×2) 電源(V) AC10050/60Hz 単2乾電池×6 消費電力(W) 16 外寸(mm) 幅300×高さ110×奥行211(突起部含まず) 機能 【CDプレーヤー部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、再生可能ディスク:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1710kHz ワイドFM対応【カセットテープレコーダー部】トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:マグネット消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60片面)、推奨テープ:ノーマルカセットC60 電池使用時間(時間) TOSHIBA単2飽津刈り乾電池使用時:ラジオ受信約19、テープ再生時約12、CD再生時約9 入出力端子 外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

重厚感のある木製キャビネット。洋室にも和室にもマッチするレトロモダンなデザイン。3スピード対応レコードプレーヤー、フロントローディング式CDプレーヤー(再生専用)、ワイドFM対応のラジオチューナー、再生専用カセットデッキ、5Wのハイパワー内蔵スピーカー搭載。FMラジオ/レコード/カセット/外部入力からMP3エンコード録音可能なUSB/microSDカード機能搭載(対応容量32GB)。
用途レコードプレーヤー、ラジオ、カセットデッキ、CDプレーヤーとして。ラジカセ マルチプレーヤー FM ラジオ おしゃれ レトロ モダン 簡単 再生 仕様 ●カセット:ステレオ 再生専用(挿入自動再生/早送り/取出し)●ラジオ:アナログFMチューナー(76~108MHz)●レコード:33/45/78回転対応●外部入力端子:3.5mmステレオミニジャック●電源:AC100V(50/60Hz) 付属品 リモコン、EP盤アダプター(本体セット)、取扱説明書 材質 MDF、PVC 質量(kg) 6.2 消費電力(W) 約30 外部出力端子 6mmRCA端子(赤白) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 43×33.8×25.6 スピーカー 5W×2
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

レコードやカセットテープなどに保存されたアナログ音楽をデジタル保存できる、USBオーディオキャプチャーです。 USB接続なのでノートパソコンでも使用できます。
仕様 ソフトウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps、キャプチャー方法:パソコンソフト セット内容 本体、3.5mm変換アダプタ、ソフトCD-ROM、取扱説明書・保証書 電源 USBバスパワー(DC5V) ケーブル長(m) 約0.7 対応OS Windows:11、 10、 8.1、 8、 7 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポート(Aコネクタ)をもつ機種。 接続 (パソコン)USB Aコネクタ 適合機器 (入力)RCA音声端子(L/R)、または3.5mmステレオミニ端子に接続可能な音声再生機器 インターフェース 【接続端子】USB2.0準拠 サンプリング (レート)44.1kHz、48kHz※付属ソフトの設定では8~384kHzまで設定ができますが、本製品には対応しない場合があります。 音声記録 MPEG-1(mp3)、 Wave(wav)、 AIFF(aiff)、 FLAC(flac)、 Ogg(ogg)、 MPEG-1(mp2) 記録時間 約10MB/分WAV:約10MB/分MP3:936KB/分Ogg:909KB/分FLAC:3.5MB/分MP2:1.2MB/分※サンプリング周波数44.1kHz、16bitの場合 対応アプリケーション Audacity(付属) 音声入力 RCA・ステレオミニ システム対応 CPU:Pentium IV1.6GHz以上メモリ:512MB以上ハードディスク:1GB以上空き容量API:DirectX9.0c対応ディスプレイ:XGA(1024×768)以上その他:USB2.0ポート、CD-ROMドライブ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

本格ステレオサウンドをワイヤレススピーカーで実現。デジタル機能搭載マルチコンポーネントオーディオ。レコードプレイヤー(33/45回転)。録音再生ダブルカセットデッキ。CD、CD-R/RW再生。Bluetoothレシーバー機能。USBメモリ(MP3)録音再生機能。PLL方式ワイドFMチューナー。3.5mm入力端子。3.5mmステレオイヤフォンジャック。6.3mmRCA外部出力(AUX)
用途レコード・カセットプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ マルチコンポ CDコンポ レコードプレーヤー CDプレーヤー ラジカセ カセットプレーヤー カセットレコーダー 録音再生 オーディオセット FMラジオ ラジオ デジタルコンポ Bluetooth ダブルカセット 仕様 スピーカー:5W+ツイーター×2、Bluetooth接続 セット内容 本体、スピーカー×2、ACアダプター(コード長2×2、リモコン、取扱説明書/保証書 質量(kg) 4.35g(本体のみ) 消費電力(W) 15 電源 本体 AC100V 50/60Hz、スピーカー 5V2.5A 対応 使用可能カセットテープ:60分まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 本体:31.8×28.5×29.3、スピーカー:16×14×24.5 周波数(MHz) FM受信:76~108
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷