- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- CDラジカセのおすすめ人気ランキング
CDラジカセのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新93件の「CDラジカセ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cd カセットデッキ」、「CDラジオカセットレコーダー」、「ソニー ラジカセ」などの商品も取り扱っております。
シュリンクパック。大電流、連続使用に適します。優れた耐漏液性、保存性。水銀0使用、カドミウム0使用
用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具など
タイプ
単1形
電圧(V)
1.5
直径×長さL(Φmm×mm)
34.2×61.5
本数
4本
グリーン購入法
適合
1パック(4本)
¥569
税込¥626
当日出荷
家庭用電源、乾電池どちらでも使用できるCDラジカセ。ワイドFM対応。
CDも、カセットも、ラジオもこれ一台で。
持ち運びに便利なハンドル付き。CDまたはラジオからカセットテープへ録音可能。
CDのリピート再生、プログラム再生可能。
用途ラジカセとして。
質量(kg)
1.7
色
シルバー
消費電力(W)
10、待機時1.4
電源
AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池×6本)※別売
最大出力(W)
1+1 (総合2)
対応
FM補完放送対応
受信周波数
(FM)76.0-108MHz、(AM)522-1620kHz
端子
3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
29×22.4×14.7
再生形式
音楽CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
操作簡単!初めてでも使いやすいCDラジオ。
本体上部に日本語表記の大きなボタンを配置し初めてCDラジオをご使用になられる方にも使いやすい設計です。
小さなボディながら8cmスピーカーを2つ搭載しているので聴きやすく、CDリピート・プログラム・ランダムといった便利な再生機能で語学学習にも役立ちます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM番組を聴く事ができる「ワイドFM」に対応のラジオ。
もちろんボタンひと押しでラジオ選局も簡単登録。
便利にご利用いただけます。
色
シルバー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×209×108(突起部含まず)
質量(kg)
約1.3(乾電池含まず)
電源(V)
AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売)
電池使用時間(時間)
CD再生時:約20、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)
11
機能
【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム
寸法(cm)
8×2(スピーカー)
入出力端子
ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック
最大出力(W)
1+1
付属品
電源コード、取扱説明書(保証書付)
仕様
【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
AM/FMラジオをカセットテープへ録音できます。マイクから音声を録音できます。カセットテープを再生できます。ワイドFM対応。2電源対応(単3形乾電池・DC)。角度調整できる外付けマイクが付属
付属品
USB-DC接続ケーブル、イヤホン、外付けマイク、取扱説明書
適合
テープ:ノーマルポジション
電源
単3形アルカリ電池×2個(別売)、DC5V 400mA(付属USB-DC接続ケーブル)
本体質量(g)
206
連続使用時間(時間)
ラジオ:約27、テープ:約10.5
最大出力
スピーカー:0.5W、イヤホン:5mW
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×36×127
入力端子
外部マイク端子(Φ3.5mmモノラル)
スピーカー
Φ50mm/8Ω/0.5W
受信周波数
AM:530-1602kHz、FM:76-108MHz
出力端子
イヤホン端子(Φ3.5mmモノラル)
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
大音量でも音が割れにくい実用最大出力2W+2W
1ボタンで最大30局を自動登録!オートプリセット付
電源
AC100V 50/60Hz CD9V 15W、単2形乾電池×6本(乾電池は同梱されていません)
最大出力(W)
実用:2+2
本体質量(g)
約1680(乾電池を含まない)
電源コード(m)
約1.5
電池寿命(時間)
(日本製乾電池/音量15使用時)CD再生時:約9.5、ラジオ受信時:約20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×211×141
入力端子
Φ3.5mmステレオミニ(外部入力)
受信周波数
AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz
出力端子
Φ3.5mmステレオミニ(イヤホン)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用
数多くの音声フォーマットに対応
振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載
仕様
ビットレート :【MP3】 32kbps~320kbps、VBR 再生対応、チャンネルセパレーション:90dB以上(1kHz、1kHz BPF)
付属品
ワイヤレスリモコン(RC-CD200)
質量(kg)
4.2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
7
周波数(kHz)
サンプリング周波数:【CD-DA】8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48、【WAV】8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48、【MP3】 32/44.1/48
チャンネル数
【CD-DA】2チャンネル、【WAV】2チャンネル/1チャンネル
アナログ出力
アンバランス出力:RCA ピンジャック、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、出力インピーダンス:200Ω
定格出力
【ヘッドホン出力 】 20mW+20mW 以上(32Ω負荷時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
481×94.5×298
周波数特性
20Hz~20kHz、+/-1dB
デジタル出力
【COAXIAL出力】RCA ピンジャック、フォーマット:IEC60958-3(S/PDIF)、【OPTICAL出力】オプティカル、フォーマット:IEC60958-3(S/PDIF)
ディスク
オーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660レベル1/レベル2、Joliet/Romeo(拡張フォーマット)
対応メディア
CD/CD-ROM/CD-R/CD-RW(12cm/8cm)
動作範囲
リモートコントロールユニット:正面/7m以内、左右15度以内/7m以内
S/N比
90dB以上(20kHz LPF、A-WTD)
歪率(%)
0.01以下(1kHz、20kHz LPF)
設置姿勢
傾斜5度以内
動作温度(℃)
5~35
量子化ビット数
【CD-DA】16ビット、【WAV】8ビット/16ビット
音声
STEREO、JOINT STEREO、DUAL CHANNEL、MONO
ダイナミックレンジ
90dB以上
再生形式
CD-DA、WAV、MP3
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
大きなダイヤルと見やすい液晶画面で、使いやすいCDラジオ。
用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。
受信周波数
AM/FM ワイドFM対応
仕様
【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【チューナー部 】選局方式:アナログ、【共通部分】重低音
電池使用時間(時間)
【CD再生時】約12、【ラジオ受信時】約80
付属品
電源コード、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)
252
色
赤(レッド)
高さ(mm)
127
質量(g)
1400
奥行(mm)
203
消費電力(W)
11
最大出力(W)
【実用】1W + 1W
コード長さ(m)
約1.7
端子の種類
ヘッドホン端子
電源(AC V)
100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)
使用電池
単2形アルカリ乾電池×6本
スピーカーユニット
7.7cm×2個
スピーカー部インピーダンス(Ω)
8
音声入力
LINE IN 端子×1
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
取っ手がついて、コンパクトな小型のCDポータブルラジオ。
用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。
仕様
時計、【タイマー】アラームタイマー付き、 お目覚めタイマー、【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、ランダム/シャッフル演奏:シャッフル、イントロ演奏
受信周波数
AM/FM/FMステレオ ワイドFM対応
電池使用時間(時間)
【CD再生時】約6、【ラジオ受信時】約26
付属品
ACアダプター、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)
178
色
白(ホワイト)
高さ(mm)
213
質量(g)
670
奥行(mm)
75
消費電力(W)
8
最大出力(W)
【実用】0.6W + 0.6W
コード長さ(m)
約1.8
端子の種類
ヘッドホン端子
電源(AC V)
100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)
使用電池
単3形アルカリ乾電池×4本
スピーカーユニット
5.6cm×2個
スピーカー部インピーダンス(Ω)
8
音声入力
LINE IN 端子×1
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
便利なイントロ選曲を搭載した高音質で多機能。便利なリモコン付きのCDラジカセです。スピーカー出力は従来機種よりもパワーアップした2.2W+2.2Wの最大4.4W。スピーカー周りはメタルグリルに変更されよりパワフルな音をお楽しみいただけるようになりました。気分や楽曲にあわせて選べる4つの音質モードを搭載。FLAT / ROCK / JAZZ / CLASSICそれぞれの音質特性を生かした音でお楽しみいただけます。CDの語学学習に便利な「レジューム機能」「+10スキップ」「A-Bリピート」機能を搭載。語学学習でも使い勝手よい仕様です。
付属品
電源コード、リモコン、保証書付き取扱説明書
質量(kg)
約1.9(電池含まず)
寸法
スピーカー(W):2.2+2.2(Φ8cmコーン型×2)
電源(V)
AC10050/60Hz 単2乾電池×6
消費電力(W)
16
外寸(mm)
幅300×高さ110×奥行211(突起部含まず)
機能
【CDプレーヤー部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、再生可能ディスク:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1710kHz ワイドFM対応【カセットテープレコーダー部】トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:マグネット消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60片面)、推奨テープ:ノーマルカセットC60
電池使用時間(時間)
TOSHIBA単2飽津刈り乾電池使用時:ラジオ受信約19、テープ再生時約12、CD再生時約9
入出力端子
外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
奥行わずか65mmのスリムボディでキッチンでもリビングでも置く場所を選ばないシンプルデザインのCDラジオ。
リピート、プログラム、ランダムといったCD再生機能で便利に楽しくお聴きいただけます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM放送が聴ける「ワイドFM」対応のラジオで、災害時の備えとしても安心です。
外部入力端子付きだから外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を聴く事も可能。
最大120分まで設定可能な「スリープ機能」。
設定した時間になると自動的に電源が切れます。
色
ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
318×65×152
質量(kg)
約1.2(乾電池含まず)
電源(V)
AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売)
電池使用時間(時間)
CD再生時:約15、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)
11
機能
【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム
寸法(cm)
8×2(スピーカー)
入出力端子
ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック
最大出力(W)
1+1
付属品
電源コード、取扱説明書(保証書付)
仕様
【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる。多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなど。レジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる。音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心。ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐ。BBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめる。ステレオイヤホン付属。USB給電対応…USB Type-C端子搭載
付属品
ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)
約215(乾電池・付属品含まず)
外形寸法(mm)
(約)幅141×高さ31×奥行141(突起物含まず)
電源(V)
DC3単3形乾電池(LR6)×2本(別売)
電源
外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)
周波数特性
20Hz~20kHz
使用時間
CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。
対応フォーマット
CD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)
出力端子
音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)
取扱説明書
(4.42MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
コンパクト&スリムで持ち運びにも便利なモノラルラジカセ。インテリアにも馴染む洗練されたデザイン。マイクロSDおよびUSB録音に対応。お稽古や会話レッスンの録音に便利なマイク内蔵。また、昔使ったカセットテープの音源をmicroSDやUSBのデジタル音源に録音することも可能です。電池&ACの2電源対応
付属品
取扱説明書、保証書、ACアダプター
色
レッド
質量(g)
406
電源
単3乾電池×4(別売り)、AC100V
対応
ラジオ:AM/FM/FMワイドバンド対応
機能
カセット:取り出し/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音
スピーカー
出力:1W(モノラル)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
188×36×95
容量(GB)
microSD:最大32まで、USBメモリ:最大16まで
USB
MP3再生/MP3録音
microSDカード
MP3再生/MP3録音
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
便利なマイク付きのCDステレオラジカセ。
用途ラジオAM/FM受信。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。マイク付属、マイク音量の調整も可能。
仕様
【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【カセット部】対応テープ:ノーマル、オートストップ 【共通部分】重低音、内蔵マイク
付属品
電源コード、マイク(SAD-M6)、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)
310
色
シルバー
高さ(mm)
155
質量(g)
2000
奥行(mm)
245
消費電力(W)
11
最大出力(W)
【実用】1W + 1W
コード長さ(m)
約1.7
端子の種類
音声入力端子、ヘッドホン端子、マイク端子
電源(AC V)
100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)
使用電池
単2形アルカリ乾電池×6本(別売)
スピーカーユニット
7.7cm×2個
受信周波数
AM/FM ワイドFM対応
電池使用時間(時間)
【CD再生時】約16、【テープ再生時】約30、【FM受信時】約60
スピーカー部インピーダンス(Ω)
8
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
レジューム機能搭載で語学学習に便利です
手もとで操作できるコントローラーなど、使いやすい機能が充実
乾電池とUSBの2電源対応(microUSB端子付)
プログラム再生、リピート、ランダム再生ができる
電源ON時に前回の続きから再生できる、レジューム再生機能付き
MP3ディスク対応
音飛び防止(ESP)機能付き
ボタンの誤動作を防ぐホールド機能付き
専用コントローラー、ステレオイヤホン、USB充電コード付属
本体色はシルバーです
仕様
再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式
付属品
ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書
色
シルバー
質量(g)
約260(乾電池/付属品含まず)
電源
DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、外部電源 DC5V 1A(USB給電…microUSB端子)
チャンネル数
2チャンネルステレオ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×140×29(突起物除く)
機能
【ESP音飛び防止】CD-DA 約60秒、MP3 約120秒
周波数特性
20Hz~20kHz
出力端子
イヤホン出力(Φ3.5mmステレオミニプラグ)
電池使用時間(時間)
約8(アルカリ乾電池新品使用時)
最大出力(mW)
実用15+15(イヤホンジャック)
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
遅聴き・早聴きスピードコントロール機能付きCDプレイヤー。スピーカー調節機能10段階。聴きたい部分を繰り返し再生できるリピート機能、音飛び防止優先機能、再生音質を変更できるイコライザー機能、イントロ・プログラム・シャッフル・MicroSD等複数の再生機能、レジューム機能搭載。充電式大容量バッテリー内蔵、高音質デュアルス2ピーカー。
用途CDプレーヤーとして。早聴き遅聴き、英語のリスニングなどに。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.1×14.1×2.9
質量(kg)
0.256
材質
ABS樹脂
対応メディア
CD/CD-R/CD-RW/MP3/HDCD/MicroSD
出力端子
ヘッドホン出力/3.5ミニステレオジャック
バッテリー電圧(V)
3.7(電池容量:1400mAh) 約4-14時間充電時連続使用可能
付属品
USB電源プラグ/USB電源コードイヤホン、取扱説明書(保証書付き)
1台
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
「音」に込められた想いまで届ける。透明感のある高音質サウンドに浸る、アルミ切削筐体モデル
連続再生時間
【音楽再生時(W.ミュージック)】<MP3 128kbps>ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、<FLAC 96kHz/24bit>ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、<FLAC 192kHz/24bit>ステレオミニジャック約35時間/バランス標準ジャック約35時間、<DSD 2.8224MHz/1bit>ステレオミニジャック約25時間/バランス標準ジャック約15時間、<DSD 5.6448MHz/1bit>、ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約13時間、<DSD 11.2896MHz/1bit>ステレオミニジャック約15時間/バランス標準ジャック約9時間、【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック)】<SBC(接続優先) MP3 128kbps>約20時間、<LDAC(接続優先(自動)) FLAC 96kHz/24bit>約18時間、【音楽再生時(W.ミュージック以外の音楽アプリ)(オフラインモード)】<MP3 128kbps>ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約18時間
容量(GB)
128(実使用可能領域は約103GB)
OS
Android 11 ※ 本製品の一部機能を使うには、Wi-Fi環境が必要です
対応フォーマット
MP3( .mp3):32 - 320kbps (VBR対応) / 32, 44.1, 48kHz、WMA( .wma):32 - 192kbps (VBR対応) / 44.1kHz、FLAC ( .flac):16, 24bit / 8-384kHz、WAV ( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer) / 8-384kHz、AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz、HE-AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz、Apple Lossless ( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz、AIFF ( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz、DSD ( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz、APE ( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz (Fast, Normal, High)。、MQA ( .mqa, .flac):対応
ディスプレイ
5.0型(12.7cm)、HD(1280×720ドット)
無線LAN
規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、使用周波数帯域:2.4/5 GHz帯、暗号化:WEP/WPA/WPA2
Bluetooth
通信方式 : Bluetooth標準規格 Ver 5.0、使用周波数帯域 : 2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GHz)、変調方式 : FHSS、対応Bluetoothプロファイル: A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、SPP(Serial Port Profile)、OPP(Object Push Profile)、DID、対応コーデック(送信): SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD
言語表示
日本語/ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)
動作温度(℃)
5~35
電池
内蔵型リチウムイオン
充電時間(時間)
約4.5(満充電)、約3(約80%まで充電)
最大出力(mW)
【ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW)】ステレオミニジャック:60+60(ハイゲイン出力時)、バランス標準ジャック:250+250(ハイゲイン出力時)
接続端子
パソコンとの接続/本体端子の形状:Type-C(USB3.2 Gen1準拠)
対応メモリーカード
microSD、microSDHC、microSDXC
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約75.6×141.4×20.8、最大:約80.5×142.5×20.8
質量(g)
約299(充電池含む)
付属品
ウォークマン本体 (1)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C) (1)、取扱説明書 (1)、使用上のご注意/主な仕様 (1)、保証書 (1)、製品のサポート登録のおすすめ (1)、ヘッドホン端子キャップ(ステレオミニ) (1) 、ヘッドホン端子キャップ(バランス標準) (1)
記録時間
【最大記録曲数(音楽)】(1曲4分の場合の目安)MP3 128kbps 約20,000曲、AAC 256kbps 約14,000曲、FLAC 44.1kHz/16bit 約2,500曲、FLAC 96kHz/24bit 約780曲、FLAC 192kHz/24bit 約390曲、DSD 2.8224MHz/1bit 約640曲
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
ダブルカセットデッキを搭載のダビングできちゃうダブルラジカセ。
ACコンセントと電池の2電源対応で、コンセントのない場所でもお楽しみいただけます。
マイク端子搭載で、マイクと繋げばマイクミキシング録音も可能。カラオケ練習などにもおススメです。(内蔵マイクも搭載しているのでそのままカセットに外部音声の録音も可能です。)
分かりやすい日本語表示の操作ボタン、ダイヤルを回して調節する音量やラジオ選局は使い慣れた操作方法なので、使いこなせない心配がありません。
その他
内蔵マイク、カセット窓、FMロッド伸縮アンテナ、持ち運び用ハンドル
付属品
取扱説明書、電源コード
質量(kg)
約1.9
電源
AC100V/単1乾電池×6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×140×154
機能
ダビング:通常ダビング・ハイスピードダビング
スピーカー
2W×2(3インチ3W4Ω d=45mm)
入出力端子
外部マイク端子※マイクミキシング録音対応、ヘッドフォン端子
メモリカセット
Aデッキ:一時停止/停止/早送り/巻き戻し/再生、Bデッキ:一時停止/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
出し入れ楽々厚型ケース
用途ラジオ、音楽などの録音/再生用
タイプ
ノーマルポジション
若者に人気だった横長ファッショナブルラジカセ。アナログとデジタルをシームレスに使える。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。カセットテープへの録音、再生が可能。USBメモリ/microSD録音再生。AM/ワイドFMラジオ受信。Bluetooth5.0レシーバー機能。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。3.5mmマイク入力端子。ステレオスピーカー3W×2。単二乾電池×4本(別売)でも使用可能
用途カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD GAA4-RCP0002 アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー ステレオスピーカー 防災グッズ
付属品
電源コード、取扱説明書/保証書
質量(kg)
1.3
色
レッド
電源(V)
AC:100 50/60Hz
周波数(kHz)
AM受信:530~1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.7×8.8×16.2
周波数(MHz)
FM受信:76~108
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷