- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- CD・カセットテープのおすすめ人気ランキング
CD・カセットテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新100件の「CD・カセットテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カセットテープレコーダー」、「MDプレーヤ」、「スピード調整機能」などの商品も取り扱っております。
出し入れ楽々厚型ケース
用途ラジオ、音楽などの録音/再生用
タイプ
ノーマルポジション
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
お店の陳列、商品の見栄えアップ、パッケージのやり直し、汚れ・ほこり防止などにおすすめです。
工業用ドライヤー HAKKO FV-310はキャリングケース付き。付属の工業用ドライヤー HAKKO FV-310 は、温度と風量が可変できるタイプで、シュリンク包装の他にも作業に合わせた細やかな設定が可能です。
ご家庭でも扱いやすい小型卓上シーラー HAKKO FV-802。出荷時はシュリンク包装用に溶断のヒーターが装着されています。付属の溶着用ヒーターに付け替えれば、袋を密封することも可能です。
シュリンクフィルムは半折で、作業に便利な収納箱付き。
用途パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などに
セット内容
シーラー HAKKO FV-802(シール長200mmまで)、工業用ドライヤー HAKKO FV-310(1000W)、シュリンクフィルム 200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン※出荷時シーラーには溶断用ヒーターがセットされています。
質量(kg)
溶断用シーラー/2.7、ヒーティングガン/0.6
寸法
シュリンクフィルム/200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン
シール
溶着/溶断
外形寸法(mm)
溶断用シーラー/80(W)×200(H)×330(L)、ヒーティングガン/240(W)×190(H)×70(D)
最高温度(℃)
ヒーティングガン/530(50~530℃連続可変)
風量(m3/min)
ヒーティングガン/0.15~0.25
シール長さ(mm)
200(Max.)
シール幅(mm)
1.6
風速(m/min)
ヒーティングガン/600
プラグ形状
平型プラグ
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
〈SuperDLC保護膜〉の採用により、従来以上のテープ対摩耗性を実現。
〈HD(High Durability)潤滑剤〉により高信頼性を実現。
過酷な走行条件においても、低エラーレートを維持。
ハイパーエバーティクル磁性体の採用により、高C/Nを実現。
家庭用電源、乾電池どちらでも使用できるCDラジカセ。ワイドFM対応。
CDも、カセットも、ラジオもこれ一台で。
持ち運びに便利なハンドル付き。CDまたはラジオからカセットテープへ録音可能。
CDのリピート再生、プログラム再生可能。
用途ラジカセとして。
質量(kg)
1.7
色
シルバー
消費電力(W)
10、待機時1.4
電源
AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池×6本)※別売
最大出力(W)
1+1 (総合2)
対応
FM補完放送対応
受信周波数
(FM)76.0-108MHz、(AM)522-1620kHz
端子
3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
29×22.4×14.7
再生形式
音楽CD、CD-R、CD-RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
お家で本格的なカラオケを楽しめるWカセットCDラジカセTY-CDW990が新たな機能を搭載して新登場。声の高さに曲の音程を合わせられる「キーコントロール」、「ボーカルダウン」「マイクエコー」、デュエットも楽しめるデュエット用ジャックの付属などカラオケを気軽に楽しめる機能のほか、テンポコントロール機能を新搭載し、カラオケはもちろん語学学習にも便利にご利用いただけます。Wカセットでテープからテープに高速ダビングも可能。カラオケ練習などを手軽に録音、再生できるのはカセットならではです。
仕様
【CD部】対応フォーマット:CD-DA・MP3、機能:リピート/ランダム/プログラム再生【カセット部】録音・再生・ハイポジション再生・高速ダビング・フルオートストップ【ラジオ部】AM・FM・ワイドFM対応・お好み選局(FM10局/AM5局)
付属品
電源コード、リモコン(テスト用電池入り)&ホルダー、デュエットプラグ、保証書付取扱説明書
出力(W)
【スピーカー】3+3
電源
AC100V50/60Hz、単2乾電池×6(別売り)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×141×203
機能
ボーカルダウン・エコー・キーコントロール(半音ステップ±0~5)・テンポコントロール(5%ステップ±0~20%)・音質切替(BASS)
スピーカー
8cm×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
入出力端子
外部入力/ヘッドフォン出力Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。
付属品
リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書
質量(kg)
6.8
備考
カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能
電源(V)
AC100 (50/60Hz) 0.2A
消費電力(W)
21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×335×235
電源コード(m)
1.5
保証期間
お買い上げ日より1年
スピーカー
最大2.5W×2
対応フォーマット
再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)
受信周波数
FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHz
アンテナ
2m
リモコン
単4形乾電池×2本使用(別売り)
入出力端子
AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
カセットテープで再生した音楽をパソコンへ録音するすることができます。
専用ソフトで簡単に録音できます。※カセットテープに録音することはできません。
ステレオ対応
MP3・WMA・WAV形式を選ぶことができます。
イヤホンをさせばカセットテープレコーダーとしても使えます。
仕様
サンプリング周波数:WAV:44.1kHzMP3:32kbps/16.0kHz、64kbps/24.0kHz、128・192・320kbps/44.1kHzWMA:44.1kHz トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:WAV:1411kbpsMP3:32・64・128・192・320kbpsWMA:32・64・128・192・320kbps 記録時間・容量:【WAV】約10MB/分【MP3】32kbps:約236KB/分 64kbps:約473KB/分 128kbps:約943KB/分1
セット内容
ソフトCD-ROM、ミニUSBケーブル(約70cm)
電源
単三型乾電池×2本 または USBバスパワー(DC5V)
対応OS
Windows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
記録方式
WAV、MP3、WMA
インターフェース
USB2.0
使用時間
3時間※アルカリ電池使用時
コネクタ
オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス
取扱説明書
あり
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
2つのカセットを入れ替えながら再生が可能
再生時のヒスノイズを低減するノイズリダクション機能
カラオケやアナウンス用途で便利なマイク入力、ミキシング機能
カセット複製の手間を削減できる同時録音機能
カセットテープのデジタルアーカイブが可能
仕様
テープ速度:4.8cm/秒、ピッチコントロール:+/-12%、早巻時間: C-60テープで約120秒、ワウ・フラッター:0.25%(W.RMS)
付属品
リモコン(RC-1331)、 リモコン用乾電池(単3)、ラックマウントビスキット、 取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)
5.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
14
出力
(USB出力)フォーマット:USB2.0 FULL SPEED、サンプリング周波数:8k/11.025k/16k/22.05k/32k/44.1k/48k Hz
対応OS
Windows 10 (May 2021 Update)、Windows 10 (October 2020 Update)、Windows 10 (May 2020 Update)、macOS Big Sur
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
482×138.3×285.8(突起部を含む)
周波数特性
クローム(タイプII):30~15k Hz(+/-4dB)、ノーマル(タイプI):30~13k Hz(+/-4dB)
出力インピーダンス(Ω)
(アナログ音声出力)1k
入力インピーダンス(Ω)
(アナログ音声入力)33k、(マイク入力)3k以上
S/N比
総合:59dB(最大録音レベル入力時、A-Weight)
コネクタ
(アナログ音声入力)RCAピンジャック、(マイク入力)6.3mm(1/4")モノラル標準ジャック、(アナログ音声出力)RCAピンジャック、(ヘッドホン出力)6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、(USB出力)USB Bタイプ
規定入力レベル
(アナログ音声入力)-9dBu(0.28Vrms)
トラック
4トラック2チャンネル・ステレオ
ヘッド構成
(録音/再生ヘッド)TAPE1/TAPE2 各1、(消去ヘッド)TAPE1/TAPE2 各1
出力レベル
(アナログ音声出力)規定:-4.5dBu(0.46Vrms)、(ヘッドホン出力)15mW+15mW(32Ω負荷)
入力レベル
(アナログ音声入力)最大:+20dBu(7.75Vrms)、(マイク入力)最小:-66dBu(0.388mVrms)
量子化ビット数
(USB出力)8/16bit
1台
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
アナログもデジタルもこれ1台
レコードプレーヤー/CDラジカセ/デジタル・プレーヤーが1台に。
高級感あふれる本体色 ウッドブラック&シャンパンゴールド。
再生はレコード、CD、カセットテープ、AM/FMラジオ、外部機器、さらにSDカード/USBメモリと多彩。
音声をSDカード/USBメモリにデジタル録音、さらにカセットテープにも録音可能なので、メディアを選ばずにご自慢の音楽ライブラリーを増やせます。
温かい音色を奏でる木製キャビネットの筐体は設置場所に困らないスピーカー内蔵のコンパクト設計。
セット内容
本体、ACアダプタ、リモコン、45回転用アダプタ、AMラジオ用ループアンテナ、交換用レコード針、取扱説明書
消費電力(W)
16
電源
AC100-240V 50/60Hz
本体質量(kg)
約3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×295×205
入力端子
音声:TS3.5mmステレオミニ、ループアンテナ:TS3.5mm
スピーカー
(最大出力)3W+3W
出力端子
音声:RCAピン(右/左)、イヤホン:TRS3.5mmステレオミニ
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
本格ステレオサウンドをワイヤレススピーカーで実現。デジタル機能搭載マルチコンポーネントオーディオ。レコードプレイヤー(33/45回転)。録音再生ダブルカセットデッキ。CD、CD-R/RW再生。Bluetoothレシーバー機能。USBメモリ(MP3)録音再生機能。PLL方式ワイドFMチューナー。3.5mm入力端子。3.5mmステレオイヤフォンジャック。6.3mmRCA外部出力(AUX)
用途レコード・カセットプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ マルチコンポ CDコンポ レコードプレーヤー CDプレーヤー ラジカセ カセットプレーヤー カセットレコーダー 録音再生 オーディオセット FMラジオ ラジオ デジタルコンポ Bluetooth ダブルカセット
仕様
スピーカー:5W+ツイーター×2、Bluetooth接続
セット内容
本体、スピーカー×2、ACアダプター(コード長2×2、リモコン、取扱説明書/保証書
質量(kg)
4.35g(本体のみ)
消費電力(W)
15
電源
本体 AC100V 50/60Hz、スピーカー 5V2.5A
対応
使用可能カセットテープ:60分まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:31.8×28.5×29.3、スピーカー:16×14×24.5
周波数(MHz)
FM受信:76~108
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
エアーキャップ製の封筒です。
送付物の緩衝用としてお使い頂けます。
構成
3層
シュリンク包装、プラスチック成型品・ゴム製品の曲げ加工などに
材質
ポリオレフィン系フィルム
質量(kg)
1.08
操作簡単!初めてでも使いやすいCDラジオ。
本体上部に日本語表記の大きなボタンを配置し初めてCDラジオをご使用になられる方にも使いやすい設計です。
小さなボディながら8cmスピーカーを2つ搭載しているので聴きやすく、CDリピート・プログラム・ランダムといった便利な再生機能で語学学習にも役立ちます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM番組を聴く事ができる「ワイドFM」に対応のラジオ。
もちろんボタンひと押しでラジオ選局も簡単登録。
便利にご利用いただけます。
色
シルバー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×209×108(突起部含まず)
質量(kg)
約1.3(乾電池含まず)
電源(V)
AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売)
電池使用時間(時間)
CD再生時:約20、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)
11
機能
【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム
寸法(cm)
8×2(スピーカー)
入出力端子
ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック
最大出力(W)
1+1
付属品
電源コード、取扱説明書(保証書付)
仕様
【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ひとりでの練習にも、家族みんなでも楽めるカラオケシステム。デジタル方式のワイヤレスマイク2本付属。
カラオケボックスと同じようにコードが邪魔にならない。ハウリングにも強い設計。コード付きのマイクも使用可能(別売り)。
DVDカラオケソフトやCDの演奏が可能。歌った歌をカセットテープに録音、再生も可能。
用途ポータブルカラオケ、拡声器として。DVD、カラオケ、屋外、花見、ホームパーティ、忘年会、新年会、練習、家庭用に。
付属品
取扱説明書、ワイヤレスマイク×2、マイクホルダー×2、マイクホルダー取付けネジ×6、背面端子保護カバー、電源コード(長さ:1.8m)、リモコン、映像接続ケーブル(約3m)
質量(kg)
13.6
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
20
最大出力(W)
58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
383×650×250
ディスク
再生可能:DVDビデオ(リージョン2、ALL)・DVD-R/-RW・CD-G・CD-R/-RW・ビデオCD・音楽用CD
保証期間
お買い上げ日より1年
スピーカー
25cmウーハー、9.8cmツィーター
アズワン品番
64-3283-68
テープ
使用可能:ノーマルテープ専用
待機電力(W)
5
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
伝説のM900基準で製造
最小限のプリントスルー
テープ幅(mm)
3.81(+0.00/-0.05)
テープ長さ(m)
130.9
録音時間(分)
90(片面最大45)
RoHS指令(10物質対応)
対応
規格
オーディオカセットテープ ノーマルポジション
材質(ケース)
プラスチックケース
CD/FMラジオ/カセットテープ機能のベーシックモデル。カセットテープにCD、ラジオ録音可能。災害時にも役立つ乾電池+電源コンセント方式。大きな文字で操作がらくらく。CDは便利なリピート/ランダム/プログラム(20曲)機能付き。使い勝手の良いコンパクトボディーで手軽に持ち運べる
用途AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH CDラジカセ FMラジオ カセットレコーダー CDプレーヤー 乾電池 コンセント
付属品
電源ACアダプター、保証書/取扱説明書
質量(kg)
1.433
出力(W)
スピーカー:1.2×2、4Ω
電源(V)
AC100(50/60Hz)、アルカリ単二乾電池×6本(別売)
消費電力(W)
9
定格
9V_1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×21.5×25
周波数(MHz)
FM受信:76~108
出力端子
イヤホン3.5mmミニジャック
CD・DVDを傷から守り、コンパクトに保管できます。
省スペースに大量収納できます。
用途CD、DVD保管用
収容数
DVD・CD1枚
材質
ポリプロピレン
寸法(奥行D×長さL)(mm)
130×130
色
ホワイト
独立4chアンプによる大迫力の重低音&タフボディ。本体両サイドに水平対向配置した16cmウーハーと正面に配置した10cmフルレンジスピーカーを独立4chハイパワーアンプで駆動。ボディにはタフなチューブ構造を採用することで不要振動を抑制し、引き締まった重低音を大迫力で楽しめます。幅広い音楽ソースに対応したオールインワンシステム。CD、Bluetooth、ラジオ、USBメモリーに加え、イベントやライブ等で多彩に楽しめるマイク入力/ギター入力端子を装備。各ソース再生音とマイク/ギター入力とのミキシングも可能。マイクにはエコーがかけられるのでカラオケ等で楽しめます。 。光を演出ライトエフェクト機能。全面スピーカー部周りが光るライトエフェクト機能を搭載。赤の常時点灯に加え、7色に点灯するモードなど計4モードで光を演出します。便利な内蔵バッテリー&ショルダーベルト。内蔵バッテリーにより、AC電源が取れない環境下でも約14時間(充電時間は約5時間、使用条件によって変わります)の長時間再生の長時間再生が可能。また、持ち運びに便利なショルダーベルトも付属しています。目覚まし/スリープタイマー搭載。表示部の明るさを調整できるディマー機能。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れる、オートパワーセーブ(節電機能)搭載。長時間使用しない時に内蔵充電式電池の消費を抑えることができるエコモード搭載
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
696×261.5×265
質量(kg)
8
付属品
リモコン、リモコン用単4形乾電池×1、ショルダーベルト、AC電源コード
電源
AC100V-240V(50/60Hz)、内蔵充電式電池
最大出力(W)
(ウーハー)20W+20W、(フルレンジ)10W+10W (JEITA規格による測定値)
入出力端子
AUX IN(Φ3.5mmステレオミニ)×1、 マイク入力(モノラル標準Φ6.3mm)×1、 ギター入力(モノラル標準Φ6.3mm)×1、 ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニ)×1
USBポート
再生専用×1
対応メディア
音楽CD、CD-R/RW(mP3)
受信周波数
Fm(76.0m~95.0m ワイドFm対応)
スピーカー
2ウェイシステム(16cmコーン×2+10cmコーン×2)
通信方式
Bluetooth(R)標準規格Ver.5.0+EDR
出力
Bluetooth(R)標準規格Power Class 2
通信距離(m)
10
消費電力(W)
6(定格)/1以下(電源待機時)/0.2以下(エコモード時)
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
カラオケにも使えるエコー機能付きマイク入力端子を装備。USBメモリーにも録音が可能なカセットデッキ&プレーヤー。
仕様
●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:ビットレート:8k~320k bps●【USBレコーダー/プレーヤー】再生:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:SN比:85dB以上●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:ビットレート:128kbps●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:フォーマット:MP3●【USBレコーダー/プレーヤー】録音:最大録音可能時間:240分 ※240分を超えると自動で停止します。●CDプレーヤー:SN比:87dB以上(IHF-A)●CDプレーヤー:アナログ出力(RCA)(V):2●CDプレーヤー:デジタルフィルター:8 倍オーバーサンプリングデジタルフィルター●CDプレーヤー:ピックアップ:3 ビーム、半導体レーザー●CDプレーヤー:周波数特性:20Hz~20kHz +/-2dB●CDプレーヤー:全高調波歪率:0.02%以下(1kHz)●カセットテープ:テープ速度:4.76cm/秒●トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ●ピッチコントロール:約+/-10%(再生のみ)●ライン出力(RCA):462mV (負荷インピーダンス50kΩ以上)●ライン入力(RCA):462mV (入力インピーダンス50kΩ以上)●ワウ・フラッター:0.25% (W.RMS)●早巻時間:約120秒 (C-60テープ)●マイク入力:コネクター(mm):6.3(1/4")モノラル標準ジャック●マイク入力:基準入力レベル:0.78mV(-60dBm)●マイク入力:電源供給機能:なし●マイク入力:入力インピーダンス:47kΩ以上●保管温度:-20~55℃
付属品
リモコン(RC-1329)、 リモコン用乾電池(単4)×2、RCAオーディオケーブル×2、 取扱説明書(保証書付き) 、簡単録音ガイド
質量(kg)
4.8
消費電力(W)
13
電源
100V AC、50/60Hz
外形寸法
435(W)×145(H)×288(D)mm(突起部含む)
モーター
DCサーボモーター×1
周波数特性
【USBレコーダー/プレーヤー】再生:20Hz~20,000Hz(+/-2dB)、録音(CD → USB):20Hz~15,000Hz(+/-3dB) ※音楽CDフォーマット(CD-DA)のみ対応、録音(LINE IN → USB):100Hz~15,000Hz(+/-3dB)。【カセットテープ】 (総合)クローム:50~12,000Hz +/-3dB、(総合)ノーマル:50~12,000Hz +/-3dB
インターフェース
USBレコーダー/プレーヤー:USB 2.0 FULL SPEED (12Mbps)
動作温度
5~35℃
S/N比
59dB (3%THDレベルWTD)、【USBレコーダー/プレーヤー】再生:85dB以上
動作湿度(%)
5~85(結露のないこと)
ヘッド構成
録音/再生ヘッド×1、消去ヘッド×1
テープタイプ
カセットテープC-46/C-60/C-90
1台
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷