CD管 サドルのおすすめ人気ランキング

2025/11/01更新
121件の「CD管 サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 固定 金具」、「コンクリート ケーブル固定」、「サドル ネジ」などの商品も取り扱っております。
1箱(10個)ほか
1,180 税込1,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

未来工業CD管片サドル
CD管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(50個)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●モールの固定に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途オプトモールの固定に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。 材質 ASA 質量(g) 4 寸法L(mm) 31 寸法H(mm) 15.1 寸法W(mm) 53 RoHS指令(10物質対応) 対応 号数 3号
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
1個ほか
43 税込47
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

極細銅管用のサドルバンド。真鍮製。
材質 真鍮 寸法t(mm) 0.5 寸法C(mm) 10 寸法G(Φmm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
52 税込57
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)立ち上げスタンド
CD管・PF管をスラブ配管から立ち上げる時に使用します。
適合 CD管・PF管共用
1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
40 税込44
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

日動電工CDステップル
造営材へのCD管支持に使用します。 本体内部のリブでズレを防ぎます。 スクリュー釘なので抜けにくくなっています。
1袋(50個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電路支持金具で多く採用されているΦ14mmの穴にセットして使用 金具への取付は穴に差し込むだけの簡単固定 セット後はラジオペンチなどで取り外し可能 突起がPF管の溝にフィットしズレを防止
用途電路支持金具にPF管を簡単に固定できます。 仕様 屋内専用 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~85 結束径(Φmm) 23.0~36.5(PF管) 取付穴径(Φmm) 13.8~14.2
1袋(50本)
149,800 税込164,780
翌日出荷


サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
適合 サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用、ミラペックス・被覆5mm厚用、ミラペックス・被覆10mm用
1個ほか
32 税込35
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管固定金具
室内用配管をすっきりまとめる固定金具。複数の配管(CD・PF管)を挟んで固定します。
用途ポートS/ポート対応 適合 呼び16用 全長(mm) 230
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

●モールの固定に使用します。●市販の樹脂バンド等を使用してください。●雨といやパイプ等にねじを使わずモールを固定します。●モールに取付けるには長穴加工が必要です。
用途オプトモールの固定に使用します。市販の樹脂バンド等を使用してください。雨といやパイプ等にねじを使わず、モールを固定します。取付けるには長穴が必要です。 材質 ASA 質量(g) 5 寸法L(mm) 30 寸法H(mm) 6 寸法W(mm) 31 RoHS指令(10物質対応) 対応 号数 3号
1個
159 税込175
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
227 税込250
翌々日出荷


ガス用ステンレス鋼フレキシブル管(被覆付)用の両サドルです。
材質 耐候性樹脂製 厚さ(mm) 5
1箱(20本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。ガス管に使用。(白) 種類 丸サドル 材質/仕上 ポリプロピレン(PPバンド) 幅(mm) 25 厚さ(mm) 5
1袋(2個)
139 税込153
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)