- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- CD管 分岐のおすすめ人気ランキング
CD管 分岐のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新99件の「CD管 分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 配線 ジョイント ボックス」、「塩ビ 分岐」、「cd管 ボックス」などの商品も取り扱っております。
材質ABS関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥409税込¥450
当日出荷
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格(PS)E
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
寸法D1(Φmm)87
通線用ワイヤ通しを省略。
高所の三脚作業を削減。
呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。
余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。
ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
用途電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。
特に5m以上の配管施工に最適です。規格JIS C 8411
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
仕様ニ槽の排水ホースを一つの排水ホースに接続材質ABS樹脂
1個
¥449税込¥494
当日出荷
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
色ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)370×580×210仕様漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個)色オレンジ有効深さ(mm)150定格感度電流(mA)30木板寸法(縦×横×板厚)(mm)260×440×15
1個
¥139,800税込¥153,780
翌々日出荷
VE管を分岐配管する場合のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質硬質塩化ビニル色アイボリー