CE-S HSSのおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
21件の「CE-S HSS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル センター出し」、「ラチェット」、「m3 皿ネジ 面取り」などの商品も取り扱っております。

コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング2位
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
1本
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

センタードリル 60° モノタロウランキング3位
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

センタ穴ドリル CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング4位
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)センタ穴ドリル CE-S
特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適した、強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング5位
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
1本
819税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
1本
3,398税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

1本
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

1本
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しました。 コーティングと片刃形状により、 高品質なセンタ穴が実現できます。 片刃形状により、 ホルダへの工具セットが一定となるため、 突出し代が安定します。
関連資料(1.03MB)
1本
929税込1,022
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)



ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し
1本
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

耐摩耗性・耐溶着性に優れた、コーティング強ねじれ溝旧JIS1形センタ穴ドリルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。 安定した品質のPPバンドです。
用途手締め、ストッパー用種別ストッパー用PPバンド幅(mm)約15厚さ(mm)約0.5長さ(m)1000材質ポリプロピレン100%内径(Φmm)150引張強度(N)980以上RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
1本
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
1本
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝旧JIS1形センタ穴ドリルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形センタ穴ドリル
溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
1本
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
4,898税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)