- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- CE-3のおすすめ人気ランキング
CE-3のおすすめ人気ランキング
2026/01/02更新2,984件の「CE-3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CE-1」、「ce-2 圧着端子」、「半自動溶接機 オリフィス」などの商品も取り扱っております。
材質
セリア2%
耐薬品性、耐候性に優れています。ガスバリアー性も高く透明性がある広口瓶です。
容量(mL)
3000
高さ(mm)
256
寸法(Φmm)
同:134
危険物の類別
非危険物
ねじ径
M3用
種別
中空(パイプ)
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
毛髪・頭皮・技術者の皮膚にやさしい弱酸性ヘアケアシリーズ。商品の特長。髪毛髪内部の補強を中心に表面の保護も同時にしっかり行うプロフェッショナルトリートメント。クエン酸の緩衝作用でバッファー効果を大幅にアップ。アルカリに傾いた毛髪を等電帯に保ち、食品にも活用されている酵素「カタラーゼ」が過酸化水素を除去します。微香性(フルーティーフローラル)。
成分
水、セタノール、シクロペンタシロキ サン、ベヘントリモニウムクロリド、グリセリン、セ ラミド2、ホホバ種子油、アミノプロピルジメチコ ン、加水分解シルク、ベタイン、カキタンニン、 サッカロミセスセレビシアエエキス、カタラーゼ、 クエン酸、クエン酸Na、ボタンエキス、フユボダ イジュ花エキス、アルテア根エキス、アルニカ花 エキス、グリシン、PPG-4セテス-20、プロピル パラベン、メチルパラベン、塩化Na、硫酸Na、硫 酸亜鉛、カラメル、エタノール、DPG、BG、香料
使用方法
シャンプー後、軽く水気をとり適量を手にとって、毛先の傷んだ部分を中心に髪全体によくなじませます。その後、十分にすすいでください。
容量(g)
1000
使用上の注意
・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
1個(1000g)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ねじ径
M3
種別
オネジ/メネジ
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
脱脂
毛髪・頭皮・技術者の皮膚にやさしいマイルドなシャンプー。商品の特長。豊かな泡で髪を優しくいたわりながら汚れをスッキリと落とし、キューティクルを整えながら、流し時にもキシつきが少ないだけではなく泡切れも早く、安全性と生分解性の高い洗浄成分と天然由来の保護成分で手荒れを防ぐ。コストパフォーマンスにも優れたシャンプーです。微香性(フルーティーフローラル)。
成分
水、ラウラミドプロピルベタイン、ラウレス硫酸Na、スルホコハク酸ラウレス2Na、コカミドメチルMEA、ポリクオタニウム-10、セラミド2、加水分解シルク、ベタイン、カキタンニン、酵母エキス、ボタンエキス、フユボダイジュ花エキス、アルテア根エキス、アルニカ花エキス、グリセリン、グリシン、PPG-4セテス-20、クエン酸、フェノキシエタノール、プロピルパラベン、メチルパラベン、EDTA-2Na、メチルクロロイソチアゾリノン、硫酸Na、硫酸亜鉛、DPG、BG、香料
使用方法
髪と頭皮を濡らした後、適量を手にとり、泡立てながら洗いその後よくすすいでください。
容量(mL)
1000
使用上の注意
・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
1個(1000mL)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
穴数
8(Φ2.0mm)
ねじ径
M3
種別
両メネジ
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
液体ガスの整流を行い、トーチ本体ガス出口のスパッタ混入を防ぎます。
レッドトーチ交換部品です。
用途CO2、MAG用
引出の材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。引出は飛び出しにくい、簡易ロック構造です。移動に便利なキャスター付です。
タイプ
キャスター付
収納サイズ
A4
鍵
なし
定格使用率 [10分周期] (%)
50
適合
【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW
質量(kg)
48
制御方式
IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)
50/60 共用
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替
定格出力電流(A)
DC350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×530×570
機能
(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ
時間
【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)
相数
三相
電源設備容量(kVA)
15.4以上(商用電源の場合)、30.8以上(エンジン発電機の場合)
制御機能
(波形)ボリューム設定 弱~強
電流調整範囲(A)
(出力)DC50~350
最高無負荷電圧(V)
DC79
定格出力電圧(V)
DC36
ヒューズ容量(A)
40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法
CO2/MAG
端子
(入力電源)端子台 M5ボルト止め
出力端子
銅板型端子(M8ボルト付属)
定格入力
15.4kVA、14.7kW
適合ケーブルサイズ(mm2)
【入力側ケーブル】8以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】8以上
電圧調整範囲(V)
(出力)DC12~36