CF220T4ENのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
20件の「CF220T4EN」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「誘導灯 電池式」、「消火器保護カバー」、「誘導灯 蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Panasonic(パナソニック)B級用LEDランプ
適合機種 FA40352用ランプ アズワン品番 64-3183-35 電球の種類 LED
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

Panasonic(パナソニック)誘導灯 交換LEDランプ
材質 ランプホルダー:ポリカーボネート 電球の種類 LED
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V) 100 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

適合機種 FA10352用ランプ アズワン品番 64-3183-33 電球の種類 LED
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

種別 一般型(電池内蔵型) 取付 壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ 一般型(20分間) 電圧(V) 100 等級 B級・BL形(20B形) 消費電力(W) 1.7 電球の種類 LED
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別 一般型(電池内蔵型) 取付 壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ 一般型(20分間) 等級 C級(10形) 電球の種類 LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)B級用 LEDランプ
用途B級天井埋込・A級誘導灯に使用できます。 仕様 (ランプホルダー)ポリカーボネート 質量(kg) (器具)0.04 定格寿命(時間) 60000
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

種別 一般型(電池内蔵型) 取付 壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ 一般型(20分間) 電圧(V) 100 等級 B級・BL形(20B形) 消費電力(W) 2.3 電球の種類 LED
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%) ±5 材質 SnCu 使用温度範囲(℃) -55~155 定格周囲温度(℃) +70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色 昼光色 定格電圧(V) AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W) 110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級用LEDランプ
材質 ランプホルダー:ポリカーボネート 質量(kg) 器具:0.03 品番 LEDカセット式ランプ FK92112 定格寿命(時間) 60000 入数(個) 1 適合器具 FA10352CLE1、FA10356CLE1、FA10362CLE1、FA10366CE1
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

設置消火器のホコリや汚れを防ぐばかりではなく、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。透明ですから消火器がよく見えて点検もラク。そのうえ、赤字に白の「消火器」の文字が、消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として 材質 ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm) 280×620 本体質量(g) 約500
1枚ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用 適合 【ガード】FK22533 質量(kg) 2.8 材質(本体) 亜鉛鋼板(クロムフリー) 消費電力(W) 16 定格電圧(V) AC100~242 光源 非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯 型式認可番号 3AE-1051 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×641×109 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 59.3 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra) 84 材質(反射板) 鋼板(高反射白色粉体塗装) 定格光束(Lm) 950
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 取付方式 シール/ステッカー 材質 PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 形状 標識 輝度 中輝度 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種別 一般型(電池内蔵型) 取付 壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ 一般型(20分間) 等級 C級(10形) 電球の種類 LED
1台
12,980 税込14,278
当日出荷