CHジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
118件の「CHジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「QFジョイント」、「CH止水栓」、「cchジョイント」などの商品も取り扱っております。

ジョイントボックス用スペーサーと組合わせることで、壁厚9~11ミリ、16~17ミリに対応
材質 黄銅
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前澤給装工業CHジョイント
クリップ式ヘッダーのユニオンを取り付ける樹脂管に接続する為の継手。
1パック(20個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷

1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質 JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 使用温度範囲(℃) -20~150 最高使用圧力(MPa) 6.86 常用使用圧力(MPa) 3.43 関連資料 ※寸法表はこちら(0.6MB) ※詳細資料(0.3MB)
1個
228 税込251
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

1セット
1,698 税込1,868
7日以内出荷

三菱ケミカルインフラテックCHジョイント 止水キャップ
仕様 UCHジョイントのクイックファスナー部に使用する止水キャップ
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷

フランジに比べて小さく、軽い。U字形ワッシャーのシール原理を基本としており、低圧、高圧とも完全にシールします。
用途一般土木工事配管用、ダム工事、トンネル工事、橋梁工事、高架工事、シールド工事、浚渫工事、灌漑工事、埋立工事、農業用水工事、生コン・モルタル工事などに 材質 ゴムリング:SBR 材質(本体) FCD450-10 常用圧力(MPa) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,990 税込5,489
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。
用途鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手 形状 オスアダプター
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

前澤給装工業CCHオスアダプター
クイックファスナー式熱源機に袋ナット式ヘッダー等を接続する為のアダプタ。
1袋(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱ケミカルインフラテックU-CHジョイント7B
用途Uヘッダーのユニオンに取り付け連絡管7Aを接続する為の継手
1袋(20個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
セット内容 SB径違いティー×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×3個
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質 JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 使用温度範囲(℃) -20~150 最高使用圧力(MPa) 6.86 常用使用圧力(MPa) 3.43 関連資料 ※寸法表はこちら(0.6MB) ※詳細資料(0.5MB)
1個
349 税込384
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐食性が高い。 接続しやすい。
用途風呂追焚配管用 セット内容 袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4 材質 黄銅(本体) 取付ねじ G1/2 タケノコ外径(Φmm) 10.5
1セット
899 税込989
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷