- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- CJ60のおすすめ人気ランキング
CJ60のおすすめ人気ランキング
2026/03/29更新359件の「CJ60」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルモール 天井」、「CJ43A」、「レジ袋 カラー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
口部内側がフラット構造のため、粘度の高い試料の出し入れも容易です。
種別
クリアジャーPP
天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
ケーブル固定用結束バンド穴付
形状
コーナージョイント
回転用途に最適なラインナップ
MCサラバネシリーズ
<特徴>
回転用途に適した寸法制度と同心度を確保し、優れた性能を発揮。
また、材質は耐久性の高いSUP10を使用し、その繰り返し寿命回数は200万回以上※を確保することが可能です。
刃付けにこだわった日本製のボルトクリッパーです。
軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。
握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。
替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。
刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。
用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。
材質/仕上
ハンドル:スチール
材質(刃)
特殊鋼
過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
仕様
方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 96.8V。最小ブレークダウン電圧 = 66.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 60V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 15.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 7.15 x 6.25 x 2.75mm。高さ = 2.75mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3000個)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 96.8V。最小ブレークダウン電圧 = 66.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 60V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 15.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.75mm。過渡電圧サプレッサSMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3000個)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
贅沢グルメブレンドがおいしい、あなたの大切な猫ちゃん思いのキャットフード。まぐろのおいしさたっぷりの4種粒に、酵素のチカラでうまみを限界まで引き出した熟成かつおを添えました。下部尿路の健康維持に配慮した、低マグネシウム設計(マグネシウム含有量0.12%:標準値)でストルバイト結石に配慮。おなかの健康維持に配慮して腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。健やかな毎日のためにクランベリー、3種類のハーブ配合。小分けのカリッとキープパックでつくりたてのおいしさ!5パック入り。総合栄養食。
用途全成長段階猫用総合栄養食/ドライタイプ
仕様
代謝エネルギー(Kcal/g):360/100
成分
保証成分:たんぱく質29.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.8%以上、マグネシウム0.12%(標準値)
種類
フレーバー:まぐろ味ミックス 熟成かつお添え
内容量(g)
600
対象動物
全猫用
1袋(120g×5袋)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
天井、壁等コーナー部からのケーブルの引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
設置場所
屋内外
差込:19mm・ 外径:44mm ・全長:100mm
用途材質:SNCM8660 サイズ:T-60・70・80・90・100
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
6ポイント
用途差込:3/4(19mm) 材質:CR-MO steel
関連資料
(0.2MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷