CKD APのおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
122件の「CKD AP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CKD AP12」、「電磁弁 2方向」、「ダイヤフラム式電磁弁」などの商品も取り扱っております。
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKDランキング1位
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
1個
6,667税込7,334
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)


AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDランキング3位
ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
1個
41,938税込46,132
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)



ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)-作動方式NC(通電時開)形使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
1個
66,550税込73,205
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1個
63,250税込69,575
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
1個
7,498税込8,248
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(99種類の商品があります)

多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
1台
9,114税込10,025
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0.05~2(流体:蒸気の場合1)使用流体蒸気・空気・水・灯油・油流体温度(℃)5~181
1個
35,980税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

作動方式パイロットキック式ポート数2ねじの種類Rcコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)2作動区分ノーマルオープン形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5取付姿勢自在駆動方式ダイアフラム雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa)周囲温度(℃)-10~60
1個
13,328税込14,661
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0.05~2使用流体空気・水・灯油・油流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
1個
33,980税込37,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
38,500税込42,350
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(260種類の商品があります)

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1台
799税込879
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AP22シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50FRoHS指令(10物質対応)対応
1台
799税込879
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AP12シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD12-8A / 10A / 15A / 20A / 25ARoHS指令(10物質対応)対応
1台
799税込879
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)