CNMG120408のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
479件の「CNMG120408」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cnmg120408n-gu」、「CNMG120404」、「CNMG120408MA」などの商品も取り扱っております。
タンガロイチップ CNMG-SM
寸法ap(mm) (max)4、(min)0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法ft(mm) (max)0.5、(min)0.2
1箱(10個)
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切刃長さ(mm) 12.9 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 コーナー半径(mm) 0.8 チップブレーカ 両面 種別 ネガ 形状 ひし形80° 内接円直径(Φmm) 12.7 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり 厚さs(mm) 4.76 コーナー半径rc(mm) 0.8 穴径d1(Φmm) 5.16 コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ネガティブインサートです。
用途軽~中切削 精度 M 勝手 なし[N] 厚さ許容差(mm) ±0.13 穴の有無 あり 商品タイプ ネガティブ 逃げ角(°) 0[N]
1セット(10個)
8,698 税込9,568
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (1851種類の商品があります)

1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
1箱(10個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


形状 ひし形80° 逃げ角(度) 0 チップブレーカ 両面 穴の形状 円筒穴 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.15 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ネガティブインサートです。
用途微小切削 勝手 なし[N] 逃げ角(°) 0[N]
1セット(10個)
6,398 税込7,038
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

材質 CA025P 材質(本体) CA025P 穴の有無 あり 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 逃げ角(°) 0
1箱(10個)
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

形状 ひし形80° 逃げ角(度) 0 チップブレーカ 両面 穴の形状 円筒穴 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.15 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

形状 ひし形80° コーナー半径(mm) 0.8 厚さ(mm) 4.76 切刃長さ(mm) 12.9 逃げ角(度) 0 チップブレーカ 両面 穴の形状 円筒穴 内接円直径(Φmm) 12.7 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.15 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状 ひし形80° 逃げ角(度) 0 チップブレーカ 両面 穴の形状 円筒穴 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.15 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ネガティブインサートです。
用途中切削 逃げ角(°) 0[N]
1セット(10個)
6,398 税込7,038
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
コーティング MC7125 適合被削材種 M種 チップ形状 80°菱形 厚さS(mm) 4.76 内接円IC(mm) 12.7
1箱(10個)
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 ひし形80° 逃げ角(度) 0 チップブレーカ 両面 穴の形状 円筒穴 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.15 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 形状 ひし形80° 勝手 勝手なし ブレーカ GU
1箱(10個)
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

幅広い被削材の中切削に対応します。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
5,798 税込6,378
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状 ひし形80° コーナー半径(mm) 0.8 厚さ(mm) 4.76 切刃長さ(mm) 12.9 逃げ角(度) 0 チップブレーカ 両面 穴の形状 円筒穴 内接円直径(Φmm) 12.7 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.15 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.2
1箱(10個)
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)