COモニタのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
162件の「COモニタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「co 検知器」、「27インチモニタ」、「co2 検知 器」などの商品も取り扱っております。
COモニタ A-Gas Japan(旧:FUSO)ランキング1位
A-Gas Japan(旧:FUSO)COモニタ
濃度表示機能付のCOモニタです。 CO中毒、漏洩予防やCO濃度測定に。 CO濃度アラーム設定が可能。 ゼロ調整機能、自動温度補正付なので高精度な測定が可能。 RS-232Cインタフェース付なのでPCでデータ管理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。 データホールド機能。 Max.Min値表示機能。 オートパワーオフ機能。 ローバッテリー表示機能。
付属品単4電池×6、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲(CO)0~1,000ppm、(温度)0~50℃質量(g)約336(電池含む)電源単4電池×6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×68×42反応時間30秒以内測定方式(CO)固体電解質センサ、(温度)サーミスタ測定精度(CO)±(5%+2ppm)、(温度)±0.8℃表示分解能(CO)1ppm、(温度)0.1℃測定対象CO、温度消費電流(mA)DC5.6インターフェースRS-232C使用環境0~50℃、85%RH以下サンプリング周期約1秒
1個
77,980税込85,778
4日以内出荷

ガス検知器 新コスモス電機ランキング2位
新コスモス電機ガス検知器
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。電源単4乾電池×1本(付属)付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64ガス採気方式拡散式警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
66,980税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

個人装着型一酸化炭素計 CO-04シリーズ 理研計器ランキング3位
個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g)約93保護等級IP66/67相当機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理定電位電解式サンプリング方式拡散式
1個ほか
59,980税込65,978
13日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

【レンタル】ポケッタブルマルチガスモニター(校正書付) 理研計器ランキング4位
可燃性ガス(CH4)、酸素、硫化水素、一酸化炭素を同時表示 保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当。本質安全防爆構造設計で防爆グループIICにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能です。 ※ポンプユニットは、「スパイラルチューブで繋がっているタイプ」と「直接つながっているタイプ」とあり、性能は変わりませんが、お選びいただく事は出来ません。 ※タイプにより硫化水素(H2S)の警報設定値が異なりますが、お選びいただくことはできません。
質量(g)約130電源専用Ni-MH電池連続使用時間20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて保護等級IP67相当外寸法(mm)約69(W)×76(H)×26(D)検知対象ガス酸素(O2) 可燃性ガス(CH4)、硫化水素(H2S) 一酸化炭素(CO)
1台
19,980税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

CO2モニター カスタムランキング5位
周囲環境のCO2レベルを大型LCDでモニター。 アラーム表示とアラーム音により周囲環境の喚起を促します。 周囲環境レベルをGOOD、NORMAL、POORの3段階で表示。 カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途環境対策、周囲環境改善の必需品。 適度な喚起を促し、適正な周囲環境で効率のよい作業を。仕様(表示応答レスポンス)CO2:>2秒、温度:>2秒、湿度:>10秒付属品取扱説明書トラスコ品番365-1738測定範囲CO2:0~9999ppm、温度:0~+50℃、湿度:10~90%RH質量(g)約210電源ACアダプター(付属)測定精度CO2:50ppm±5%rdg、温度:±1℃、湿度:±7%RH(25℃、10~90%RH(但し、結露のない事)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×95分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×120使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと)アラーム内容>1000ppm(任意に設定可能)アラーム表示GOOD:<700ppm(初期値)、NORMAL:700~1000ppm(初期値)、POOR:>700ppm検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~9999RoHS指令(10物質対応)対応補正機能
1台
19,980税込21,978
当日出荷

二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。 最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。 【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。 単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。 2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、 ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。付属品取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂測定範囲CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH質量(g)170電源DC5V/500mA(USB miniB)測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー測定精度0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、。3,000ppm以上:計測値の±7%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×35表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH表示LED1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能検知対象ガス二酸化炭素取扱説明書(8.6MB)アラーム1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
1台
12,980税込14,278
当日出荷

testo(テストー)TESTO317-3 CO警報器
調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能です。 アラーム値の設定可能です。 現場でのCOゼロ点調整可能です。
1個ほか
41,980税込46,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

3R(スリーアール)CO2モニター
CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。 一目でわかりやすい4カラーの表示方法を採用し、濃度が高い状態ではアラートでお知らせします。 CO2モニターの設置により施設利用者や顧客、従業員の感染リスクを抑え、快適な環境を提供することができます。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品USBケーブル寸法(mm)136×78×86質量(g)約220入力電圧(V)DC5測定方法NDIR式温度測定範囲(℃)約-10~60湿度測定範囲(%)約5~99測定ガス二酸化炭素充電時間(時間)約4~5検知方式NDIR式測定範囲(ppm)約400~5000(CO2濃度)バッテリー容量(mAh)2000mAhリチウムイオン電池充電方式microUSBモニタLCDモニター使用時間(時間)約9補正機能
1台
11,980税込13,178
当日出荷

作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計 COの積算濃度表示機能、ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
セット内容本体、単4電池×1、ヘルメットクリップセット、予備フィルタエレメント×3、丸型収納ケース電源単4形アルカリ乾電池1本連続使用時間約5000時間(無警報時(ガス濃度表示が20ppm以下)、20℃の場合)応答時間30秒以内(90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。)ガス採気方式拡散式検知範囲(サービスレンジ) 0~300ppm(300~2000ppm)使用温湿度範囲-10℃~40℃、30~90%RH以下(結露なきこと)外寸法(mm)W65×H64×D22(突起部を除く)検知対象ガス一酸化炭素
1台
4,398税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

楽々取付け即測定!
用途COの濃度監視に。仕様故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):警報点の1.6倍濃度のガスを導入して60秒以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5表示分解能1ppm連続使用時間(時間)約1年(25℃,無警報時,無照明時,単3形アルカリ乾電池使用時)検知原理定電位電解式検知範囲0~150ppm使用温湿度範囲温度範囲0~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)検知方式拡散式動作(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰警報設定値50ppm(1st)/100ppm(2nd)【標準設定値】検知対象ガス一酸化炭素警報種類2段警報(H-HH)関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)グリーン購入法適合警報接点無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)
1台(1ケース)
89,980税込98,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

プロトメックスPTH-9RはCO・CO2・温度・湿度を同時に表示できる便利で安心な空気環境モニターです。一酸化炭素、二酸化炭素それぞれの測定値を数字とカラーステータスバーでわかりやすく表示。しきい値を変更できるカスタムアラート機能を搭載しているので、家庭やオフィス、店舗、家庭、車内、テントなど設置環境に合わせたアラーム設定が可能です。CO/COを同時測定。画面上段に一酸化炭素、下段に二酸化炭素の測定値を表示。それぞれに色分けされたステータスバーがあり現在の空気環境状態をお知らせします。2種類のガス濃度を同時に測定できるので、一酸化炭素濃度の上昇による事故の予防や室内の換気を適切なタイミングで行うことができます。カスタムアラート機能。PTH-9Rは音アラームのしきい値を自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。本体上部のファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。一酸化炭素アラーム設定範囲:150~500ppm。二酸化炭素アラーム設定範囲:1500~5000ppm。それぞれ1ppm単位で設定可能。省電力モード。内蔵式2000mAhリチウムバッテリーはUSB Type-Cケーブルから充電でき、急速充電にも対応しています。また5分間操作がなかった場合、バックライトが消灯しバッテリーの消費を抑える省電力モードに移行し、最長80時間の連続稼働が可能です。スクエアデザイン。安定感のあるスクエアデザインを採用。背面にはフックホールがあるので、据え置き/壁掛けのどちらもOK!
付属品本体、USBType-Cケーブル(充電用)、日本語取扱説明書×各1寸法(mm)98×90×40質量(g)192電源内蔵式ポリマーリチウムイオンバッテリー(3.7V、2000mAh)センサー【一酸化炭素検知器】電気化学式COセンサー、【二酸化炭素検知器】NDIRセンサー温度測定範囲(℃)0~50機能バックライト、カスタムアラート(音アラーム)、省電力モード対象ガス一酸化炭素、二酸化炭素設定範囲【一酸化炭素音アラーム】150~500ppm、【二酸化炭素音アラーム】1500~5000ppm充電時間(時間)6(急速充電6W1.5時間)入力電源USBType-C/DC5V~DC24V(最大急速充電プロトコル対応10~65W)測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10~500、【二酸化炭素】400~5000稼働時間(時間)最大80検出対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度湿度測定範囲(%RH)20~80
1個
13,980税込15,378
当日出荷

液晶ディスプレイの上を有効に利用して、机に置いていたちょっとした小物やよく使う物を置くことができる軽量ワイドタイプのディスプレイボードです。
用途液晶ディスプレイの上に取り付けられる、軽量ワイドタイプのディスプレイボードです。 。液晶ディスプレイの上を有効に利用して、机に置いていたちょっとした小物やよく使う物を置くことができるので、作業スペースが広がります。 。液晶ディスプレイの縁にひっかけて、アームの角度を調整するだけの簡単取り付け。取り外しも簡単です。 。厚みが約18mm~約85mmの液晶ディスプレイに対応します。 。ボード端に縁が付いているので、転がりやすいボールペンなどの落下防止にもなります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容本体×1材質ABSブラック質量(g)約180耐荷重(kg)約6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×127×43~約118適合厚さ(mm)【設置可能モニター】約18~85
1個
1,298税込1,428
当日出荷

・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・コンパクトで急速充電可能なCOモニターです。・ボタンを2秒間押し続けるとテストが開始され、素早く測定できます。・CO濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・COセンサーは電気化学センサーです。・CO、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリーを内蔵しており急速充電ができ、ストラップも付属しているので携帯しての使用に便利です。・5分間操作しないと省電力モードになりますが、測定は継続しており設定値を超えるとアラームが鳴ります。
用途住居の各エリア、各種工場、ビニールハウスでの作業などに適しており、アウトドア・キャンプ等にもお勧めです。その他【測定頻度】1秒質量(g)100測定方式電気化学センサー表示【カラーバー】緑色:0~49 ppm 、黄色:50~99 ppm 、赤色:100 ppm以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×76×30温度測定範囲(℃)-10~ 50(± 1.5℃)バッテリー内蔵リチウム電池(3.7V、1000mAh)対象ガスCOバッテリー容量(Ah)1入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)梱包内容本体、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書測定範囲(ppm)【CO濃度】0~500(± 10%)湿度測定範囲(%RH)0~ 95(±5%)
1個
7,998税込8,798
当日出荷

経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠。検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)。検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー。検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー。測定範囲…CO20~30,000ppm。測定範囲…温度-20~60℃。測定範囲…湿度0~100%RH。指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm)。 ±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm)。指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃)。 <18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃} 。 28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}。指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10~90%RH)。 ±5.0%RH(<10%、90%<)。分解能(CO2)…1ppm。分解能(温度)…0.1℃。分解能(湿度)…0.1%RH。応答時間CO2…20秒。応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)。応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)。サンプリング速度CO2…2秒。湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)。記録可能数…32000データ。電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)。電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)。動作環境…0~50℃、10~90%RH(結露無きこと)。保管環境…-20~60℃、10~75%RH。サイズ…L284.5×W65×H38.5mm。本体質量…約304g。付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書
対象ガスCO2測定範囲(ppm)0~30000
1個
46,980税込51,678
当日出荷

仕様●Flicker-Free:あり●HDCP:HDCP 1.4(HDMI)●SmartContrast:メガインフィニティ DCR●sRGB:あり●スキャン周波数:VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)●ピクセル密度:93 PPI●画像拡張:SmartImage●表示角度:178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10●保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp●有効表示領域:527.04(横)× 296.46(縦)付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、ACアダプタ、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リストサイズ(inch)23.8(60.5cm)表面処理アンチグレア応答時間標準値:4 ミリ秒(GTG)コントラスト比1500:1(標準)最大解像度1920×1080@120Hz表示色約 1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.2745×0.2745応答速度1ms入力端子VGA、HDMI 1.4色(本体)ブラック関連資料PHILIPS 24E2N2100_27E2N2100_27E2N2500製品チラシ(1.61MB)バックライトW-LED システムアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
1台
15,980税込17,578
翌々日出荷

センセカ(旧グライシンガー)CO測定器
シリアル出力を備えたアラーム付きCO濃度計です。
用途不完全燃焼の安全確認、機械室等の安全確認寸法(mm)142×71×26質量(g)約155測定精度±5%以下(0~500ppm)分解能1ppm、1mg/m3、0.1%CO Hb表示範囲0~1000ppm、0~1250mg/m3、0~60.0%COHb測定原理電気化学式COセンサ電池9V乾電池ディスプレイ4桁半寿命(センサー)5年以上動作温湿度範囲-10~50℃、15~90%RH(結露がないこと)測定範囲(ppm)0~1000RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980税込65,978
45日以内出荷

CO、CO2、温度、湿度の同時測定が可能CO2は経済産業省策定ガイドラインに準拠 タイマー、間欠運転可能ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)
用途一酸化炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度の測定に仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲一酸化炭素:0~50ppm、二酸化炭素:360~4000ppm質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度一酸化炭素:全域±4%F.S、二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約8時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
1台(1台)
94,980税込104,478
翌々日出荷

高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨) NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器) アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有) 1台で100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途家庭・店舗・事務所などの換気の目安に仕様データロガー無し質量(g)195電源DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属表示CO2濃度ppm・温度℃・湿度%測定精度±80ppm(0~2000ppm)測定方法高精度NDIR(非分散型赤外線吸収方式)幅W×厚さ×高さH(mm)137×99×28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×99×28測定ガス二酸化炭素表示LED緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~5000使用条件温度:0~50℃・湿度95%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応補正機能アラーム有りパネルセミワイド3.9インチ(85×50mm)
1台
19,980税込21,978
当日出荷

仕様●Flicker-Free:あり●HDCP:HDCP 1.4(HDMI)●SmartContrast:メガインフィニティ DCR●sRGB:あり●スキャン周波数:VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)●ピクセル密度:82 PPI●画像拡張:SmartImage●縦横比:0.6729166667●表示角度:178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10●保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp●有効表示領域:597.888(横)x 336.312(縦)mm付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、ACアダプタ、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト表面処理アンチグレア応答時間標準値:4 ミリ秒(GTG)コントラスト比1500:1表示色約 1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.3114×0.3114解像度1920×1080保証期間5年間応答速度1ms入力端子HDMI、D-Sub色(本体)画面サイズ27インチ関連資料PHILIPS 24E2N2100_27E2N2100_27E2N2500製品チラシ(1.61MB)信号入力VGA x 1、HDMI 1.4×1バックライトW-LED システムアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
1台
17,980税込19,778
翌々日出荷

CO2モニタで室内空気の質を管理。オフィスなどの室内空気の質を管理。ビル管理法では、室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています。NDIRセンサ搭載、CO2と温度を同時表示、データロガー機能搭載です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
測定対象CO2、温度、換気率測定範囲(ppm)0~3000付属品取扱説明書、ACアダプタ質量(g)181(電池を含む)電源単3 1.5V×4本または、ACアダプタ(6V160mA)反応時間2分以内(63%応答)精度±50ppm又は、5%rdg表示LCD(CO2現在濃度と温度を同時表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×80×22測定方法NDIR(赤外線吸収法)分解能CO2:0-1000ppm(1ppm)、1000-2000ppm(5ppm)、2000-3000ppm(10ppm)分解能(℃)(温度)0.1校正外気を使った簡易校正使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0℃~35℃)検知方式NDIR式アズワン品番1-9176-01補正機能
1台
24,980税込27,478
5日以内出荷