- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- CO栓のおすすめ人気ランキング
CO栓のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新165件の「CO栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「満水継ぎ手」、「フランジ エルボ」、「排水管 掃除口」などの商品も取り扱っております。
種類
鋼管用継手
形状
キャップ
使用流体
水
材質
スチール
形状
キャップ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
仕様
VP、VUパイプ兼用。防臭パッキン付
種別
接着式
材質
黄銅
種類
鋼管用継手
形状
ユニオン
使用流体
水
材質
スチール
形状
フランジ
種類
鋼管用継手
形状
ソケット
使用流体
水
材質
スチール
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質
PVC
形状
パッキン形状:Oリング
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~45
規格
JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)
無圧
JIS規格
K6739規格品
材質(Oリング)
EPDM
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
平:SBR
形状
フランジ
呼び
65A(2 1/2B)
呼び径(B)
2・1/2
呼び径(A)
65
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質
黄銅
種類
鋼管用継手
形状
エルボ90°
使用流体
水
材質
スチール
形状
エルボ90°
材質
スチール
種類
鋼管用継手
使用流体
水
種類
鋼管用継手
形状
90°ワイ
使用流体
水
材質
スチール
VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。
仕様
接着式、防臭パッキン付
材質
黄銅
材質(本体)
黄銅
寸法C(mm)
27.5
材質(スリーブ)
PVC
形状
90°ワイ
材質
スチール
種類
鋼管用継手
使用流体
水
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
キャップ
タイプ
VU
使用流体
排水
チップ付きホールカッターの代表作です。
鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂
材質
刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
Rc1/2ねじ接続。
規格
Rc1/2XRc1/2
コード
2330785
アズワン品番
64-5126-49
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷