CO2調整器のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
273件の「CO2調整器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炭酸ガス調整器」、「co2 レギュレーター」、「ボンベヒーター」などの商品も取り扱っております。
パナソニックコネクトCO2/MAG調整器 3P 25リットル
付属品 ケーブル2m付 タイプ 25L用 使用可能機種 丸型3Pコンセント機
1個
31,980 税込35,178
欠品中

二段減圧構造と効率的な熱交換方式により、ガスを安定供給できます。二段減圧構造と効率的熱交換方式により、断熱膨張によるガス温度低下で発生する流量不安定現象を解決し、炭酸ガス・MAGガスを安定供給できます。効率的に大気から温度を吸収するため大気接触面積を大きくしたフィンを装備しました。本体には軽量で熱交換性能のよいアルミニウムを使用しています。小型ながら大流量でご使用いただけます。ブルドン管式流量計です。
用途炭酸ガス、MAGガスを使用した一般的な電気溶接作業に。炭酸ガス・MAGガス用圧力調整器。 仕様 排出弁有り トラスコ品番 868-8254 材質 真鍮、C3771 型式 888 使用温度範囲(℃) -10~40 使用圧力(MPa) 【1次側】2.2~12.0(炭酸ガス)、2.2~14.0(MAGガス)【2次側】0.2 構造 二段減圧式 接続 【入口】W22-14取付ナット【出口】9/16-18UNFオス 設定圧力(MPa) 【流量計】0.2 使用ガス 炭酸ガス、MAGガス 圧力計(MPa) 【入口側・出口側】なし 流量計(L/min) 5~20 バルブ なし
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス 炭酸ガス 適合 CO2 接続口径 入口側:W22-14山(右)袋ナット。出口側:M12×1.0(右)雄ネジ 質量(kg) 2.7 使用圧力範囲(MPa) ~0.3 標準流量(L/min) 25
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
使用ガス 炭酸ガス 付属品 ダイヘン製溶接用変換アダプタ 適合 CO2 寸法(mm) 入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ 接続口径 入口側:W22-14山 袋ナット。出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8) 質量(kg) 2.3 電源 100V/190W 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.3 寸法(幅W×高さH)(mm) 170×180 低圧圧力計(MPa) 0.6 標準流量 25NL/min 二次側圧力(MPa) ~0.5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

工場配管取出口用圧力調整器
用途832WMA 形状 入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス 質量(kg) 1.2 材質(本体) C3771 使用温度範囲(℃) -10~40 弁仕様 排出弁:なし 最高使用圧力(MPa) (入口側)0.99、(出口側)0.7 使用ガス 酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス 圧力計(MPa) (出口側)1 流れ方向 右→左(変更可) 流量範囲(m3/h) 【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

工場配管取出口用圧力調整器
用途832WBA 形状 入口側:3/4-16UNF右メス、出口側:M16X1.5右オス 質量(kg) 1.2 材質(本体) C3771 使用温度範囲(℃) -10~40 弁仕様 排出弁:なし 最高使用圧力(MPa) (入口側)0.99、(出口側)0.7 使用ガス 酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス 圧力計(MPa) (出口側)1 流れ方向 後→下 流量範囲(m3/h) 【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:酸素】24(nor)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ106NV 形状 入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4 質量(kg) 2.4 材質(本体) C3604 使用温度範囲(℃) -5~40 弁仕様 排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa) (入口側)15、(出口側)0.4 使用ガス 酸素・窒素・アルゴン 最大流量(m3/h) 29 圧力計(MPa) (入口側)25、(出口側)0.6 バルブ 有り
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

パナソニックコネクトCO2/MIG調整器 2P 25リットル
付属品 ケーブル2m付 タイプ 25L用 使用可能機種 平型2Pコンセント機
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

適合ガス 炭酸ガス 質量(kg) 1.4 ねじ 入口/3/4-16UNF(右)袋ナット。出口/M12×1.0(右)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.5 圧力計(MPa) 1 標準流量(L/min) 25
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ106 形状 入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4 質量(kg) 2.3 材質(本体) C3604 使用温度範囲(℃) -5~40 弁仕様 排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa) (入口側)15、(出口側)0.4 使用ガス 酸素・窒素・アルゴン 最大流量(m3/h) 57 圧力計(MPa) (入口側)25、(出口側)0.6 バルブ 無し
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。
トラスコ品番 434-6726 材質 C3771B 質量(kg) 1.8 最大流量(L/min) 25(P2=0.2MPa) 使用ガス CO2、MAGガス(Ar+CO2) 一次側圧力(MPa) 2~15 二次側圧力(MPa) 0.1~0.3 標準流量(L/min) 25(P2=0.2MPa)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付きの調整器です。 カートリッジヒーターを本体に直接取付けていますので熱効率が向上しました。 カートリッジヒーターの取付を工夫し、後方のカバーを短くしました。 熱効率の良い小型ヒーターと、合成樹脂ケース入り超薄型サーモタットの採用により、軽量、コンパクトでありながら、大流量の使用が可能になりました。
用途炭酸ガス溶接。鋳造関係。ハウス栽培。医療関係。廃水中和用。一般工業用 使用ガス CO2 トラスコ品番 126-7612 質量(kg) 1.8 材質(本体) C3771B 電源(V) AC100 最大流量(L/min) 25 コード長さ(m) 2 接続 入口 W22-14(右)袋ナット。出口 Φ8.5ホース口 ヒーター(W) 190 設定温度(℃) 約65(サーモスタット) 一次側圧力(MPa) ~12 二次側圧力計(MPa) 0.5 二次側調整圧力(MPa) 0.2
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ125NV 形状 入口側:W22-14右メスナット、出口側:RC1/4 質量(kg) 2.4 材質(本体) C3604 使用温度範囲(℃) -5~40 弁仕様 排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa) (入口側)15、(出口側)1.5 使用ガス 酸素・窒素・アルゴン 最大流量(m3/h) 29 圧力計(MPa) (入口側)25、(出口側)2.5 バルブ 有り
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ225NV 形状 入口側:W22-14左メスナット、出口側:RC1/4 質量(kg) 2.4 材質(本体) C3604 使用温度範囲(℃) -5~40 弁仕様 排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa) (入口側)15、(出口側)1.5 使用ガス 水素 最大流量(m3/h) 29 圧力計(MPa) (入口側)25、(出口側)2.5 バルブ 有り
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

定格使用率 [10分周期] (%) 40 適合 【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼 セット内容 溶接電源:YD-190SL7、送給装置:YW-18AJ1、ト-チ:YT-20CS4、調整器:YX-20CH1 質量(kg) 47 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC200(変動許容範囲:180~220) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×436×510 相数 三相 電源設備容量(kVA) 6.5以上(商用電源の場合)、6.5の2倍以上(エンジン発電機の場合) 電流調整範囲(A) (出力)DC60~190 最高無負荷電圧(V) DC32 ヒューズ容量(A) 15(B種)、20(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法 CO2/MAG 端子 (入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子 銅板型端子(M8ボルト付属) 定格入力 6.4kVA(6.2kW) 適合ケーブルサイズ(mm2) 【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上 電圧調整範囲(V) (出力)DC16~24
1セット
439,800 税込483,780
翌々日出荷

小型で熱効率の良い構造です。 温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)
用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。 使用ガス 主として炭酸ガス 適合 CO2 材質 本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B 接続口径 入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、。出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付 質量(kg) 2.06 最大流量(L/min) 25 コード長さ(m) 2.0 電源(AC V) 100 一次側圧力計(MPa) 0~25 一次側圧力(MPa) 14.7以下 二次側圧力計(MPa) 0~0.6 調整圧力(MPa) 0.1~0.3 流量計(L/min) 2~25 ヒーター容量(W) 190
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

容器直結タイプ(汎用)
用途JET-SⅡ306NV 形状 入口側:20.9-14左メスナット、出口側:RC1/4 質量(kg) 2.4 材質(本体) C3604 使用温度範囲(℃) -5~40 弁仕様 排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa) (入口側)15、(出口側)0.4 使用ガス ヘリウム 最大流量(m3/h) 29 圧力計(MPa) (入口側)25、(出口側)0.6 バルブ 有り
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

パナソニックコネクトパナソニック CO2半自動溶接機
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。 使用率(%) 30 付属品 トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器 トラスコ品番 465-1731 幅(mm) 310 質量(kg) 50 高さ(mm) 510 奥行(mm) 436 ワイヤー径(Φmm) 0.6・0.8 出力電圧(V) 14~26 入力電圧(V) 三相200 定格入力(kVA) 6 電流範囲(A) 20~160
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷

ヒーター内蔵型の炭酸ガス調整器です。
質量(kg) 2.5 使用圧力(MPa) 0.1~0.3 ねじ寸法 入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガス CO2 高圧圧力計(MPa) 25 低圧圧力計(MPa) 0.6 標準流量(L/min) 25
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷