CPGT090304N-SD T1200Aのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
20件の「CPGT090304N-SD T1200A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アーク溶接用メガネ」、「遮光 サングラス」、「レーザー光保護メガネ」などの商品も取り扱っております。
チップ CPGT-SD 住友電工ハードメタルランキング1位
住友電工ハードメタルチップ CPGT-SD
形状ひし形80°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,898税込9,788
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

交換レンズ 102BW #4 用 理研オプテックランキング2位
理研オプテック交換レンズ 102BW #4 用
耐衝撃性に優れたポリカ-ボネ-トフレ-ム
用途ガス溶接など仕様JIST8141トラスコ品番851-3431材質PC質量(g)69
1個
1,498税込1,648
5日以内出荷

チップ CPGT 住友電工ハードメタルランキング3位
1箱(10個)
8,898税込9,788
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

NO.337W オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね 山本光学ランキング4位
遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

遮光めがね 複式上下自在型 102BW リケンランキング5位
外側の遮光レンズは、表面硬度が高く、平面形状で傷つきにくい強化ガラス製レンズです。遮光レンズを跳ね上げられる複式上下自在型(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)のため、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。レンズの交換が可能です。
用途ガス溶接などに。長さ(mm)133幅(mm)143高さ(mm)50レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ブラウンテンプル色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998税込4,398
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SPGT-SD
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,798税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CPGT-F
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
10,980税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CPGT
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質HTi10形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
11,980税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業種類遮光メガネタイプポリカレンズ機能メガネ併用可質量(g)45レンズ色グリーン材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
5,698税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(1596種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CPGT
切刃長さ(mm)8.1逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質HTi10形状ひし形80°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
10,980税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業種類遮光メガネ仕様メガネ併用可タイプポリカレンズ規格JIS規格品機能つる調整可長さ(mm)150幅(mm)148高さ(mm)55質量(g)37レンズ色グリーン材質(フレーム)プラスチックテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコートレンズ厚さ(mm)2.1
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タンガロイチップ CPGTR/L-W20
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
12,980税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

理研オプテック二眼型遮光メガネ 102BW
耐衝撃性に優れたポリカ-ボネ-トフレ-ムです。
用途ガス溶接などに。トラスコ品番229-8286材質強化ガラス長さ(mm)133幅(mm)143高さ(mm)50レンズ色グリーンフレーム色ブラウン加工防傷加工遮光度#3テンプル色ブラウン紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998税込4,398
当日出荷

三菱マテリアルチップ CPGT-F
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質NX2525形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
11,980税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

102BW用の本体側透明レンズの替えになります。
仕様JIST8141トラスコ品番851-3432材質PC質量(g)10レンズ色透明
1個
799税込879
5日以内出荷

MP型ヘルメットのつば先に取付けるクリップ式遮光強化ガラス保護めがね 遮光度番号:3~7
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護種類遮光メガネ規格JIS T8141タイプJIS規格品仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用、自在に上下可能質量(g)56寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×52(クリップを除く)機能MP型ヘルメット取付タイプ、フリップアップタイプ、レンズ交換可材質(フレーム)真鍮クロームメッキ材質(レンズ)強化ガラス
1個
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CPGT
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質MD220形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
9,698税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)