CPRボードのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
87件の「CPRボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LANポート増設」、「床下 台車」、「自動車整備 用品」などの商品も取り扱っております。
心肺蘇生用背板CPRボード ミドリコーポレーションランキング1位
ミドリコーポレーション心肺蘇生用背板CPRボード
材質ポリエチレン中空成形品質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×570×72松吉医科器械コード01-6502-00
1個
19,980税込21,978
翌々日出荷

CPRボード ナビス(アズワン)ランキング2位
ナビス(アズワン)CPRボード
気道が確保しやすいように、後頭部を置く位置に凹みがあり安定します。 ポリエチレンの中でもより硬いHDPE(高密度ポリエチレン)を使用しています。
仕様●サイズ(mm):約420×600×75●色:オレンジ●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:約1.4kgアズワン品番8-556-01
1個
10,980税込12,078
当日出荷

マツヨシCPRボード(心肺蘇生用背板 松吉医科器械ランキング3位
1枚
6,398税込7,038
3日以内出荷

ヨーロピアン救急ワゴン用蘇生板 ナビス(アズワン)ランキング4位
材質メラミン化粧板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×600×8アズワン品番0-3352-01
1枚
8,798税込9,678
当日出荷

サービスクリーパー モノタロウランキング5位
ホールド性の良い樹脂クリーパーです。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
耐荷重(kg)110材質高密度ポリエチレン(本体)、PVC+発泡材(ピロー)キャスター6個
1台
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。 送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。 RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ210×200mm
1枚
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
13,980税込15,378
翌々日出荷

強度と軽さを備えた紙製担架で、大人の体重にもびくともせず、雨もはじきます。約3.5kgと軽量で、長辺を3ツ折にして小さく薄く保管することができます。使い方が本体にイラストで印刷されているので、初めて使用する人も迷わず安全に使用できます。
付属品胸部ベルト材質紙製特殊繊維ボード(両面撥水コート)質量(kg)約3.5レスキューオレンジ耐荷重(kg)約500(素材乾燥時)~約200(24時間水浸後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×730×2.4折りたたみ寸法(mm)600×730松吉医科器械コード23-5500-00
1個
15,980税込17,578
翌々日出荷

肩回りに干渉しないデザインのパイプフレームと高密度クッションを採用し、作業性に優れたサービスクリーパーです。ゴム製の6輪自在キャスターはΦ75を採用し、よりスムーズに、より丈夫になりました。
幅(mm)420全長(mm)1010質量(kg)7.5キャスター数6
1台
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。質量(kg)44天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)2本取扱説明書(0.9MB)引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
1台
32,980税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ギガビット RJ45独立ポート4口を増設し複数のネットワークに接続。高性能ワークステーション/サーバーを構築 Realtek製RTL8111G チップセットによる信頼性に優れたパフォーマンス フルデュプレックス フロー制御対応 Wake On LANおよびリモート ウェイク アップ対応 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab ネットワーク規格に完全準拠 オートニゴシエーション、ネクストページ対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX) 最大9Kまでジャンボフレームに対応 IEEE 802.1Q VLANタギングおよびIEEE 802.1Pレイヤ2優先エンコーディングに対応 Microsoft NDIS5 Checksum Offload (IP、TCP、UDP)とLarge Send Offload対応
用途PCI Expressスロットに限りがあるPC クライアント、サーバー、デスクトップ ワークステーションで複数ネットワークに同時アクセス。システム内、ハイエンド ワークステーション、サーバーでRJ45ポートを増設。共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避イエロー質量(g)95幅(cm)12湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-40 ~ 75高さ(cm)13.8動作温度(℃)0 ~ 55データ転送速度(最大) 2000 (全二重通信)Mbps
1個
27,980税込30,778
翌々日出荷

日本スリービー・サイエンティフィックBLSシミュレーター
マネキンとお持ちのスマホやタブレットをBluetoothで接続し,CPR手技の評価をリアルタイムで確認できます。 胸骨圧迫の深さやテンポ,リコイル,換気量などを評価し,結果を簡単に共有できます。 アプリは,学習者用とインストラクター用の2種,インストラクター用では,6台までのマネキンを同時接続しモニタリングできます。 胸骨圧迫部位の特定に必要な解剖学的特徴を再現,頭部を後屈すると気道が開きます,息を吹き込むと胸が持ち上がります。 AHA2020ガイドラインに対応,EMS World Innovation Award 2020 受賞
1台
59,980税込65,978
当日出荷

気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫の基本的な実技が身に付けられる、シンプル構造の簡易模擬人体(トルソー)です。人工呼吸での呼気吹き込み時には、生体のように胸部の上がりが確認できます。多人数で使用することができるよう、フェイスマスクは簡単に取り外せ、消毒、洗浄、交換も容易です。1体あたりの付属品: フェイスマスク2枚(1枚は本体に装着済み)、ディスポ肺・気道部一式2セット(1セットは本体に装着済み)、キューマスク 5個、収納バッグ 1個
質量(kg)4.3長さ(cm)60
1個
34,980税込38,478
翌々日出荷

救急時に必要な処置器具・薬品をまとめて収納。 コンパクトタイプはシンプルながら収納力に優れます。
キャスター径(Φmm)100(静音・対角ストッパー付)付属品心肺蘇生用背板、電源コンセント(5連/100V)、1・2段目用仕切り板(タテ3枚・ヨコ3枚)材質(本体)スチール、(天板)ステンレス寸法(mm)(補助台)350×350質量(kg)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×430×920引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×336×94(2コ)、358×336×150(1コ)、358×336×274(1コ)
1個
199,800税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

板物の両面を同時にバリ取りする工具です。 手を保護するガードが標準装備。 0~12mmまで丸刃の幅を調整可能。
用途シートメタル、板物部品のバリ取りに付属品六角レンチ材質(先端・ガード)鋼全長(mm)193ハンドル長さ(mm)115材質(刃)HSS鋼材質(ハンドル)ABS
1セット
1,498税込1,648
当日出荷

ナビス(アズワン)蘇生板 樹脂製
裏面には滑り止めを付与し、軽くても滑らない樹脂製蘇生板です。
仕様●サイズ(mm):約600×400×15●重量(kg):約2.1●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●耐荷重:約130kgアズワン品番8-554-01
1個
5,998税込6,598
翌々日出荷

インク色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ使い切り
1本
199税込219
当日出荷

従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。 長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。 鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。 ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)100幅(mm)440全長(mm)1015質量(kg)約7.7高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置)キャスター径(Φmm)62.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,998税込5,498
当日出荷

ナビス(アズワン)蘇生板(交換用)
ひとつのカギを閉めることで、すべての引出しをロックすることができます(SK-27)。 背面のレールガイドにオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)を取り付けできます。
材質ポリ合板+ラワンベニヤ寸法(mm)600×400×10アズワン品番0-670-08
1枚
17,700税込19,470
5日以内出荷

タイプシングル線幅(mm)2.3~4.5インク油性入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細~中字
1個
189税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)