- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- CR電子ライターのおすすめ人気ランキング
CR電子ライターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新94件の「CR電子ライター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「使い捨てライターバーナー」、「電子ライター」、「プラズマ」などの商品も取り扱っております。
子供の事故を防ぐため重くしております。
定番スライド式電子ライターです。
タイプ
電子ライター
材質(本体)
AS樹脂製
本体寸法(mm)
24×9×81
1個(15g)
¥119
税込¥131
当日出荷
子供の事故を防ぐため、着火ボタンを重くしてあります。安定した炎長の直押し型使い切り無調整式ライターです。
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
ラバー成形の着火レバーで指がすべりにくい
色
5色アソート
種別
使い切り
1箱(20個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
2段階式着火の電子ライター。パステル調の明るいイメージのライター。 PSCマーク付き商品として初めて発売した商品ですので、幅広く展開されております。
タイプ
電子ライター
1本
¥128
税込¥141
当日出荷
タイプ
電子ライター
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
81×23×12
電子着火式・強力耐風バーナー
チャイルドレジスタンス機能付(CR)ライター
車速センサー、バックセンサー、イルミネーション配線、DC12Vチェックの4つの項目が簡単にチェック可。国産車と輸入車の両方に対応。LEDの光とブザー音の両方で配線信号を確認。工具感覚で測定できるペン型
用途カーナビ取付時の配線チェックに
付属品
100-60テストリード、3V CR2032電池1個(内蔵)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
2段階式着火のヤスリライターの3本パック。空回り式で、ヤスリの歯車を強く押し、回して着火するタイプ。
タイプ
フリント式ライター
質量(g)
18.84
本体寸法(mm)
24×11.8×80.5
1袋(3本)
¥219
税込¥241
当日出荷
点火ライターSL-06用の替え石です。
用途ガス溶接、溶断用吹管の点火に。
タイプ
替石
1パック(100粒)
¥739
税込¥813
当日出荷
炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
60×23×110
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
20(ライター1個)
火口径(Φmm)
14
2年間保証付き。
ガス注入式なので、くり返し使用できます。
立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)
ABS樹脂製
本体寸法(mm)
28×28×117
質量(g)
30
種別
ガス注入式
タイプ
点火用ライター
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ペン型形状なので持ちやすく作業しやすいです。
両手で作業の場合も、収納スタンド付なので可能です。
最高温度1300℃の集中炎タイプです。
タテ・ヨコ・逆さのあらゆる角度での使用が可能です。
ガス充填式
電子着火式
用途細かいハンダ付け・ロー付け
アウトドアなど着火器として
種別
充填式。ポケット型
質量(g)
57.5
外形寸法(mm)
H160×Φ20、(火口)Φ15
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
15
火炎形状
集中炎(極細炎)
ガス容量(g)
2.7
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
チャイルドレジスタンス機能付。
タイプ
フリント式ライター
エスコ品番
EA916WF-5
寸法(mm)
24.0×11.8×80.5(1個あたり)
質量(g/個)
19
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
子供の事故を防ぐため重くしております。
クリアボディーで爽やかな点火棒です。
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様
安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)
268
色
赤
使用可能回数
約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
これが元祖!これが定番!
使い切りタイプです。
仕様
抗菌、ハードプッシュ着火タイプ
全長(mm)
235
質量(g)
75
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
人気のスリムタイプのスライド式CRライター、お得な2本入りセットで新登場!ガス残量もわかりやすい、色鮮やかな5色の透明カラー。ランダムに2色のライターがパックされています。
1個(2個)
¥129
税込¥142
当日出荷
4色展開、業界初の抗菌仕様リフレ電子ライター。2段階式チャイルドレジスタンス機能付ライター。20DPです。
タイプ
電子ライター
1本
¥98
税込¥108
翌々日出荷
ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断
付属品
ポケトーチ用ライター付
質量(g)
50(ライター含まない)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
60×23×110
点火方式
電子着火方式
火炎温度(℃)
1300