CR1220のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
122件の「CR1220」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CR1216」、「CR2032」、「CR1620」などの商品も取り扱っております。
1個
149,800 税込164,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS232C出力搭載の天秤の測定データをSDカードにCSV形式で保存する事ができます。天秤本体に時計が無くてもデータロガー内蔵時計により取得データすべてに時間を添付する事ができます。ケーブルを変更する事で各メーカーの天秤仕様に合わせる事ができます。スイッチを押すたびに新規ファイルが作成されますので、1枚のSDカードを複数人で共有できます(最大100ファイル)。RS232C出力を利用して測定データをSDカードに保存!
仕様 1ファイルあたりのデータ数:最大6万点 1フォルダあたりのファイル数:100 コネクター:D-Sub9ピン オス ストップビット:1ビット デリミタ:CRまたはCR+LF 通信データ長:7ビット(パリティあり)・8ビット(パリティなし)切替可 内部時計用電池:CR1220(テスト用付属) サイズ 105×58×22mm(突起部除く) 電源 AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)、USB インターフェース RS232C アズワン品番 1-4244-21 通信速度 1200/2400bps 記録間隔 1秒以上 対応SDカード ~32GB(SDXC非対応)
1台
31,900 税込35,090
翌々日出荷

空き巣・万引き・不審者対策に!赤いランプの常時点滅と人感センサーライトで不審者を威嚇・抑制できるダミーカメラ。取付用ネジとコンクリートアンカー、両面ナノテープが付属。配線不要で玄関・車庫・店舗など様々な場所に気軽に設置可能です。3種の点灯モードを変更可能なリモコン付き。
用途玄関・車庫・店舗に設置して手軽に防犯対策ができます。 セット内容 本体・接続パーツ・リモコン・両面ナノテープシート(6枚)・小ネジ×2(1本予備)・壁固定ネジ×4本・コンクリートアンカー×4本 材質 PP・結晶シリコン・PVC・PS(本体)、PP・鉄(接続パーツ)、PVC・PP・PS(リモコン) ブラック 区分 配送:直送限定 センサー 確度:全方位に約60度、距離:約3~4m、点灯時間:約20秒 電源(個) 本体:ソーラーパネル充電、リモコン:ボタン電池CR1220×1(テスト電池内蔵) サイズ(mm) 約85×175×100 明るさ(Lm) 最大約300 防水性 IPX4相当
1個
798 税込878
5日以内出荷

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm) 2 質量(g) 0.75 タイプ CR1220 電圧(V) 3 外径(Φmm) 12.5
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプ コイン形リチウム電池 電圧(V) 3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。 公称電圧(V) 3 使用推奨期限 5年
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水銀を使用していません。 体温計、時計、電子辞書などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り
仕様 CR1220/B2Pの後継品 電圧(V) 3 入数(個) 2
1個
209 税込230
5日以内出荷

1個ほか
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。 電圧(V) 3
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合車種 BMW R 1200 GS ADV LC R 1200 GS LC R 1200 GS LC Rad R 1250 GS R 1250 GS ADV LC R 1250 GS LC Rad
1個
149,800 税込164,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CR1220用電池ケースです。表面実装タイプになっています。
適合 CR1220 形状 スイッチ なし 数量(個) 1
1個
109 税込120
5日以内出荷

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合車種 BMW R 1200 GS ADV LC R 1200 GS LC R 1200 GS LC Rad R 1250 GS R 1250 GS ADV LC R 1250 GS LC Rad
1個
149,800 税込164,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CR1220用電池ケースです。
適合 CR1220 形状 スイッチ なし 端子形状 ピン式 数量(個) 1
1個
76 税込84
5日以内出荷

小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
用途電圧:3V。ブリスタサイズ:縦185×横50mm
1シート(5個)
879 税込967
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイン形の二酸化マンガンリチウム電池です。全7機種からお選びいただけます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用頂くと単価が下がりお得です。
公称電圧(V) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RG(レーシングギア)SRボタン電池
日本国内電子機器メーカー含む世界各国へ供給する、 スタッフ5千名超の大手製造メーカーOEM製品。 。ISO9001/IATF16949/IUSO14001/TUF他 品質管理国際規格を多数取得済 徹底した品質管理を行っています。
用途キーレスなど
1枚
169 税込186
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)