- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- CRECER 温度計のおすすめ人気ランキング
CRECER 温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新118件の「CRECER 温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水温 計 デジタル」、「手作りうちわキット」、「湿度計」などの商品も取り扱っております。
本体は防滴(IPX4)
外部温度センサー部は完全防水(IPX7)
月/日/時計を常時表示
電池交換時期をアイコン表示でお知らせ
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
115
電源
単四乾電池×1(作動確認用付属)
本体寸法(mm)
122×80×19
寸法(m)
(外部センサー部)3
温度表示
(OUT)-20~70、(IN)-10~50
機能
最高・最低温度&日時を自動記憶
アズワン品番
64-8891-53
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
分解能はスイッチにより0.1℃⇔1℃切換え可能(CT-1310Dのみ)。
センサーの入力端子(T1-T2)により、2点の温度測定が可能でT1、T2演算表示機能付き(CT-1320Dのみ)。
表示を固定するデータホールド機能付。
最大値ホールド機能付。
オフセット設定機能付。
付属品
ソフトケース、取扱説明書
質量(g)
約190
電源
9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個
測定範囲(℃)
-50~+1300
センサータイプ
K熱電対
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71×148×36
電池寿命(時間)
約140(アルカリ電池使用のとき)
使用温湿度範囲
0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
サンプリング周期
2回/秒
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
設定温度をブザーでお知らせします
上限・下限温度が設定可能、高感度・温度測定が早い!
鍋取付用クリップ付き
温度センサー部は食品衛生法適合
測定温度範囲(℃)
-20~250
測定単位
0.1℃
測定間隔
約1秒
精度
±1℃以内:0~60℃・±2℃以内:-20~0・60.1~100℃・±3℃以内:101.1~150℃・±4℃以内:150.1~250℃
材質
ABS樹脂・ステンレス
本体寸法(mm)
108×34×190
本体質量(g)
59
使用電池
単4型乾電池×1
アズワン品番
64-9288-22
防滴構造
IPX4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
上限と下限の温度値を設定、設定範囲外の温度値になるとブザー音でお知らせします。揚げ物や煮物などのお料理の温度管理に最適です。
材質
【本体】ABS樹脂、【センサー部】ステンレス
寸法(mm)
72×20×130/センサー部:240
コード長さ(m)
約1(センサー部)
温度測定範囲(℃)
-20~250
保護等級
本体部:IPX4、センサー部:IPX7
使用電池
単4乾電池×2本
アズワン品番
64-8891-65
1ケース(100個)
¥479,800
税込¥527,780
5日以内出荷
多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。
低消費電流と高精度の両立
防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E)
国内生産ならではの高品質信頼性
見やすい大型表示画面
安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
スイッチ
操作:メンブレンスイッチ(クリック付)
コネクタ
入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)
入力点数
1点
信号源抵抗の影響
1kΩ以下
測定精度
1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)
精度
基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)
動作環境
0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)
保存環境
-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)
電池
アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
サンプリング周期
約200ms
リニアライザ
デジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
付属品
取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本
寸法(mm)
82×166×36
冷蔵庫外部にフックまたは磁石で取付ける冷蔵用温度計、センサーコードの冷蔵庫内取付けは磁石か吸盤で出来ます。
測定範囲(℃)
-30~50
コード長さ(m)
1
使用電池
単4形乾電池×1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
LED点滅・ブザー音・5種類の画面表示で熱中症(3段階)・インフルエンザの目安をお知らせするデジタル温湿度計です。マグネット付き、折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)
-10~50
湿度測定範囲(%)
20~90%
質量(g)
125
本体寸法(mm)
100×114×20
精度
±1℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)
設置方式
壁掛け/卓上式
温度表示方式
デジタル
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
快適マーク表示で、快適な温度・湿度がひとめでわかります。最高/最低温度・湿度の記憶機能付き、マグネット付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
用途園芸用
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
湿度測定範囲(%)
20~90%
質量(g)
77
本体寸法(mm)
86×81×17
精度
±1℃(-9.9~40℃)、±5%(35~85%)常温時
設置方式
壁掛け/卓上式
温度表示方式
デジタル
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
熱電対モデル。TypeK、J、E、Tの4種類に対応
用途冷凍倉庫の温度管理・冷凍食品の品質管理。・生鮮食品の品質管理
生産工程における温度管理・製品の温度測定テスト
設備保守における温度検査
研究開発における温度測定
仕様測定範囲 -50~600℃(センサーにより異なります)分解能 0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(at -99.9~199.9℃) 1℃(at 200~1、300℃)精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃(at -99.9~ 199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(at 200 ~1、300℃)サンプリング 約1秒防水性 JIS920-2003 保護等級6電源 単4型乾電池×2 アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、 充電式乾電池も使用可能。付属品 ネックストラップ、本体ビニールカバー、 標準センサ(機種により異なる)、 単4アルカリ乾電池×2表示機能 最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、 偏差値表示機能、キャリブレーション機能、 オートパワーオフ機能(30分)温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能付センサー部(ステンレス製)型 式 HKS-15000R測定 範囲 -30~+300℃検知部直径 Φ17コード長さ 約1m。抗菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×40×172
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
特性
防水
TKG品番
9-0614-0101
TKG品番(2017)
6-0550-1101
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
仕様
センサ交換可能
付属品
リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書
質量(g)
約150(本体のみ、電池含む)
測定範囲(℃)
-40~+250
測定精度
±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×175×40
センサー
サーミスタ
分解能(℃)
0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外)
サンプリング
1回/2秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
特性
防水
温度計の種類
防水温度計
材質が紙のミニサイズの温度計。目盛がタテ1本とヨコ1本のセット商品です。
温度測定範囲(℃)
-30~50
全長(mm)
70
質量(g)
2
本体寸法(mm)
70×12
精度
±1℃
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
1セット(2本)
¥129
税込¥142
当日出荷
スタンド&壁掛け穴付
文字サイズ62×31mm
必要に応じて空調目安を表示・非表示が出来ます。
用途学校や病院などの公共スペースに
湿度測定範囲(%)
20~95
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け・卓上
本体寸法(mm)
235×165×25
本体質量(g)
408
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
使用電池
単3乾電池×2本
表示単位
0.1℃/1%
温度測定精度
±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)
測定間隔
約10秒
湿度測定精度
±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%)
温度表示方式
デジタル
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。
耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。
落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質
本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
43×20×90
質量(g)
50
電源
CR2032ボタン電池(3V)×1個(付属)
測定範囲(℃)
-50~+350
センサー
熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm
精度(℃)
読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値
分解能(℃)
-9.9~+199.9/0.1、その他/1
機能
オートパワーオフ機能付
サンプリング
1回/0.7秒
アズワン品番
1-5005-01
防水保護等級
IP65
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
測定温度範囲(℃)
-30~50
1目盛(℃)
2
材質
紙・ガラス
全長(mm)
70
本体寸法(mm)
70×12×3
本体質量(g)
3
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
1セット(4本)
¥229
税込¥252
当日出荷
大画面だから遠くからでもハッキリ見やすい!
温度、湿度、時計の3点をシンプルに見やすく配置
MAX(最高数値)/MIN(最低数値)を確認できる
教室内の温湿度チェックに
倉庫作業中の温湿度管理に
屋内スポーツの熱中症危険度の目安に
仕様
壁掛け用フック穴あり、立てかけスタンドあり
材質
ABS樹脂、アクリル
電源
単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用付属)
表示
湿度範囲(%):10~99
温度精度
0.0~40.0℃:±1.0℃。その他の範囲:±2.0℃
液晶サイズ
170×130mm
湿度範囲
50~80%:±5%。その他の範囲:±10%
表示範囲(℃)
‐9.9~50.0
保証期間
1年
時計機能
あり
時間精度
月差±30秒以内
1個
¥5,488
税込¥6,037
当日出荷
オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。
前面パネル防滴仕様です。
CE準拠、RoHS適合
用途食品の温度管理実験時の温度測定
使用温湿度範囲
0~50℃、0~90%RH(0~35℃)
特性
防滴
トラスコ品番
773-0306
質量(g)
200
電源
積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)
最小表示
0.1℃
測定範囲(℃)
-160~1372
センサータイプ
K熱電対
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約68×35×166
精度(℃)
0℃~+199.9℃・±0.1%rdg+0.7℃ -0.1℃以下、+200℃以上・±0.2%rdg+1℃
分解能(℃)
199.9℃以下:0.1、200℃以上:1
電池寿命(時間)
500
測定周期(秒)
0.5
コネクタ
熱電対用ミニチュアコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スタンド&壁掛け穴付
読み取りやすいデカ文字液晶
熱中症・インフルエンザ注意の目安をアイコン表示
湿度測定範囲(%)
20~95
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け・卓上
本体寸法(mm)
72×120×12
本体質量(g)
93
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
温度精度
±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃)
使用電池
単4乾電池×1
表示単位
0.1℃/1%
湿度精度
±5%(35~85%)/±10%(20~34・86~95%)
温度表示方式
デジタル