- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- CT-200のおすすめ人気ランキング
CT-200のおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新273件の「CT-200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルコール検知器ストロー」、「コールマン ct-200」、「ガストーチ CT-200」などの商品も取り扱っております。
安全な毒劇物に該当しない普通品扱い(FUDOTAI-CH)で、ステンレスの表面の不働態化再生補修処理システム法酸素系不動態化の再生補修効果を得られるのが特徴です。FUDOTAI-ELは別途電解機が必要になります
材質
本体:SCM440、チップ :超硬
B
(+0/-0.13)10
質量(g)
23
タイプ
フェノール樹脂製
F
M6×1
D
15.9
C
4.5
E
3
G
(有効ネジ深さ)6.5
ねじサイズ
M6
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
適合
DPT-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30L
適合電流(A)
35
全長(mm)
24
フォールと巻き双方向で再現性を追求デジタル時代のオシアコンクエスト
オシアコンクエストに、フォールレバーとデジタルカウンターを装備したモデルが登場。
剛健で滑らかな駆動系統に次世代のフォール性能が加わり、フォールアクションを自在にコントロール。
落ちてくるベイトや、ボトムに向かって逃走するベイトを意識的かつ正確に再現することが可能となった。
もちろん、すべての基本性能はオシアコンクエストをそのまま踏襲、先進の機構を余すことなく搭載した高度なスペックでアングラーの戦略をサポートする。
その風格は洗練の証。
フォールと巻き、双方向を見据えたパフォーマンスがオフショアゲームをさらなる高みへと誘う。
仕様
ベアリング数BB/ローラー:12/1
ストローク(mm)
18
タイプ
(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)
スプール:40
ハンドル長さ(mm)
48
自重(g)
330
ギア比
4.8
糸巻き量(号-m)
PE:1-440、 2-200
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
60
ドラグ力(Kg)
最大:6
1個
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
カテゴリⅣ対応多機能クランプメータ 「交流電圧または交流電流とその周波数」の同時表示が可能なデュアル表示機能 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能 ACVは可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能 低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能 データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(5ms) リラティブ機能(相対値表示) オートパワーセーブ(約34分)解除可
仕様
最大過負荷保護入力:DC/AC1100V CT部:DC/AC2000A●直流+交流電流:200/2000A●直流+交流電圧:6/60/600/1000V
付属品
テストリード : TL-29(全長約1m/ピン先18mm)キャリングポーチ : C-DCM2000DR
種別
クランプメータ
周波数(Hz)
10~1999
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
264×97×43
周波数特性
50~400Hz
電池寿命(時間)
Aにて連続約80、A以外約240(マンガン電池、バックライト消)
表示桁数
6000 1999(Hz)
サンプルレート(回/s)
約5
使用環境
5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少
直流電流
200/2000
ダイオードテスト
開放電圧:約1.8V
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅳ1000V
コンデンサ容量(F)
60n/600n/6μ/60μ/600μ/2000μ
導通チェック
10~200Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.5V
検電
約60V以上でバーグラフと断続音が3段階に変化(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
交流電圧または交流電流とその周波数」の同時表示が可能なデュアル表示機能 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能 ACVは可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能 低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能 データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(5ms) リラティブ機能(相対値表示) オートパワーセーブ(約34分)解除可
導体サイズ(mm)
20×66
フォールと巻き双方向で再現性を追求デジタル時代のオシアコンクエスト
オシアコンクエストに、フォールレバーとデジタルカウンターを装備したモデルが登場。
剛健で滑らかな駆動系統に次世代のフォール性能が加わり、フォールアクションを自在にコントロール。
落ちてくるベイトや、ボトムに向かって逃走するベイトを意識的かつ正確に再現することが可能となった。
もちろん、すべての基本性能はオシアコンクエストをそのまま踏襲、先進の機構を余すことなく搭載した高度なスペックでアングラーの戦略をサポートする。
その風格は洗練の証。
フォールと巻き、双方向を見据えたパフォーマンスがオフショアゲームをさらなる高みへと誘う。
仕様
ベアリング数BB/ローラー:10/1
ストローク(mm)
18
タイプ
(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)
スプール:40
ハンドル長さ(mm)
60
自重(g)
340
ギア比
6.2
糸巻き量(号-m)
PE:1-440、 2-200
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
78
ドラグ力(Kg)
最大:5
1個
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
適合電流(A)
60
主な適合トーチ
DPT-55L/DPS-55L/DPT-50
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。
同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。
技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。
直近50件までの測定記録を確認することができます。
0.15mg/L以上のアルコールが検出されると濃度に応じてメーターのランプが点灯しアラームが鳴ります。
用途始業時や運転前のアルコールチェック
仕様
【吹きかけ時間】約5秒
付属品
マウスピース5個
規格
EN16280
電源
2×単4アルカリ電池
測定範囲(mg/L)
0.000 ~1.000mg/L
反応時間
3~5秒
精度
呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)
センサータイプ
半導体ガスセンサー
分解能
0.005mg/L
ディスプレイ
0.36インチデジタルLEDディスプレイ
寿命
1000回または1年(センサー)
データ記録件数
直近50回分を保存
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング。CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
付属品
ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
幅(mm)
64
高さ(mm)
180
質量(g)
約135
奥行(mm)
21
内径(Φmm)
40(クランプCT)、20(接触型CT)
電源
電源ボタン電池LR-44×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×180×21
機能
データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)
2
交流電流(A)
クランプCT:30m/300m/30/300、接触型CT:300
測定レンジ
クランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300A
クランプ径(Φmm)
40
CT窓径
クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm
確度
【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt・接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小分解能
0.01mA
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング
CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
付属品
ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)
40(クランプCT)、20(接触型CT)
機能
データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)
2
測定レンジ
クランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300A
CT窓径
クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm
確度
【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt●接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値
最小分解能
0.01mA
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。
シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。
1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。
種類
産業機械用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
外部からの電源供給により長時間の計測・記録が可能
AC電流とDC電流を同時に検出
AC大電流の中の微少DC電流を検出可能
内径200mmのフレキシブルセンサー
幅広い測定レンジ(AC/DC 1000Aまで)、クランプしづらい場所でも使える優れた使用性
交流電流は真の実効値検波を採用
付属品
収納ケース
内径(Φmm)
(CT)200
電源(V)
DC12
機能
実効値測定(RMS)
測定レンジ
(交流電流/直流電流)10A/100A/1000A
確度
(交流電流)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt、(直流電流確度)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt
1台
¥269,800
税込¥296,780
92日以内出荷
ライノプロダクツ、アルコールチェッカー専用マウスピース10個入り。対応機器型番:ACT-60、ACT-200
適合機器
ACT-60、ACT-200
1セット(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
適合
【トーチ】DPT-90/DPT-120/DPS-120
適合電流(A)
120
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質
炭素鋼
形状
テーパー
種類
鋼管用くい込み継手
温度範囲(℃)
-20~+250
適合メーカー
TOYOTA
主な適合純正品番
G9010-76010
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷