CTDのおすすめ人気ランキング

2026/03/31更新
1,013件の「CTD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硬い 爪切り」、「角質削り」、「水質計」などの商品も取り扱っております。
マニクイックパーフェクトデラックス レイクス21ランキング1位
ハイパワーなプロ仕様の手足ケアセット。 細部にわたって処理ができる5種類のアタッチメント付。 外出先での使用に便利なソフトポーチ入り。
セット内容本体、専用アタッチメント×5種、ACアダプタ、変換ソケット、ポーチ本体寸法(mm)160×40×30松吉医科器械コード24-4441-00
1個
11,980税込13,178
当日出荷

チップ CTD タンガロイランキング2位
1箱(5個)
8,990税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

【レンタル】携帯型投げ込式CTD計 ワイエスアイ・ナノテックランキング3位
ワイエスアイ・ナノテック【レンタル】携帯型投げ込式CTD計
瞬時にプロファイル計測可能な、携帯型投げ込み式CTD計です。 内蔵LCD画面にて、鉛直プロファイルデータを、現場で即座に確認できます。 防水でコンパクトなデザインのボディには、耐久性の優れたゴムのジャケットを装着し、更に耐久性を高めています。Bluetooth通信を利用しています。
仕様【塩分濃度】範囲:42以内(PSS-78)、分解能:0.01(PSS-78)、精度:0.1(PSS-78) 。【電気伝導度】範囲:0~100000μS/cm、分解能:1μS/cm±0.25%、精度:±5μS/cm。【圧力/音波】範囲:0~100dBar/1400~1730m/s、分解能:0.01dBar/0.01m/s、精度:0.25%of FS/0.15m/s。【温度/GPS】範囲:-5~+45℃/-、分解能:0.01℃/-、精度:0.05℃/-。【コミニュケーション】内蔵Bluetooth (Class2) 到達距離 10m以内。【記録メモリ】15MBセット内容本体(CastAway CTD)質量(kg)0.45電源単3アルカリ2本(約40時間作動可能)直径×高さ(cm)7.11×20.32
1台
4,998税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

Heat Detection Tape 日油技研工業ランキング4位
日油技研工業Heat Detection Tape
表面の高温を検知する機能を有した粘着性の警告テープです。表面温度が作業者にとって安全なレベルを超え、熱傷の可能性が高いことをテープの変色で視覚的に認識できるように設計されています。産業設備やエンジンルーム、蒸気配管といった様々な場所で、作業者が接触して熱傷のリスクがある箇所を可視化し、安全性レベルを向上させます。貼付された表面温度が約60℃を超えると、テープの色が黒色から鮮やかな赤色に変わり、高温を警告する絵柄が表示されます。温度が下がるとテープは元の色に戻ります。温度変化に応じて繰り返し変色します。
使用方法1貼付する表面を清掃し、乾かします。2必要に応じて、浮き剥がれた塗装膜や錆を取り除きます。3テープから裏紙を剥がします。4テープを表面に貼り、しっかりと押して密着させます。5丸い物体の場合は、両端を重ねて貼ることをお勧めします。厚さ(mm)0.4温度(℃)貼付時:15~40寸法(mm×m)50×5動作温度(℃)-40~120耐用年数(年)6ヶ月~2年(ばく露頻度による)
1箱
13,980税込15,378
当日出荷

チップ(突切り) NTKカッティングツールズランキング5位
1箱(10個)ほか
17,980税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(255種類の商品があります)

108dbの船舶用CTDダブルトランペット型ホーン、バフ仕上げ
用途船舶用寸法(mm)405×184質量(g)1025音圧108±3db/1m
1台
18,980税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
54,800税込60,280
33日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 200mm。プローブ径 = 6mm。検出温度 Min = -75℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = M12コネクタ。シリーズ = XQ。プローブ材質 = 316ステンレススチール。プロセス接続 = M12。適応ケーブル径 = M12。配線数 = 4。許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980税込18,678
7日以内出荷

UVコーティングは現存する他の一般的なコーティングとは一線を画す圧倒的な耐久性。 コーティングの欠け、剥がれ、摩耗などに悩まされているドラマーへのソリューション。 コーティングは打面のフラットな部分のみに施されており、ヘッドのバイブレーションを妨げず響くよう配慮。
プライ数1
1枚
3,998税込4,398
9日以内出荷

圧縮空気の漏れ検出、真空漏れの識別、ファスナーの緩みチェック、シールの完全性検証を可能にします。これらはすべて接触やダウンタイムなしで行えます。 異常な音源をリアルタイムで瞬時に可視化し、メンテナンス効率を高め、コストのかかる故障を防ぎます。音響イメージフォーカス。周囲の領域をマスクし、焦点を合わせた領域の音響画像のみに焦点を合わせます。オンデバイス分析。このデバイスは、音響画像を直接分析することができます。グレースケールの背景。デジタルカメラの画像をグレースケールで表示する。【お気に入り機能】。お気に入りボタンをクリックして、お気に入りの状態をアコースティック イメージとホログラフィック アコースティック ビデオに保存し、ギャラリーのプレビュー画面で強調表示し、後でお気に入りの状態でフィルター処理します
仕様デジカメ:13メガピクセル、産業用デジタルカメラ付属品音響撮像カメラ本体、充電式リチウム電池、電源アダプター、USB Type-C to USBケーブル、32G TFカード、リストストラップ、書類袋(パッキングリスト、クイックスタートガイド)、外箱寸法(mm)243×95×150質量(g)770周波数(kHz)サウンドサンプリングレート:200チャンネル数マイクチャンネル:64個のMEMSデジタルマイクバッテリー3.6V、5000mAh充電式リチウム電池、現場交換可能、実際の使用時間は、環境や使用条件によって異なります周波数範囲2~100kHz視野音響画像:(FOV)66°×52°モード画像:シングルソースモード、マルチソースモード、ホログラムモード言語表示サポートされている言語:英語、繁体字中国語、スペイン語、韓国語、ドイツ語、ポルトガル語、イタリア語、フランス語、タイ語RoHS指令(10物質対応)対応画面仕様表示:3.5インチ、640×480ピクセル、IPS LCDタッチディスプレイ、ゴリラガラス防爆カバー付き動作距離(m)0.3~200(1~626フィート)検出モード漏れモード:デバイスに漏れレベルを表示するストレージカード:TFカード、ホットスワップ可能、最大サポート1TBリフレッシュレート(Hz)音響:25対応ソフトウェア解析ソフトウェア:AnalyzIR プロフェッショナル音響解析ソフトウェア
1セット
229,800税込252,780
95日以内出荷

UVコーティングは現存する他の一般的なコーティングとは一線を画す圧倒的な耐久性。 コーティングの欠け、剥がれ、摩耗などに悩まされているドラマーへのソリューション。 コーティングは打面のフラットな部分のみに施されており、ヘッドのバイブレーションを妨げず響くよう配慮。
プライ数1
1枚
3,798税込4,178
9日以内出荷

UVコーティングは現存する他の一般的なコーティングとは一線を画す圧倒的な耐久性。 コーティングの欠け、剥がれ、摩耗などに悩まされているドラマーへのソリューション。 コーティングは打面のフラットな部分のみに施されており、ヘッドのバイブレーションを妨げず響くよう配慮。
プライ数1
1枚
5,498税込6,048
9日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 250mm。プローブ径 = 6mm。検出温度 Min = -75℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = M12コネクタ。シリーズ = XQ。プローブ材質 = 316ステンレススチール。プロセス接続 = M12。適応ケーブル径 = M12。配線数 = 4。許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980税込18,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト温度トランスミッタ
Phoenix Contact 温度測定トランスデューサは、RTD 及び TC センサからの最大 2 つのセンサ信号と、HART 通信を介して抵抗タイプのセンサと電圧センサから送信します。幅 12.5 mm、高さ 116 mm、奥行き 11 4.5 mm となっています。プッシュイン接続 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●電源電圧:42 V●最小温度入力:-250℃●最大温度入力:2500℃アズワン品番65-7313-47
1個
91,980税込101,178
7日以内出荷

UVコーティングは現存する他の一般的なコーティングとは一線を画す圧倒的な耐久性。 コーティングの欠け、剥がれ、摩耗などに悩まされているドラマーへのソリューション。 コーティングは打面のフラットな部分のみに施されており、ヘッドのバイブレーションを妨げず響くよう配慮。
プライ数1
1枚
4,598税込5,058
9日以内出荷

UVコーティングは現存する他の一般的なコーティングとは一線を画す圧倒的な耐久性。 コーティングの欠け、剥がれ、摩耗などに悩まされているドラマーへのソリューション。 コーティングは打面のフラットな部分のみに施されており、ヘッドのバイブレーションを妨げず響くよう配慮。
プライ数1
1枚
3,998税込4,398
9日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 150mm。プローブ径 = 3mm。検出温度 Min = -75℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = M12コネクタ。シリーズ = XQ。プローブ材質 = 316ステンレススチール。プロセス接続 = M12。適応ケーブル径 = M12。配線数 = 4。許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980税込17,578
7日以内出荷

UVコーティングは現存する他の一般的なコーティングとは一線を画す圧倒的な耐久性。 コーティングの欠け、剥がれ、摩耗などに悩まされているドラマーへのソリューション。 コーティングは打面のフラットな部分のみに施されており、ヘッドのバイブレーションを妨げず響くよう配慮。
プライ数1
1枚
3,598税込3,958
9日以内出荷

仕様センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 100mm。プローブ径 = 3mm。検出温度 Min = -75℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = M12コネクタ。シリーズ = XQ。プローブ材質 = 316ステンレススチール。プロセス接続 = M12。適応ケーブル径 = M12。配線数 = 4。許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980税込17,578
7日以内出荷

UVコーティングは現存する他の一般的なコーティングとは一線を画す圧倒的な耐久性。 コーティングの欠け、剥がれ、摩耗などに悩まされているドラマーへのソリューション。 コーティングは打面のフラットな部分のみに施されており、ヘッドのバイブレーションを妨げず響くよう配慮。
プライ数1
1枚
4,298税込4,728
9日以内出荷