CV-150のおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
213件の「CV-150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CV-200」、「結束バンド 白 耐候性」、「インシュロック 耐候性 黒」などの商品も取り扱っております。
1個
149 税込164
18日以内出荷

フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。
材質 ステンレス鋼(SUS316) 高さ(mm) 27 質量(g) 248 許容荷重(N) 3300 許容荷重(N[kgf]) 3300[330] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質 ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類 耐侯性タイプ 使用温度範囲(℃) -40~105 特性 耐候、耐食、耐油
1袋(100本)ほか
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
1袋(100本)ほか
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色 材質 ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類 ナチュラルNタイプ 特性 耐食、耐油
1袋(100本)ほか
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。 材質 ナイロン66 UL規格 UL難燃性(94V-2)
1袋(100本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。 仕様 屋外用 材質/仕上 ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 使用温度範囲(℃) -40~80
1袋(100本)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
用途結束バンド固定ベースに。 材質 ナイロン66(UL規格94V-2)
1袋(100本)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。 電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
耐温度性(℃) -40~85 UL規格 94V-2 No.E97527認定
1袋(100本)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻ほか
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロストワックス製のため頑丈です。クリーンファスナー STF-CV150型用の受座です。
材質 ステンレス鋼(SCS14) 質量(g) 48 適合 (ファスナー)TF103、TF203、TF403、TF404、TF503、TF504、TF703LC、STF-CV150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上 ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 仕様(適合温度範囲℃) -45~85 特性 難燃
1袋(100本)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
アイボリー 特性 耐候、耐熱、耐紫外線 使用温度範囲(℃) -40~+105
1袋(100本)ほか
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(100本)
特価
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。 材質 金属粉 使用温度範囲(℃) -40~80
1袋(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1袋(100本)
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
679 税込747
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)