- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- CV-200のおすすめ人気ランキング
CV-200のおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新225件の「CV-200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 蓋」、「CV-150」、「結束バンド 白 耐候性」などの商品も取り扱っております。
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質
ナイロン66(UL規格94V-2)製
色
黒
種類
耐侯性タイプ
使用温度範囲(℃)
-40~105
特性
耐候、耐食、耐油
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
色
自然色
材質
ナイロン66(UL規格94V-2)製
種類
ナチュラルNタイプ
特性
耐食、耐油
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
色
白
材質
ナイロン66
UL規格
UL難燃性(94V-2)
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。
色
黒
仕様
屋外用
材質/仕上
ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
使用温度範囲(℃)
-40~80
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ナイロン46(UL規格94V-2)製(耐熱グレード)の一体成型品。
使用温度範囲(℃)
-40~+150
特性
耐熱
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上
ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
仕様(適合温度範囲℃)
-45~85
特性
難燃
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。
アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。
紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
色
アイボリー
特性
耐候、耐熱、耐紫外線
使用温度範囲(℃)
-40~+105
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。
材質
金属粉
色
青
使用温度範囲(℃)
-40~80
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
材質
耐候性ナイロン66
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム
呼び径(mm)
200
寸法H(mm)
71
寸法A(mm)
110
寸法t(mm)
5
寸法D1(mm)
196
寸法D2(mm)
216
寸法H1(mm)
26
寸法H2(mm)
40
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷