- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- CV-150のおすすめ人気ランキング
CV-150のおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新213件の「CV-150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CV-200」、「結束バンド 白 耐候性」、「インシュロック 耐候性 黒」などの商品も取り扱っております。
フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。
材質
ステンレス鋼(SUS316)
高さ(mm)
27
質量(g)
248
許容荷重(N)
3300
許容荷重(N[kgf])
3300[330]
RoHS指令(10物質対応)
対応
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質
ナイロン66(UL規格94V-2)製
色
黒
種類
耐侯性タイプ
使用温度範囲(℃)
-40~105
特性
耐候、耐食、耐油
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
色
自然色
材質
ナイロン66(UL規格94V-2)製
種類
ナチュラルNタイプ
特性
耐食、耐油
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
色
白
材質
ナイロン66
UL規格
UL難燃性(94V-2)
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。
色
黒
仕様
屋外用
材質/仕上
ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
使用温度範囲(℃)
-40~80
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
用途結束バンド固定ベースに。
材質
ナイロン66(UL規格94V-2)
通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。
電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
耐温度性(℃)
-40~85
UL規格
94V-2 No.E97527認定
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ナイロン46(UL規格94V-2)製(耐熱グレード)の一体成型品。
使用温度範囲(℃)
-40~+150
特性
耐熱
ロストワックス製のため頑丈です。クリーンファスナー STF-CV150型用の受座です。
材質
ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)
48
適合
(ファスナー)TF103、TF203、TF403、TF404、TF503、TF504、TF703LC、STF-CV150
RoHS指令(10物質対応)
対応
結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上
ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
仕様(適合温度範囲℃)
-45~85
特性
難燃
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。
アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。
紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
色
アイボリー
特性
耐候、耐熱、耐紫外線
使用温度範囲(℃)
-40~+105
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。
材質
金属粉
色
青
使用温度範囲(℃)
-40~80