Canon 双眼鏡のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
86件の「Canon 双眼鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「打診棒」、「アクティ シフトノブ」、「単眼鏡 ケンコー」などの商品も取り扱っております。
高倍率ながらコンパクト、明るい視野の12倍。 高い手ブレ補正効果と小型・軽量化を両立。 幅広い周波数の揺れに対応、すばやく起動する光学式手ブレ補正機構搭載。 連続約9時間※の手ブレ補正を実現。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 ホールディング性に優れた曲面デザイン。 ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。 最短合焦距離6m。
倍率 12倍 仕様 ポロⅡ型プリズム、補正角度:±0.8°、接眼見口:ゴム愛冠(折り返し可能) 付属品 ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ 型式 プリズム双眼鏡 質量(g) 660(電池別) 電源 単3形乾電池×2本(バッテリーパックBP-B1使用可能) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 127×174×70 眼幅調整範囲(mm) 55~75 視界 実視界:5°(1000mに置ける視界87.5m)、見かけ視界:55.3° 最短合焦距離 6m 対物レンズ有効径(mm) 36 視度調整 (左右視度差)右接眼レンズ繰り出しによる(±3.0dpt) ピント調節 対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみ回転による 検知方式 振動ジャイロセンサー(ピッチ・ヨーの2個)による 動作時間 常温(25℃) アルカリ電池 約9時間(ニッケル水素電池も使用可能)、 低温(-10℃) アルカリ電池 約1時間(ニッケル水素電池も使用可能) バッテリーテスト 手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯 レンズ構成 (対物)1群2枚、(接眼)4群5枚(高視野型) 手ブレ補正モード バリアングルプリズムによる光学補正式 アイレリーフ(mm) 14.5 射出瞳位置 3.0mm
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

ワンランク上の見え味と高い防水性能。コンパクトボディに大きな魅力を満載。 手ブレ補正機構搭載、ISシリーズ。 光学式手ブレ補正機構搭載(ロックスイッチ付き)。 ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。 水洗いも可能な、防水仕様(JIS保護等級7級相当)。※ 最短合焦距離2.5m。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 環境に配慮し、光学系・電気回路とも鉛フリー化を実現。
倍率 10倍 仕様 ポロⅡ型プリズム、補正角度:±0.8° 型式 プリズム双眼鏡 質量(g) 1100(電池別) 電源 単3形電池×2本 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 137×175.8×85.4 眼幅調整範囲(mm) 55~75 視界 実視界:6.5°(1000mに置ける視界114m)、見かけ視界:59.2° 最短合焦距離 2.5m 対物レンズ有効径(mm) 42 三脚取付ねじ 標準ねじ(1/4)(本体下部) 視度調整 (左右視度差)右接眼レンズ繰り出しによる(±3.0dpt) ピント調節 対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみ回転による 動作時間 常温(25℃)リチウム電池 約8時間、アルカリ電池 約2.5時間、低温(-10℃)リチウム電池 約3.5時間、アルカリ電池 約10分 レンズ構成 (対物)3群4枚(保護ガラス含む、第3レンズにUDレンズ1枚使用)、(接眼)5群7枚(第1レンズにUDレンズ1枚使用) 手ブレ補正モード バリアングルプリズムによる光学補正式(三脚モード自動切替) アイレリーフ(mm) 16 射出瞳位置 4.2mm
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

携帯性に優れた、ベーシックな10倍。高い手ブレ補正を発揮する小型・軽量双眼鏡。 幅広い周波数の揺れに対応、すばやく起動する光学式手ブレ補正機構搭載。 連続約9時間※の手ブレ補正を実現。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 ホールディング性に優れた曲面デザイン。 ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。 最短合焦距離4.2m。
倍率 10倍 仕様 ポロⅡ型プリズム、補正角度:±1.0°、接眼見口:ゴムアイカップ(折返し可能) 付属品 ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ 型式 プリズム双眼鏡 質量(g) 約600(電池別) 電源 単3形電池 ×2本 (バッテリーパックBP-B1使用可能) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約127×150×70 眼幅調整範囲(mm) 55~75 視界 実視界:6°(1000mに置ける視界105m)、見かけ視界:55.3° 最短合焦距離 約4.2m 対物レンズ有効径(mm) 30 ピント調節 対物レンズ移動方式、ピント調節つまみ回転による 動作時間 常温(25℃) アルカリ電池 約9時間(ニッケル水素電池も使用可能)、低温(-10℃) アルカリ電池 約1時間(ニッケル水素電池も使用可能) レンズ構成 (対物)1群2枚、(接眼)4群5枚 手ブレ補正モード バリアングルプリズムによる光学補正方式 アイレリーフ(mm) 14.5 射出瞳位置 3mm
1個
77,980 税込85,778
当日出荷

小型軽量の8倍モデル。 高い手ブレ補正効果を発揮する、シフト方式の新手ブレ補正機構。 連続約12時間の手ブレ補正。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 視野周辺まで鮮明にするフィールドフラットナーレンズ。 ホールディング性に優れたエルゴノミクスデザイン。 最短合焦距離2.0m。 ・気温23℃。メーカー試験条件によるものです。電池の銘柄により使用時間が変わることがあります。 ・人間工学に基づくデザイン。
倍率(倍) 8 仕様 【見かけ視界】49.5°、【プリズム型式】ポロI型プリズム、【左右視度差調整方式】右接眼レンズ繰り出し方式(回転調節操作による)、【接眼見口】ゴムアイカップ(折返し可能) 付属品 ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ 寸法(mm) 約118(全幅)×142(全長)×69(全高) 質量(g) 約420(電池別) 電源 リチウム電池CR123A×1【常温(23℃)約12時間、低温(-10℃)約8時間】 眼幅調整範囲(mm) 56~72 最短合焦距離 約2.0m 対物レンズ有効径(mm) 20 ピント調節 対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみの回転による 検知方式 振動ジャイロセンサー バッテリーテスト 手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯 レンズ構成 【対物】2群3枚、【接眼】3群4枚 手ブレ補正機能 レンズシフトによる光学補正方式、補正角度±0.9° ひとみ径(Φmm) 2.5 アイレリーフ(mm) 13.5 実視界(°) 6.6
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

天体観測に強い、高倍率・大口径。
倍率(倍) 15 付属品 ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ 型式 ポロⅡ型プリズム 質量(g) (約)1180 最短合焦距離 6.0(m) 対物レンズ有効径(mm) 50 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) (約)193×152×81 目幅 (調整範囲)58~76 ひとみ径(Φmm) 3.3 アイレリーフ(mm) 15 実視界(°) 4.5
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

小型軽量の10倍モデル。 高い手ブレ補正効果を発揮する、シフト方式の新手ブレ補正機構。 連続約12時間の手ブレ補正。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 視野周辺まで鮮明にするフィールドフラットナーレンズ。 ホールディング性に優れたエルゴノミクスデザイン。 最短合焦距離2.0m。 ・気温23℃。メーカー試験条件によるものです。電池の銘柄により使用時間が変わることがあります。 ・人間工学に基づくデザイン。
倍率(倍) 10 仕様 【見かけ視界】49.5°、【プリズム型式】ポロI型プリズム、【左右視度差調整方式】右接眼レンズ繰り出し方式(回転調節操作による)、【接眼見口】ゴムアイカップ(折返し可能) 付属品 ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ 寸法(mm) 約118(全幅)×142(全長)×69(全高) 質量(g) 約430(本体のみ) 電源 リチウム電池CR123A×1【常温(23℃)約12時間、低温(-10℃)約8時間】 眼幅調整範囲(mm) 56~72 最短合焦距離 約2.0m 対物レンズ有効径(mm) 20 ピント調節 対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみの回転による 検知方式 振動ジャイロセンサー バッテリーテスト 手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯 レンズ構成 【対物】2群3枚、【接眼】3群4枚 手ブレ補正機能 レンズシフトによる光学補正方式、補正角度±0.9° ひとみ径(Φmm) 2 アイレリーフ(mm) 13.5 実視界(°) 5.3
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

コンパクトに折りたためる二軸式ダハプリズムモデル旅行やコンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。外装はラバー仕様で衝撃に強い。
付属品 ケース、ストラップ(本体に付属)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポーツ観戦に大活躍、コンパクトなズーム双眼鏡Sportstar Zoom。はじめてでも使いやすいシンプルな操作と選べるズーム倍率で、躍動する選手の表情まで鮮明に捉えます。フィールドで繰り広げられる熱いプレー、歓喜の瞬間へと迫る興奮と感動。1台でスポーツを見る楽しみが大きく広がります。
幅(mm) 109 厚さ(mm) 51 高さ(mm) 123 質量(g) 305 倍率(倍) 8~24 眼幅調整範囲(mm) 56~72 視界 (見掛)35.6°、(1000mにおける)80m(8倍時) 最短合焦距離 4.0m 対物レンズ有効径(mm) 25 明るさ 9.6(8倍時) ひとみ径(Φmm) 3.1(8倍時) アイレリーフ(mm) 13.0(8倍時) 実視界(°) 4.6°(8倍時)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)双眼鏡
付属品 ケース、ストラップ
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯、持ち運びに便利です。
タイプ 現場用スコープ 材質(レンズ) ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視度調整、全体のピント調整機能+右目用のピント調整機能で左右の視力の差を調整できます。
材質 プリズム:BK-7、レンズコーティング:マゼンタコーティング、ボディー:プラスチック(一部ラバー張り)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると21倍へズームアップ。見たいものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利です。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率 7~21倍ズーム 質量(g) 265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 108X48X92 最短合焦距離 3.5m 対物レンズ有効径(mm) 21 1000m先の視野(m) 75~40 実視界(°) 4.3~2.3
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

コンパクトで扱いやすい7倍の双眼鏡です。センターフォーカス式を採用。中央にあるピントリングで両目のピントを同時に合わせます。
倍率(倍) 7 対物レンズ有効径(mm) 18 付属品 ストラップ 質量(g) 125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 73×97×37 視界 4.6° 最短合焦距離 3m 1000m先の視野(m) 80.3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)防振双眼鏡 VCスマートコンパクト
コンサートに最適な超軽量コンパクト設計。握りやすさにこだわり、電池BOXをサイド側に配置しました。女性でも握りやすいフラット設計です。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単に手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約10時間駆動。2本付属していますので、買ってすぐに合計約20時間の使用が可能です。防振角±3°。車の中の微振動から船のような大きな揺れはもとより、コンサート中の大きな手振れもしっかりと補正してくれます。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。さらに、対物レンズには油性マジックも弾く”撥水・撥油コート”が実装されており、化粧などの汚れも気にせずに使えます。コンサート中に気になるパイロットランプの点灯を隠す”遮光スライドシャッター”を搭載しました。スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能。また誤操作での電池の消耗をなくすため、10分のオートオフ機能も搭載
付属品 収納ポーチ、ストラップ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×120×50(眼幅最大時) コーティング フルマルチコート 最短合焦距離 2.7m 対物レンズ有効径(mm) 21 1000m先の視野(m) 83.8 実視界(°) 4.8
1個
70,980 税込78,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると30倍へズームアップ。見るものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率 10~30倍ズーム 質量(g) 265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 108X48X92 最短合焦距離 2.5m 対物レンズ有効径(mm) 21 1000m先の視野(m) 56~28 実視界(°) 3.2~1.6
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

倍率(倍) 6 口径(Φmm) 30 材質 本体:ポリエチレン、レンズ:アクリル樹脂 寸法(mm) (約)幅103~108×奥行96×高さ47~52 ブルー 質量(g) 140
1個
699 税込769
当日出荷

クリスタルダイヤカットシフトノブ 泡 200MM。シフトノブ全長:約200mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
用途【参考車種】。12×1.25(付属アダプター、10×1.25、8×1.25)。。プロフィア、スーパーグレート、クオン、レンジャー、ファイター、コンドル、ダイナ、アトラス、タイタン、トヨエース、ハイエース、ラジアルエース、キャリー、ハイゼット、アクティー、オッティ
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯性に優れた対物レンズ口径21mm のコンパクトボディで、アウトドアでの自然観察や屋内の観劇など、さまざまな場面で気軽に持ち歩いて使用できます。
倍率(倍) 8 付属品 接眼レンズキャップ、ケース、ストラップ 質量(g) 約210 幅W×厚さ×高さH(mm) 110×48×83 最短合焦距離 約2.8m 対物レンズ有効径(mm) 21 ひとみ径(Φmm) 2.6 アイレリーフ(mm) 13 実視界(°) 6.2
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)