- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- D/MS3106B20-18Sのおすすめ人気ランキング
D/MS3106B20-18Sのおすすめ人気ランキング
2026/09/30更新2件の「D/MS3106B20-18S」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「D/MS3057-12A」、「7ピンコネクタ」、「キャノンプラグ」などの商品も取り扱っております。
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
SDカード付導電率計TDS塩分濃度計
1台で電動率TDS塩分濃度が計れます。 SDカード付なのでデータ管理が簡単です。 オートパワーオフ機能付。 SDメモリ機能付。 RS-232C、USBインタフェース。 データホールド、Max.Min値表示機能。付属品CD/TDS/塩分センサプローブ、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース質量(g)約490電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度導電率(測定値/測定範囲/分解能/精度)200μS/0~200.0μS/0.1μS/±(2%F.S.+1d)、2mS/0.2~2.000mS/0.001mS/±(2%F.S.+1d)、20mS/2~20.00mS/0.01mS/±(2%F.S.+1d)、200mS/20~200.0mS/0.1mS/±(2%F.S.+1d)インターフェースRS-232C/USB塩分濃度範囲(%)(測定範囲/分解能/精度)0~12/0.01/±0.5画面表示寸法(mm)LCD52×38(バックライト付)使用環境0~50℃、0~85%RHサンプリング周期1回/秒(データロガー、SDカード)、1~8時間59分59秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×65×45溶解性(測定値/測定範囲/分解能/精度)200ppm/0~132ppm/0.1ppm/±(2%F.S.+1d)、。2000ppm/132~1320ppm/1ppm/±(2%F.S.+1d)、20000ppm/1320~13200ppm/10ppm/±(2%F.S.+1d)、200000ppm/13200~132000ppm/100ppm/±(2%F.S.+1d)1個¥59,980税込¥65,9784日以内出荷 - 形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ - 仕様静電容量 = 0.22F。電圧 = 5.5V dc。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +70℃。漏れ電流 = 0.005 mA。シリーズ = SD。許容差 = -20 → +80%。コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応1袋(10個)¥1,898税込¥2,088翌々日出荷
- 仕様静電容量 = 0.68F。電圧 = 3.6V dc。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。漏れ電流 = 0.02 mA。シリーズ = RF。許容差 = -20 → +80%。コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥1,898税込¥2,0887日以内出荷
- 仕様静電容量 = 0.22F。電圧 = 3.6V dc。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。漏れ電流 = 0.005 mA。シリーズ = RG。許容差 = -20 → +80%。コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応1袋(10個)¥1,898税込¥2,0887日以内出荷