- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- Dカンのおすすめ人気ランキング
Dカンのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新2,217件の「Dカン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dカン ネジ」、「ナスカン」、「Dカン ベルト」などの商品も取り扱っております。
5インチベイのフロント部から外部の冷気を取り込み、HDDやケース内を効率良く冷却します。 120mmサイズの冷却ファンを1台搭載可能です。※冷却ファン別売りになります。 吸気口にはフィルターを搭載しており、ケース内部へのホコリの侵入を低減することができます。 フィルターは水洗いが可能で掃除が簡単です。 オール金属製でフロントパネルにもスチールを使い、金属の持つ剛性と重圧感を演出しています。 艶のあるブラック仕様でケースが黒塗装されている場合にベストマッチします。
セット内容フロントパネル、フィルター、取付ネジ一式板厚(mm)1.6材質(内部)亜鉛メッキ鋼板材料【フロントパネル】鉄塗装黒
1個
¥3,298税込¥3,628
5日以内出荷
花束を運ぶ時、頼りたい。その名の通り、花束を持ち運ぶときに使いたいブーケバッグ。12オンスの丈夫なワックスキャンバス素材で、肩掛け可能なので、普段使いのショッピングバッグとしても活用できそうです。二つ折りにしてショルダーストラップで2つのDカンを留めれば、短いブーケや植木鉢も持ち運びやすいサイズに。お花好きのあの人に、選んだ花束と併せてプレゼントしてみてはいかがでしょうか。表面のクリアポケットにはメッセージカードやショップカードを収納できます。
用途花束を持ち運ぶとき、普段使いのショッピングバッグなど材質コットン12oz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×290×30
D.A.D(GARSON)D.A.D ダストボックス
500mlペットボトルが6本入る大容量の角形モデルです。
底面の重りにより転倒を防止し、快適にご使用頂けます。
色ブラックサイズ(mm)160×250デザインモノグラムレザー
1個
¥5,298税込¥5,828
3日以内出荷
長さ(mm)12寸法H(mm)13.8寸法A(mm)12寸法D(mm)26寸法C(mm)8寸法G(mm)4ねじの呼びM6
1袋(3個)
¥667税込¥734
翌々日出荷
ベストツール極匠 ウエストサポーター
通気性が良く、腰にフィットするブロック式クッションメッシュを採用したサポートベルト。
表側はライダースジャケット等で採用されている通気孔の開いた素材のパンチング、内側は通気性とフィット感を両立させたブロック式クッションメッシュ構造を採用し、快適な装着感を実現しました。
マジックテープ式の2か所のベルトループは、腰袋のサイズや装着済みの工具差しの位置調整が容易に出来るよう移動可能な仕様にしました。
便利なD環を2個付けています。
※本製品は作業中の腰への負担を軽減するもので腰痛などの治療を目的とするベルトではありません。
※摩擦キズ、切りキズ、縫い合わせ部分のほつれ等が発生した場合は直ちに使用を中止して下さい。
※本製品は用途以外での使用、加工や改造はしないで下さい。
※防水製品ではありません。濡れた場合は水けを良く拭き取り風通しの良い場所で乾かして下さい。
※高温になる所、火気、薬品などには近づけないで下さい。
※クッション材に弾力性が無くなった時は使用しないで下さい。
仕様●本体サイズ:約750×130mm●重量:420g●パンチングレザー・ベルトループ材質:PVC合成皮革●バイヤステープ(フチ部)材質:ポリプロピレン●角カン・D環・リベット材質:スチールアズワン品番67-8110-54
1個
¥4,998税込¥5,498
10日以内出荷
実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。バッグインバッグとして、小さな工具をまとめて携帯できます。小物の収納に便利な内側ミニポケットです。耐久性に優れた亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックルです。Dカン付きです。
用途各種工具の収納、持ち運びに。トラスコ品番704-5002材質本体:ナイロン幅(mm)113色ピンク高さ(mm)120ポケット数1
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
TANAX(タナックス)[バイク用品]ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル
TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)。ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイルワイヤータイプ。コンビニでヘルメットを素早くロック!。ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロック。ヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!。特徴。・着脱カンタンスピーディー:ケーブルのループをかけるだけの簡単着脱!コイル式!。・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!。・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴。・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------。・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------。注意。本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック。品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル。本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:1000mm。カラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブ。パッケージ重量:290g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2
用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:1000mm。パッケージ重量:290g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2。質量(g)290タイプコイル本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D)ケーブル長(mm)本体:1000
ヘルメット1360-DPZ専用の交換用内装です。
用途ヘルメット1360-DPZの交換用トラスコ品番546-1894適合機種1360-DPZセット内容あご紐付材質ポリエチレン、合繊テープ品名ヘルメット交換用内装種類あご紐:VP-T16E
1組
¥1,598税込¥1,758
3日以内出荷
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
GSタイプもあります
サンコッコーミニナスカン ドロップ型
フックが回転してねじれないナスカンです。Dカンや角カンと組み合わせて、付け外しが自由自在になります。
用途衣類・小物など材質ナスカン/ダイキャスト・Dカン/鉄寸法(mm)9
TANAX(タナックス)[バイク用品]ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレート
TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)。ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレートワイヤータイプ。コンビニでヘルメットを素早くロック!。ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロック。ヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!。特徴。・長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応!。・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・巻き取り収納可能(ストレート):本体収納部にワイヤーを巻き付けて収納が可能。使用する際の取り出しもスムーズです。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!。・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴。・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------。・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------。注意。本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック。品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレート。本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:600mm。カラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブ。パッケージ重量:275g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2
用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:600mm。重量:275g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2。。質量(g)275タイプストレート本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D)ケーブル長(mm)本体:600
DAIKO(大光電機)LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光
LED交換不可
縦長付・横長付兼用
調光可能(1%~100%)
最大接続台数19台
AC100V専用
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
Ra83
近接限度距離:0.1m
位相制御・逆位相制御兼用
※別注でPWM信号制御調光対応可能です。(L520タイプを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
50mm幅ベルト用
安全ロープ取り付け穴
適合50mm幅ベルト材質樹脂許容荷重(kg)3以下
日本国内のメーカーにて製造された、機能と品質を考慮して作られたダストボックスです。厚めの樹脂を使用して作られた耐久性のある仕様です。紫外線に強い樹脂を使用しているので、屋内だけでなく倉庫や屋外でも使用できます。ダウンロック式を採用しているので、フタと本体をしっかりロックできます。屋外での使用でもフタが飛ばされることもなく安心です。
用途ゴミの収集に。材質ポリプロピレン色ホワイトタイプ組立必要容量(L)30※1段あたり10L寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×37×118
1台
¥9,998税込¥10,998
5日以内出荷
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス
ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
働く人に使って欲しい、頼りになるバッグ。働く人に使って欲しい、必要なもの一式を詰めて移動できるバッグ。仕切りがあり、ボトルホルダーも付いているので、PCや周辺機器、ペンやノート、水筒やペットボトルを分けて収納できます。サイドに付属するDカンに市販のストラップを取り付ければ、ショルダータイプとしても使用可能。カラビナ付きの鍵やお気に入りのキーホルダーを付けるのも◎。16オンスの丈夫なワックスキャンバス素材、程よい収容力で、「日頃からガシガシ使い倒したい。」そんな気持ちが湧き出てきます。内側にさり気なく施されたタグもポイント。ついつい色違いで持ちたくなる、選べる3カラー展開。
用途お仕事や学校、アウトドアにも便利な程よい収容力材質コットン16oz、真鍮寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×350×200












![ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06351348-241025-02.jpg)





![ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレート TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06351400-241025-02.jpg)