Dダイスのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
200件の「Dダイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイスハンドル」、「ダイスホルダー」、「油圧工具 穴あけ」などの商品も取り扱っております。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1243種類の商品があります)

日東工器Dダイス
日東工器携帯式油圧パンチャーセルファー専用のダイスです。
適合機種 HA06-1322・HA07-1624・HA11-1624
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。・AC100V電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
適合機種 HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1個
9,598 税込10,558
8日以内出荷

本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。 AC100v電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
適合機種 HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

日東工器Dポンチ
日東工器携帯式油圧パンチャーセルファー専用のポンチです。
適合機種 HA05-1018・HA06-1322・HA07-1624・HA11-1624
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

YAMAWA(ヤマワ)ソリッドダイス D
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。 材質 高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.95MB)
1本ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

日東工器Dポンチ
用途穴あけ用刃物(上刃) 仕様 長穴用 適合機種 HA07-1624、HA11-1624、MW-50 全長(mm) 60
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。長穴可
用途携帯式単動油圧パンチャ 穴あけ時間(秒) ポンプSC-10(200V)/11.0、ポンプSC-05(100V)/16.5 電源(V) AC100/200 最大板厚(mm) 16 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 68.65[700] 最大出力(kN) 431(44tf) ラムストローク(mm) 25 タイプ 汎用型(長穴可) 付属品 DポンチΦ18、Φ22/各1個、DポンチΦ24(本体装着)/1個、DダイスΦ18・Φ22/各1個、DダイスΦ24(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本 穴あけ能力(mm) (SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ24×16
1台
429,800 税込472,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)ソリッドダイス D
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。 材質 高速度工具鋼(HSS)
1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。
用途携帯式単動油圧パンチャ。丸穴専用 最大奥行(mm) 60 穴あけ時間(秒) ポンプSC-10(200V)/7.0、ポンプSC-05(100V)/10.5 電源(V) AC100/200 最大板厚(mm) 13 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 68.65[700] 最大出力(kN) 304(31tf) ラムストローク(mm) 21 タイプ 軽量型(丸穴専用) 付属品 DポンチΦ18/1個、DポンチΦ22(本体装着)/1個、DダイスΦ18/1個、DダイスΦ22(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本 トラスコ品番 116-5895 質量(kg) 21.5 穴あけ能力(mm) (SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ22×13
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

ハブシャフトのネジ山の修正用ダイスです。
付属品 前後輪のダイス 質量(g) 270 適合サイズ BC5/16×26、BC3/8×26 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×100×26
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ねじの種類 M RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体と油圧ポンプを一体化
用途携帯式電動油圧パンチャ 最大奥行(mm) 25 穴あけ時間(秒) 4(片道) 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 305 キャブタイヤコード(m) 2.4(1.25mm23芯) 最大板厚(mm) (SS400)6、(SUS材)4 最大出力(kN) 114(11.6tf) タイプ 丸穴・長穴用軽量タイプ 付属品 EポンチΦ15(本体装着)/1個、EダイスΦ15A/1個、EダイスΦ15B(本体装着)/1個、サブハンドル/1個、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、スパナ8mm、10×12mm/各1本、補充用オイル/1個、工具箱/1個 質量(kg) 7 電流(A) 3.2 穴あけ能力(mm) (SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ15×6
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷