D-M9BWSDPCのおすすめ人気ランキング

2026/04/10更新
831件の「D-M9BWSDPC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニエアーシリンダー」、「エスケープユニット」、「SMC D-A73」などの商品も取り扱っております。
ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMCランキング1位
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
1個
2,998税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(275種類の商品があります)

スイッチ(D-M~) SMCランキング2位
1個
979税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(167種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMCランキング3位
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
1個
11,980税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(233種類の商品があります)


薄形シリンダ CDQ2D20-1 SMCランキング5位
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
359税込395
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

1個
21,980税込24,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(94種類の商品があります)

1個
319税込351
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動形
1個
26,980税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(148種類の商品があります)

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
1個
3,698税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(221種類の商品があります)

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)16使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
1個
4,298税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(219種類の商品があります)

1個
4,398税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
1個
29,980税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

1個
19,980税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(398種類の商品があります)

1個
4,398税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)



1個
3,500税込3,850
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(239種類の商品があります)

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30
1個
4,798税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

1個
19,980税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(266種類の商品があります)

1個
4,398税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(222種類の商品があります)