D15形のおすすめ人気ランキング

2025/06/06更新
641件の「D15形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 100v 8w」、「TONE ラチェットハンドル RH30K」、「割れにくい 電球」などの商品も取り扱っております。
自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。用途に応じてお選びください。
1セットほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。 断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
口金 E17 電球の種類 LED 電球形状 一般球 定格消費電力(W) 4.4 使用電源(V) 100 光色 電球色相当 質量(g) 22 全光束(Lm) 440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×38×75 定格入力電流(A) 0.077 使用場所 屋内用 LED寿命(時間) 40000 配光角度(°) 180 明るさ 小型電球40形相当
1箱
819 税込901
当日出荷

相数 3P 相対湿度 90%RH未満 塗装色 マンセル5Y8/1.5 周囲温度(℃) -30~50 電源(三相/V) 200
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

全光束(Lm) 1400 電源 AC100V 50/60Hz 口金 E26 発光色 昼光色 電球形状 スパイラルランプ 色温度(K) 6400
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類 LED 口金 E26 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W) 6.8 全長(mm) 105 質量(g) 54 外径(Φmm) 39 定格寿命(時間) 40000 電球形状 T形 定格入力電流(A) 0.13 使用場所 屋内 配光角度(°) 全方向約270 明るさ 電球60W形相当
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類 電球型蛍光灯 電球形状 スパイラル球 電圧(V) AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間) 10000 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。 口金 E17 定格寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1個ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
口金 E26 質量(g) 72 タイプ 屋内用 電源(V) 100、50/60Hz共用 外径×全長(mm) 55×116 定格消費電力(W) 11 定格寿命(時間) 6000 定格入力電流(mA) 180 電球の種類 蛍光ランプ
1個
778 税込856
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 電源 100V 50/60Hz共用 口金 E26 寿命 40000時間 定格電圧(V) 100 電球の種類 LED
1個
636 税込700
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間) 1000
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
口金 E17 電球の種類 電球形蛍光灯 定格消費電力(W) 12 質量(g) 73 定格寿命(時間) 8000 定格入力電流(A) 0.20 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) 55×117
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
口金 E26 質量(g) 110 タイプ 屋内用 電源(V) 100、50/60Hz共用 外径×全長(mm) 65×135 定格消費電力(W) 21 定格寿命(時間) 6000 定格入力電流(mA) 330 電球の種類 蛍光ランプ
1個
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V) 100 質量(kg) 0.4 タイプ 天井埋込型 埋め込み深さ(mm) 118 光源色 電球色 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミア
長さ(mm) 119 質量(g) 128 周波数(Hz) 50/60共用 定格電圧(V) 100 口金 E26 外径(Φmm) 60 定格消費電力(W) 12.5 全光束(Lm) 1520 定格寿命(時間) 40000 電球形状 一般球 色温度(K) 5000 定格入力電流(A) 0.209 光色 昼白色相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電圧(V) 100 寸法d(mm) 10 寸法S(mm) 6 相数 1P 相対湿度 90%RH未満 塗装色 マンセル5Y8/1.5 周囲温度(℃) -20~40 極数(P) 4
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)