DCコネクタのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
4,287件の「DCコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DCジャック」、「DCプラグ」、「DCコネクタ メス」などの商品も取り扱っております。
電源ケーブル 63 V 12 A 5m フエニックス・コンタクトランキング1位
フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 5m
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレーの RAL7021 で、ソケットストレート M12 のケーブル端はフリーです。ケーブル長は 1 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットストレート M12●長さ:5m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7427-46
1個
4,498税込4,948
7日以内出荷


5インチモニターカメラセット マリンテックランキング3位
本体はオール樹脂製。サイドビューモニターとして。高画質新型TFT液晶パネル5インチカラーモニター。省電力約4W!長時間の連続使用でも安心。画面が小さくても高画質映像。小型コンパクト・取り付け場所を選ばない。メニューは3つのボタンでプッシュ式操作。モニターは最大2カメラ同時表示可能。カメラは正像・鏡像切替可能。防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本付属。電源DC12-32V共用。赤外線カメラなので夜間・暗い場所でも撮影可。標準型カメラ(EC-20)付き。防水型カメラ(ECW-21)も接続可能。カメラは追加設置可(最大2個まで)。2025年モデル
付属品カメラEC-20質量(g)モニター:450出力(W)4.1電流(A)0.16(24V時)電圧(V)DC9-32信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:132×88×38(本体画面のみ)、カメラ:80×75×75(標準型)/78×75×50(防水型)解像度800×480言語表示日本語・その他バックライトLEDの輝度400cd/m2モニタ5インチデジタルTFT LCD LEDバックライト適合カメラEC-20(標準)/ECW-21(防水)オーディオ入力2CH AHD
1式
21,980税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電源ケーブル 63 V 12 A 2m フエニックス・コンタクトランキング4位
フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 2m
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグアングル M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 2 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:プラグアングル M12●長さ:2m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7424-45
1個
5,198税込5,718
7日以内出荷


仕様コネクタ A:4極オス成形プラグ。コネクタ B:フリーエンド。長さ:2m。シース色:黒。許容電圧:50 V ac/dc。。ミニDINリード線. 信頼性を誇るRSブランドの、組み立て済み成形ミニDINリードのシリーズです。 ミニDINを採用している器具とその他のタイプのコネクタの間の相互接続を可能にする、便利なリード線です。このリードは完全にシールドされ、PVC被膜を備えています。 2 mの長さで販売されるこのケーブルは、成形プラグから成形ソケット、又は成形プラグから未処理終端の「フリー終端」の形式です。長さ(m)2シース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA4極オス成形プラグコネクタBフリーエンド許容電圧(V)50 ac/dc
1個
1,698税込1,868
当日出荷

フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 2m
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色はブラックグレー( RAL7021 )で、アングル M12 ソケットにケーブル端はフリーです。ケーブル長は 2 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:2m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7427-82
1個
5,898税込6,488
7日以内出荷

1個ほか
149税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1個ほか
1,498税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(304種類の商品があります)

ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
1個ほか
159税込175
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 10m
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレーの RAL7021 で、ソケットストレート M12 のフリーケーブル端。ケーブル長は 10 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットストレート M12●長さ:10m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7427-75
1個
11,980税込13,178
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ MIL規格準拠 IDC リボンケーブルソケットコネクタ(誤挿入防止ガイドキー付). HIF3Bシリーズ 2.54 mm IDC リボンケーブルソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列のコンタクト配列を採用しています。HIF3Bシリーズ IDC リボンケーブルソケットは、MIL規格に準拠しています(6極と10極タイプを除く)。極性ガイドと極性スロットで構成された誤挿入防止機構を備え、ストレインリリーフ付きで、UL2651 AWG#28フラットピッチ(mm)2.54極数16シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
1個
819税込901
当日出荷

フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 2m
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグストレート M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 2 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:プラグストレート M12●長さ:2m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey●コード番号:226-5888アズワン品番65-7426-81
1個
5,198税込5,718
7日以内出荷


PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
500税込550
当日出荷

マリンテックDC電源コネクター
便利なDCケーブルの接続用コネクター!。プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固定。DC-2PCよりも多くの電流を流すことが可能。DC電源コネクターDC-2PCの容量強化プラグ(※DC-2PCとは内部の構造が異なります)。キャップタイヤ型ケーブル 2.0q未満。メスプラグのみ
型式DC-2PCF寸法(mm)長さ35材質(本体)樹脂製定格電圧(V)≦DC36プラグ(mm)外径5.5×内径2.1電線仕様14AWG・2.0SQ以下
1式
629税込692
6日以内出荷

1本
419税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)


フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 5m
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグストレート M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 5 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:プラグストレート M12●長さ:5m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7430-14
1個
6,998税込7,698
7日以内出荷

MIL 規格に準拠した製品、UL認定製品、誤挿入防止機構
極数30行数2オス・メスメスピッチ(mm)2.54実装タイプケーブルマウント
1個
849税込934
当日出荷